13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力 16.3Wでレフランプ150形相当の明るさ。 光を効率よく照らすので、スポットライトにおすすめです。
口金E26 定格消費電力(W)16.3 全長(mm)157 質量(g)244 電源(V)交流100(50/60Hz) 外径(Φmm)120 定格入力電流(A)0.29 設置場所屋内外 配光角度(°)130 平均寿命(時間)40000 電球の種類LED
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のビームランプの形状、寸法に そっくりのビーム形LEDランプです レフ形蛍光ランプの代替球としても使えます 屋外・屋内兼用です 店舗・ホテル・レストラン・家庭などのスポット照明に最適 光の広がりは約110度 口金サイズ:E26 定格寿命:40000時間
全長(mm)128 電源(V)100(50/60Hz) 外径(Φmm)126
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

口金E26 仕様取換用パッキン付属、落下防止ワイヤー付、防湿防雨形(IP55)、調光不可、耐雷サージ±6kV(コモンモード) 質量(g)360 タイプ防湿防雨形、E26口金 電源(V)100-242 消費電力(W)13.5 光源寿命40000時間 LEDバラストレス水銀レフランプ(E26)160W相当 電球の種類水銀レフ形LEDランプ
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

明るくて軽く、省エネ長寿命のアイランプは、セルフバラスト水銀ランプ160W同等の明るさを約1/10の消費電力で実現します。’-20℃~+35℃の幅広い使用温度範囲と高い防水構造で屋内外での使用が可能でサインボード照明や演出照明に適します。※このランプは口金サイズが一致したのみでは適合いたしません。適合器具一覧をご確認ください。
材質グローブ:アクリル、本体:PC-GF30% 直径(Φmm)120 質量(g)350 定格電圧(V)100~242(50/60Hz) 全高(mm)157 口金E26 定格周波数(Hz)50/60 光源寿命40000時間 LED寿命(時間)40000 適合器具LEDioc BRACKET、LEDioc 屋外スポットライト、K形アイ ランプホルダ※詳細は岩崎電気WEBサイトよりご確認ください 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

色ムラのない配光を実現 充実の安全性能(温度保護機能・過電流保護機能) 電源内蔵型
用途屋内外兼用で多用途に使用可能 電球の種類LED 口金E26 定格電圧(V)100~242 消費電力(W)11 質量(g)350 使用温度範囲(℃)-20~+35 定格周波数(Hz)50/60 定格寿命(時間)40000(光束維持率80%) 平均演色評価数(Ra)83
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

質量(g)380 種類反射形 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)11 口金E26 定格周波数(Hz)50/60 本体PC-GF30% 定格入力電圧(V)100 ビームの開き(°)1/2:30 平均演色評価数(Ra)80 電球形状ビーム球 グローブ種別アクリル(乳白) 光源色電球色 光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%) 入力電流(A)0.11 色(本体)シルバーメタリック色塗装 グリーン購入法適合 電球の種類LED ワット数11W 耐雷サージ12kV(コモンモード)
1個
9,498 税込10,448
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外にも屋内にも導入しやすいコンパクトなLEDランプ。明るい、軽い、なにより光の質がよい。もちろん省エネ・長寿命。セルフバラスト水銀ランプ160Wと同等の明るさを約1/10の消費電力で実現する、屋外・屋内ともに使用できる軽量LEDランプです。白と黒の本体カラーで、昼白色・電球色の光色をラインアップ。軽量化とコンパクト化で省エネと安全性を両立。本体も光源色も選べる2色。自然な光の広がりと選べる光色。幅広い温度に対応する屋内外兼用形。金属きょう体に比べ、大幅な軽量化(樹脂きょう体)。長寿命 低誘虫
質量(g)350 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)10.5 定格周波数(Hz)50/60 本体ガラス繊維入りポリカーボネート 相関色温度(K)2700 全光束(Lm)1450 定格入力電圧(V)100~242 ビームの開き(°)105(1/2) 平均演色評価数Ra83 ビーム光束(Lm)1100 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)138 光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%) 入力電流(A)(100V時)0.106 (200V時)0.074 (242V時)0.076 光度(cd)最大:550 グリーン購入法適合 ワット数11W〈E26口金〉 耐雷サージ15V(コモンモード)※ランプきょう体をアースとした場合
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レフ球投光器と比べて軽量で小さく、どこでも簡単に設置できるクリップ固定式LEDランプです。首振り角度も任意の位置で固定できます。広い場所を一度に照らす照明として便利です。明るい1950ルーメンに加え、配光角度270度で広範囲を照らします。電源コードの長さは5mで、連結コンセントを使って横並びにつなげて点灯できます(最大28個横連結点灯可能)。
用途作業用、レジャー用照明。 材質ガード、クリップ:鉄+メッキ 口金:銅、真鍮+樹脂 質量(g)約700 消費電力(W)16 最大開き(mm)クリップ:49 口金E26 コード長さ(m)5(VCTFK0.75mm2×2芯) 全光束(Lm)1950 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×100×240 芯数2 電源プラグ125V 7A 配光角度(°)270 光色昼光色 電球の種類LED
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)防雨型クリップライトLED専用カバー無しE26
防水型なので、屋外の直接雨がかかる場所でも使用できます。
仕様●クリップくわえ幅:平行時約30mm 材質 質量(g)約570 消費電力(W)17まで(LED電球専用) 口金E26 コード長さ(m)約1 本体寸法(mm)本体:約Φ78×108、アーム長:約100、リップ:約W60×H81×D105 定格周波数(Hz)50/60 入力電圧(V)AC100 灯数1灯 防水性防雨型(IPX3相当) 電球の種類屋外用LEDレフランプ(防雨型)17Wまで/屋外用LEDビーム球(防雨型)17Wまで
1個
3,998 税込4,398
欠品中

【IP65】【E26】投光器に使えるLED電球です。口金サイズが合えば、いまお使いの投光器にそのままできます。LED特有の光の波長で虫がよりにくいです。白熱球に比べ赤外線がすくないため、光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間などでも快適にご使用いただけます。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。 色温度(K)6500 配光角度(°)120 演色指数(Ra)80以上 材質アルミ、ポリカーボネート、PBT 使用場所屋内・屋外兼用 電球の種類LED 保護等級IP65
1個ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様任意方向取付可能、防雨形 種別160W 形 E26 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ 質量(kg)0.7 電源(V)100-242 消費電力(W)13.5 光源寿命40000時間 LEDLEDZ LAMP 演色指数(Ra)82
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)13.5 仕様器具外結線仕様、キャブタイヤケーブル付(0.6m)、防雨形(IP43)、調光不可 種別160W 形 E26 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ 質量(kg)0.5 アルミダイキャスト、白 電源(V)100-242 LEDLEDZ LAMP LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

消費電力(W)13.5 仕様床面取付不可、防雨形 種別160W 形 E26 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ 質量(kg)1.1 電源(V)100-242 LEDLEDZ LAMP LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)