3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイドなブラシとシリコンピンで、とかすだけで簡単&時短ストレート。ブラシ感覚で、簡単ヘアスタイリングが叶います。セミロング~ロングの方、毛量の多い方におすすめです。
用途40本のシリコンピンが髪にテンションをかけて、とかすだけで簡単にきれいなストレートヘアが完成します。さらに、長さの異なるピン&こだわりのピン配列で、くし通りとキャッチ力を両立。頑固なうねりもストレートに導きます。 。ワイドなブラシで広範囲の髪を一気にキャッチし、忙しい朝でもとかすだけで簡単にクセ直しができます。セミロング~ロングヘアの方、毛量の多い方におすすめです。 。約100万個/cm2以上※のイオン量を放出し、髪の広がりの一因と なる静電気を低減します。 ※メーカー測定 。温度幅140~200℃、4段階(20℃刻み)で設定できるため、髪質や作りたいスタイリングに合わせて使えます。電源ONから約40秒※で立ち上がり、忙しい朝や急いでいる時もすぐに使えて便利です。最終操作後約30分後に自動的に電源が切れるので安心です。 ※100℃到達時間(最高温度設定時) 。〈温度ロック機能〉 使用中の温度変更を防ぎます。うっかりボタンを押してしまっても安心です。〈温度メモリー機能〉 前回設定した温度に自動で立ち上がります。 。〈髪すべりが良いセラミックコーティング〉 粒子が細かい「ナノセラミック」を配合しました。なめらかな髪すべりで、摩擦ダメージに配慮しながらスタイリングできます。〈海外使用OK※〉 ※国や地域によりプラグが異なります。別途変換プラグをご用意ください。 AC100-240Vの地域で使用できます。海外旅行の際にも使えて便利です。 〈ツバキオイル配合※〉 ※ツバキオイルは多孔質マイクロカプセルに含まれています マイクロカプセルは2~3μm(マイクロメートル)で目には見えません 。 〈専用ポーチ付き※〉 ポーチが付属し、外出時の持ち運びにも便利です。※本体が冷めてからポーチに入れてください 。〈ラク抜きプラグ〉 レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。〈回転式コード〉 電源コードが本体取り付け部で360度回転し、ねじれにくいです。 。※テスコムのサロン専用ブランド「Nobby(ノビー)」はヘアサロンドライヤーシェアNo.1です。(*2022年2-3月 株式会社セイファート調べ) 。インテリアに調和するシンプルなカラーです。 仕様パーツ:ポーチ(TA032775) 付属品ポーチ ホワイト 電源(V)AC100-125/200-240 50/60Hz 消費電力(W)0-1200(AC100-125V) / 0-1500(AC200-240V) スイッチ電源スイッチ コード長さ(m)1.7 本体質量(g)360 (本体のみ) 温度表示LED表示 対応海外使用 イオン(搭載)マイナスイオン 機能●温度メモリー機能有り●温度ロック機能有り●自動電源OFF機能有り●開閉ロック機能無し プラグラク抜きプラグ 温度調節範囲(℃)200/180/160/140 保証期間1年間 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)50×275×60 (本体のみ)
1個
6,498 税込7,148
翌々日出荷

クセ直しも毛先アレンジも自在に。理想のストレート髪に導くスチーム機能搭載のストレートアイロン。アレンジカーブプレート、密着プレート、スリムヘッドの3つで思い通りの前髪スタイリングやウェーブアレンジも叶えます。立ち上がり<30秒>&リアルタイムで分かる温度推移表示。温度ロック機能&温度メモリー機能搭載。プロテクトイオン(マイナスイオンとプラスイオンを同時)を放出します。ナノセラミックコーティングで髪すべりなめらか。海外での使用OK:AC100-240Vの地域で使用できます。抗菌剤配合で清潔に使えます。
付属品クイックコードバンド 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 消費電力(W)0~1100 スイッチ電源スイッチ「ON - OFF」、温度調節ボタン「 ▲ / ▼ 」、開閉ロック「 OPEN - LOCK 」 本体質量(g)470 イオンプロテクトイオン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)311×39×80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,990 税込8,789
4日以内出荷

ロングプレート×マイナスイオンで素早く、綺麗なストレートへ
用途髪を一気に挟める、110mmのロングプレートを採用。スタイリング時間が短縮できます。 。髪の流れに沿ってプレートが傾き、ぴたっと密着。毛先も後れ毛も逃さずキャッチします。 。ヘッドが薄いため、前髪や髪の根元も挟みやすいです。 。マイナスイオンにより、髪の広がりの一因となる静電気を低減します。 。<温度メモリー機能>前回使用した温度に自動で立ち上がるので、毎回設定しなくても同じ温度で使用できます。<温度ロック機能>自動的に温度がロックされ使用中の温度変更を防ぎます。 。最終操作後約30分で自動的に電源が切れるので安心です。 。AC100-240V※の地域で使用できます。※国や地域によりプラグ形状が異なります。別途変換プラグをお買い求めください。 。本体取り付け部で360度回転するため、コードがねじれにくいので使いやすく快適です。 ブラック 電源(V)AC100-240 50/60Hz 消費電力(W)0-1200 スイッチ電源スイッチ「ON - OFF」・温度切替スイッチ「+ / -」 温度(℃)140~200 コード長さ(m)1.7 本体質量(g)320 対応ラク抜きプラグ:×、搭載イオン:マイナスイオン、海外使用:○、温度メモリー機能:○、温度ロック機能:○、自動電源OFF機能:○(約30分後)、開閉ロック機能:○ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288×30×37(収納時)、288×30×82(使用時・プレート開の状態) 保証期間1年間 温度調節4段階、20℃刻み
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷