抜群の吸油速度・吸水能力。摩耗に強いマット。ベースにセットして汚れたら、取り替えできる経済的なマット。
用途吸油マット、厨房から店内への入口や作業現場から室内への入口などに
材質レーヨン50%・ポリエステル50%
厚さ(mm)4
こんなお得な商品も!

玄関マット 吸水速乾タイプ
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
お求めやすい価格のカーペットマットです。太糸/細糸のコンビネーションで土砂除去、土砂保持効果に優れています。
用途外部からの土砂や水分などの侵入、油の拡散を防ぎます。小規模店舗や小規模オフィスの玄関、厨房の出入り口に最適なマットです。
材質表地:ポリプロピレン、裏地:塩化ビニール
抜群の吸油速度・吸水能力。経済的なカットタイプ。裏面にラミネート加工を施しているので、油などが床にしみ出さない。摩耗に強いマット。
用途吸油マット、長尺、ランナー、厨房から店内への入口や作業現場から室内への入口などに
材質表面:レーヨン50%・ポリエステル50%、裏面:特殊ポリエチレン
トラスコ品番323-6153
幅(mm)900
厚さ(mm)4.0
長さ(m)20
吸収量(油)40L/1本
関連資料(2.62MB)
1本
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
吸油性に優れ、フライヤー等の調理ではねた油を吸収します。裏面はエンボス加工ですべりにくく、めくれ防止の両面テープ付きです
用途コンビニやスーパー、飲食店等のフライ調理場や厨房に。工場等の作業場に。
トラスコ品番684-6758
厚さ(mm)2
色グレー
混率(%)表面/ポリエステル100、裏面/ポリオレフィン100
吸油量(L/枚)90cc (10cmx10cm)
幅×長さ(mm)600×900
1袋(2枚)
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
・靴裏や台車に付着した油分や液体を吸収し保持します。
・表面は丈夫で毛羽立ちづらく、裏面にグリップ力がある為、滑りにくく安全です。
・厚さわずか2mmの為、躓きや段差による引っ掛かりが無く安全です。
・はさみやカッターで簡単にカットが可能です。
・汚れが目立ちにくいダークグレー
・裏面の特殊フィルムでピータイルやセラミックタイルに置くだけで張り付き、また糊を使っていないため粘着が残りません。
・吸収した液体が床に浸透しません。
・防炎適合品
用途・飲食店厨房やスーパーの加工室の出入り口での液体持ち出し防止
・油や水の持ち出しによる、従業員やお客様が滑る危険性や汚れの拡散を減少
使用場所キッチン・厨房
対応油分や液体
色ダークグレー
材質(裏)ポリエチレン
材質(表)ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
不織布の端材を約70%再利用したマット。吸油性能は自重の約5.2倍。水や油分をしっかり吸い取ります。ベースにセットして汚れたら、取り替えできる経済的なマット。グリーン購入法適合商品です。
用途吸油マット、厨房から店内への入口や作業現場から室内への入口などに
材質基布:ポリプロピレン・ポリエステル、パイル:ポリエステル・レーヨン・その他
厚さ(mm)20
グリーン購入法適合
ダスト捕集&吸水の「ツイン」機能
極太モノフィラで汚れをしっかり掻き落とします。
用途泥砂の多いハードな環境から厨房など水気の多い場所まで使用いただけます。
材質表:原着ナイロン89%/PETモノフィラ11%、裏:NBR(特殊合成ゴム:スベリ止め加工)
仕様PETボトル再利用品
規格防炎認定商品
パイル長(mm)約10
仕様厨房や食品工場などの衛生管理に活躍。耐薬品性の高いシリコーン素材のマットベース各種細菌やウイルスに効果の高い「次亜塩素酸ナトリウム」に対応。
材質表面:PP、裏面:NBR
厚さ(mm)20
寸法(mm)600×900
1枚
¥49,900
税込¥54,890
当日出荷
縞模様の凹凸形状が水分や汚れを掻き取り、マットに取込んだ水分の約85%を約1時間程で乾く業務用速乾性能マットです。
マットの淵は防波堤のような役目を果たし、取込んだ水気を周囲に拡散させないようマット内に止めます。
ズレにくい柔軟性の高いラバー素材を使用しています。デッキブラシ等で水洗いが可能な色あせしにくいマットです。
用途靴底の汚れや水気を落とすのに便利な玄関やエントランスに最適なマットです。
厚さ(mm)8
材質(裏)NBR(特殊合成ゴム)
材質(表)ポリプロピレン70%、ポリエステル30%
防炎性能試験番号E2190112
認定取得防炎認定
目付(g/m)3040
PET繊維で強力吸油・吸水。転倒事故の防止や美観維持に役立ちます。カッターやハサミで自由にカットができるため、広さや形状に合わせた施工が簡単に行えます。
用途吸油・吸水用マット。
その他(防炎性能登録番号)E2120054
関連キーワード