84件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水性シリコン遮熱屋根用 水性屋根用塗料 (つやあり) カンペハピオ 動画あり
[遮熱効果がある塗料] 遮熱顔料(特殊遮熱顔料・赤外線反射顔料)+アクリルシリコン樹脂(酸性雨・塩害・紫外・排気ガスなどに強い塗膜を形成)の効果により超高性能塗膜がWブロック効果。 ※銀黒は赤外線反射顔料を配合しておりません。 [最大18℃~4℃抑えます] 赤外線反射顔料が赤外線を反射し、屋根の表面温度上層を最大18℃~4℃抑えます。 (メーカー従来塗料比較) [屋外特有のダメージからガード!] アクリル・シリコン樹脂配合により酸性雨、塩害、紫外線、排気ガスなどの汚れに強い塗膜を作り、建物の外観を美しく保ちます。 [熱による劣化からガード!] 遮熱効果により従来の塗料に比べ熱による劣化を防ぎます。 [優れた耐水性] 耐水性に優れ、お住まいの屋根を雨水から守ります。 [使いやすいペンキ] 速乾で、臭いが少なく、安全で環境にやさしい水性塗料です。 [カビからガード!] 強力防カビ剤配合で、長期間カビの発生を防ぎます。 [作業性が良い] 速乾性の為、時短作業や作業工程の短縮にも。 [さらに遮熱効果を高めるには] 別売りの水性シリコン遮熱屋根用を下塗りにご使用頂くと、さらに遮熱効果を高められます。
用途用途以外には使用しないで下さい。 [屋根] セメント瓦 / スレート瓦 / トタン / 新生瓦(カラーベスト・コロニアルなど) ※新しいトタンは塗料の付着が悪いので、半年位放置後、表面のギラギラがなくなってから下記いずれかの下塗りを施してから上塗りをして下さい。 1.メーカー品「さび止めシリーズ(水性または油性)」 : 効果 / さび止め。 2.メーカー品「水性シリコン遮熱屋根用専用下塗り剤」 : 効果 / さび止め & 遮熱効果が大幅にUP。 ※瓦に塗装する場合は、専用下塗り剤を使用する前に、メーカーの『油性密着シーラー』をご利用ください。(新築・新品の瓦は除きます。) [木部・鉄部] 建材/ 合板 など 【塗れないもの】[瓦] 釉薬瓦 / 無釉薬粘土系瓦 / 施釉セメント瓦 / 施釉コンクリート瓦 / 乾式洋瓦(モニエル瓦) / シングル系瓦 / 天然石瓦 [板材] ガルバリウム鋼板 / 塩ビ鋼板 / フッ素鋼板 / 銅板、ステンレス板 / アルミ板 / 樹脂板 ※材質の種類を確認してからご使用ください。 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性
1缶(0.7L)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

水性屋上防水遮熱塗料 アサヒペン 動画あり
特殊顔料と中空ビーズの相乗効果により太陽光照射時の赤外線を反射し、同じ色の従来の塗料に比べて陸屋根やベランダの表面温度上昇を抑えます。 従来塗料に比べ、高い遮熱効果により塗膜の熱による劣化を防ぎます。 コンクリート陸屋根やベランダの簡易防水効果もある厚膜に仕上がります。 HALS(紫外線劣化防止剤)配合により、耐候性が優れています。 ローラーバケで簡単にきれいに塗れます。 砂骨入りで滑りにくい。
用途コンクリート陸屋根やベランダの簡易防水・防塵 各種防水面[塩ビシート、アスファルトシングル、加硫ゴムシート(EPDM)]、ウレタン塗膜防水面 仕様用具の手入れ/塗料が乾かないうちに水か湯で洗って下さい。 主成分水性アクリル樹脂塗料 主な用途屋根、ベランダ、アスファルト、コンクリート 乾燥時間(時間)夏期/1~3、冬期/3~5 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水、遮熱、耐候 塗り重ね可能時間(時間)夏期/2以上、冬期/6以上
1缶(3L)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

油性シリコン遮熱屋根用 油性屋根用塗料 (つやあり) カンペハピオ 動画あり
[遮熱効果がある塗料] 遮熱顔料(特殊遮熱顔料・赤外線反射顔料)+アクリルシリコン樹脂(酸性雨・塩害・紫外 ・排気ガスなどに強い塗膜を形成)の効果により超高性能塗膜がWブロック効果。 ※ぎん黒、ぎん黒2号、安田色は赤外線反射顔料を配合しておりません。 [最大22℃~5℃抑えます] 赤外線反射顔料が赤外線を反射し、屋根の表面温度上層を最大22℃~5℃抑えます。(メーカー従来塗料比較) [屋外特有のダメージからガード!] アクリル・シリコン樹脂配合により酸性雨、塩害、紫外線、排気ガスなどの汚れに強い塗膜を作り、建物の外観を美しく保ちます。 [熱による劣化からガード!] 遮熱効果により従来の塗料に比べ熱による劣化を防ぎます。[優れた耐水性] 耐水性に優れ、お住まいの屋根を雨水から守ります。 [使いやすいペンキ] 速乾で、臭いが少なく、安全で環境にやさしい水性塗料です。 [カビからガード!] 強力防カビ剤配合で、長期間カビの発生を防ぎます。 [作業性が良い] 速乾性の為、時短作業や作業工程の短縮にも。 [さらに遮熱効果を高めるには] 別売りの水性シリコン遮熱屋根用を下塗りにご使用頂くと、さらに遮熱効果を高められます。
用途表示以外の用途に使用しないで下さい。[屋根] トタン / セメント瓦 / スレート瓦 / 新生瓦(カラーベスト・コロニアルなど)※新しいトタンは塗料の付着が悪いので、半年位放置後、表面のギラギラがなくなってから下記いずれかの下塗りを施してから上塗りをして下さい。 1.メーカー品「さび止めシリーズ(水性または油性)」 : 効果 / さび止め。 2.メーカー品「油性シリコン遮熱屋根用専用下塗り剤」 : 効果 / さび止め & 遮熱効果が大幅にUP。 ※瓦に塗装する場合は、専用下塗り剤を使用する前に、メーカーの『油性密着シーラー』をご利用ください。(新築・新品の瓦は除きます。) [木部・鉄部] 建材/ 合板 など 【塗れないもの】[瓦] 釉薬瓦 / 無釉薬粘土系瓦 / 施釉セメント瓦 / 施釉コンクリート瓦 / 乾式洋瓦(モニエル瓦) / シングル系瓦 / 天然石瓦 [板材] ガルバリウム鋼板 / 塩ビ鋼板 / フッ素鋼板 / 銅板、ステンレス板 / アルミ板 / 樹脂板 ※材質の種類を確認してからご使用ください。
1缶(7kg)ほか
9,398 税込10,338
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

超耐候性の塗膜性能、耐久性に優れ遮熱機能を持つスーパートップ遮熱が新たに登場しました。 官公庁、一般建築関係等の改修工事等ウレタン防水材・外装材・屋根材の性能、美観の向上としてのトップコート。
用途ランニングコストの削減・長期美観保護を要求されるウレタン防水・外装・屋根用トップコート 主成分ハルスハイブリッド型樹脂 主な用途屋根 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 上塗塗装可能時間(23℃)4~48時間 特性遮熱、防水、耐候、耐久、トップコート ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 可使時間(時間)(23℃)2 危険物の性状非水溶性
1セット(6kg)ほか
15,980 税込17,578
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

断熱コートの3点の性能に加え保護層(トップコート)不要の1回施工タイプ シロキサン結合とHALS・UVAの複合効果により、トップコート不要の耐候性を実現。 シリコン変性アクリルエマルション樹脂に、熱エネルギーとなる赤外線を反射させる特殊な遮熱顔料と、熱伝導率を低減させる有機無機ハイブリッドバルーンを使用。 優れた断熱・遮熱性能が長期間に亘って維持できます。 建物内部に塗ることにより、内部結露を抑制します。 一液水性タイプでホルムアルデヒド放散量もF★★★★適合、環境にやさしい塗料です。 質感のある艶消の仕上がりです。 艶有仕上げの場合は、トップコートとしてスーパートップ遮熱または遮熱シリコントップを施工することにより可能です。 建物の北側や湿気の多い場所に発生しやすいカビや藻を防ぎ長期にわたり建物を守ります。 伸び率212%の弾性塗膜が外部の雨水を遮断し、防水効果を持続します。
用途屋根面、一般建築物、内外壁面の遮熱・断熱仕上げ材 規格F☆☆☆☆ 分類水性 機能遮熱,断熱 使用場所屋根、一般建築物、内外壁面 その他 危険物の類別非危険物 光沢艶消 RoHS指令(10物質対応)対応 樹脂アクリルシリコン樹脂
1缶(10kg)
18,980 税込20,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

DNT(大日本塗料)エコクールアクアSi
遮熱塗料(高日射反射率塗料) JPMS27 2種 適合品。 臭いの少ない安心な水系遮熱塗料。場所や条件に応じた使い分けが可能。 塗膜に汚れ防止(セラミック配合)と防かび防藻機能を持たせています。 エコクールシリーズに配合されている遮熱顔料は一般顔料よりも太陽熱を反射し、熱を放出します。塗膜で吸収する太陽熱の量を減らし、被塗物の温度上昇を抑制する高い効果があります。エコクールシリーズを使用して頂くと、日本政府によるCO2排出量の削減目標に貢献できます(カーボンオフセット証明書を発行いたします)。
用途主に外壁色を用意しております(一般住宅、ビル、マンション、工場、倉庫、学校関連施設、プラント、大型構造物などの壁面塗装に) 危険物の類別非危険物
1缶(15kg×1缶)ほか
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

東日本塗料エコトップ遮熱
遮熱性・日射反射率。高耐候性・環境配慮型塗料。シックハウス対策・低VOC。
用途官公庁、役所関係等のウレタン防水材工事用のトップコート。 民間のベランダ、バルコニー等のシックハウス対策が必要な改修現場。 可使時間(分)90(23℃) 主な用途ベランダ 危険物の類別非危険物 上塗塗装可能時間4~48時間(23℃) 特性遮熱、耐候、防水、トップコート ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2/回)0.12(2回塗り) 歩行可能時間12時間(23℃)
1セット(4kg)ほか
15,980 税込17,578
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

竹林化学工業タケトップ 遮熱
水性特殊アクリルエマルジョンを使用した安全性と作業性に優れた水性塗料です。 赤外線反射に優れた顔料とセラミックバルーンの相乗効果で優れた遮熱性能を発揮します。 遮熱断熱効果に優れているため、下地防水材を赤外線から長期的に保護します。また、弾性塗膜であるため、下地の伸縮に追従し、耐久性・耐摩耗性にも優れています。
用途タケシール#101、タケシール1液カラー防水、加硫ゴムシート、アスファルトシート、砂付ルーフィング等の保護、美装、遮熱断熱。 特性遮熱、断熱、耐摩耗、耐久 主な用途アスファルト 危険物の類別非危険物 塗付量(kg/m2)0.4~0.8
1缶(4kg)ほか
5,998 税込6,598
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋根用塗料の日本特殊塗料が新たに開発した「水性ルーフセラ」に遮熱対応塗料が加わりました。水性ルーフセラシリーズは水性フッ素樹脂塗料以上の超耐候性を実現。高光沢・低汚染性を付与した多機能塗料で、カラーバリエーションも豊富です。水性ルーフセラシリーズは、有機・無機の特性がバランスよく組み合された緻密なハイブリッド樹脂により、長期にわたり屋根の美観を保つとともに保護します。「水性ルーフセラ遮熱」は、長期にわたり屋根の美観を維持するとともに、屋根の温度上昇を抑え、遮熱性を発揮します。【特長】。1.抜群の耐久性。 ・1液水性フッ素樹脂塗料に匹敵する高耐久性を示し、長期にわたり屋根を保護します。2.低汚染性。 ・市販の屋根用塗料と比較し、緻密で汚れにくい塗膜を実現します。水性ルーフセラ遮熱は、低汚染性の特性が発揮され、汚れによる遮熱効果の低減を抑制します。3.優れた遮熱性。 ・太陽光線に対する優れた熱反射性と耐候性を有する特殊顔料を配合。その結果、屋根基材の温度上昇を抑制するとともに、長期にわたり美観を保持します。4.防かび・防藻性。 ・塗膜劣化の要因となるとともに、かびや藻の発生を抑制します。5.豊富なカラーと高光沢。 ・高光沢で鮮やかな仕上がりが得られます。6.作業性・乾燥性。 ・水性1液タイプで臭気も少なく、作業性、乾燥性に優れています。
用途薄形化粧スレート(カラーベスト、フルベストなど)、厚形スレート、スレート瓦、波形スレート屋根の塗り替え用。【推奨下塗り塗料】。≪既存塗膜がほとんどない場合≫。・ NT水性カチオンプライマー。≪既存塗膜がある場合≫。・ ウルトラルーフプライマー。※カタログをご参照ください。 適合塗り回数:2 荷姿15kg石油缶 仕上ツヤ有り 適合塗料1液水性有機・無機ハイブリッド樹脂遮熱塗料 塗布面積(m2/缶)93~115(1缶当たりの塗り) 希釈剤水道水 施工温度(℃)2時間以上72時間以内(23℃) 危険物の類別非危険物 希釈率(%)●刷毛・ローラー・・・0~1●スプレー・・・0.5~1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(1.44MB) 施工内容ローラー、刷毛、エアレススプレー 標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16
1缶(15kg)
48,980 税込53,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ニットクの屋根用遮熱塗料「パラサーモシリーズ」。パラサーモSi。パラサーモSiは2液型弱溶剤シリコン樹脂塗料です。日本特殊塗料の航空機用塗料で培った独自技術でさらなる性能アップを実現しました。高反射・高耐久の「パラサーモ」シリーズ。【特長】。1.遮熱と断熱。特殊顔料を用いることで赤外線を反射し、熱エネルギー変換を抑制し屋根の温度上昇を小さくします。2.優れた遮熱性。太陽光に対する反射率に優れた着色顔料と熱放射率に優れたセラミックを独自の技術で融合。各屋根材に施工することにより、室内への熱の侵入を遮断し、温度上昇を抑えることができます。3.ダブルアクションシステム。下塗り材に遮熱プライマーを使用することでさらなる遮熱効果が期待できます。4.ニットク独自のラジカル制御で高耐久化を実現。航空機用塗料で培った独自の技術により、ラジカル制御で高耐久化を実現しました。5.省エネ効果。冷房費、CO2排出量を削減します。6.耐久性能。航空機用塗料の技術を用い、雨や雪、強風下で抜群の耐久性を発揮します。耐候性 ・・・ パラサーモU < パラサーモSi < パラサーモF。7.豊富なカラーバリエーション。建物の外観を考慮し、標準色22色(パラサーモUは15色)をご用意。※標準色のうち、エコガーネットレッド/エコグラスグリーン/エコオリーブは割高になります。・塗料液のみの販売です。ご使用には硬化剤が必要です。別途ご購入下さい。・塗料液、硬化剤のセット販売もございます。
用途工場、倉庫などのスレート、トタン、鋼板屋根、体育館の屋根、戸建の一般住宅屋根(新生瓦、厚形スレートなど)、その他、仮設住宅、プラント、畜舎、車庫などの屋根。≪適用下地≫。・一般窯業系屋根材(カラーベスト、コロニアル、厚形スレート瓦、波形スレート)。・一般金属系屋根材(カラートタン、ステンレス鋼板、ガルバリウム鋼板、アルミニウム鋼板)。≪推奨下塗り≫。・窯業用金属用下塗り エポラオールプライマー 遮熱ホワイト。・窯業用下塗り エポラ浸透遮熱プライマー。・金属用下塗り エポラ#1遮熱プライマー 適合塗り回数:2回 内容A液(塗料液) 荷姿14kg石油缶 仕上ツヤ有り 適合塗料2液弱溶剤形シリコン樹脂遮熱塗料 希釈剤NT塗料用シンナーA 施工性ローラー、刷毛、スプレー 施工温度(℃)3時間以上72時間以内(23) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量6330mL 希釈率(%)0~5 混合比7:1(質量比) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(2.99MB) 可使時間(時間)6時間以内(23℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16 塗布面積(m2/セット)100~123(1回当たりの塗り)
1缶(14kg)
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

スラリー瓦の塗り替えをあきらめていませんでしたか?。「NTスラリー瓦塗替え工法」により、脆弱なスラリー層を強化、強い下地を形成し、屋根の美観を長期間維持します。「NTスラリー瓦用上塗遮熱N」は「NTスラリー瓦用上塗」に加え、高耐候性・環境・省エネ性をプラスし、太陽光、熱を反射する高反射塗料顔料と特殊セラミックを配合することで優れた反射性を発揮するスラリー瓦塗替え用上塗遮熱塗料です。【特長】。1.脆弱な下地を強化します。 ・特殊なプライマーと施工方法により、剥離の原因となる脆弱化したスラリー層を浸透強化。強固な下地を作ります。2.優れた遮熱性を発揮します。 ・太陽光に対する反射率の優れた着色顔料と、熱放射に優れたセラミックを採用した「NTスラリー瓦上塗遮熱」を屋根に塗装することで瓦の温度が緩和されるため、夏場の照り返し、室内温度上昇の抑制効果が期待できます。3.屋根を美しく彩ります。 ・バリエーション豊富な標準色が、屋根の新たなイメージチェンジを可能にします。※標準色のうち、ゴールド/ガーネットレッド/グラスグリーン/オリーブは割高になります。・塗料液のみの販売です。ご使用には硬化剤が必要です。別途ご購入下さい。・塗料液、硬化剤のセット販売もございます。
用途【用途】スラリー瓦専用上塗遮熱塗料。【専用下塗り】。・NTスラリー瓦用シーラー 適合塗り回数:2回 内容A液(塗料液) 荷姿14kg石油缶 適合塗料2液弱溶剤形ウレタン樹脂遮熱塗料 希釈剤NT塗料用シンナーA 施工性スプレー、ローラー、刷毛 施工温度(℃)2時間以上(23) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量9420mL 希釈率(%)0~2 混合比7:1(質量比) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(0.93MB) 可使時間(時間)8以内(23℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.15 塗布面積(m2/セット)106(1回当たりの塗り)
1缶(14kg)
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スラリー瓦の塗り替えをあきらめていませんでしたか?。「NTスラリー瓦塗替え工法」により、脆弱なスラリー層を強化、強い下地を形成し、屋根の美観を長期間維持します。「NTスラリー瓦用上塗遮熱N」は「NTスラリー瓦用上塗」に加え、高耐候性・環境・省エネ性をプラスし、太陽光、熱を反射する高反射塗料顔料と特殊セラミックを配合することで優れた反射性を発揮するスラリー瓦塗替え用上塗遮熱塗料です。【特長】。1.脆弱な下地を強化します。 ・特殊なプライマーと施工方法により、剥離の原因となる脆弱化したスラリー層を浸透強化。強固な下地を作ります。2.優れた遮熱性を発揮します。 ・太陽光に対する反射率の優れた着色顔料と、熱放射に優れたセラミックを採用した「NTスラリー瓦上塗遮熱」を屋根に塗装することで瓦の温度が緩和されるため、夏場の照り返し、室内温度上昇の抑制効果が期待できます。3.屋根を美しく彩ります。 ・カラーバリエーション豊富な標準色が、屋根の新たなイメージチェンジを可能にします。※標準色のうち、ゴールド/ガーネットレッド/グラスグリーン/オリーブは割高になります。・塗料液のみの販売です。ご使用には硬化剤が必要です。別途ご購入下さい。・塗料液、硬化剤のセット販売もございます。
用途【用途】スラリー瓦専用上塗遮熱塗料。【専用下塗り】。・NTスラリー瓦用シーラー 適合塗り回数:2回 グレー 内容A液(塗料液) 荷姿14kg石油缶 適合塗料2液弱溶剤形ウレタン樹脂遮熱塗料 希釈剤NT塗料用シンナーA 施工性スプレー、ローラー、刷毛 施工温度(℃)2時間以上(23) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量9420mL 希釈率(%)0~2 混合比7:1(質量比) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(0.93MB) 可使時間(時間)8以内(23℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.15 塗布面積(m2/セット)106(1回当たりの塗り)
1缶(14kg)
23,980 税込26,378
3日以内出荷

スラリー瓦の塗り替えをあきらめていませんでしたか?。「NTスラリー瓦塗替え工法」により、脆弱なスラリー層を強化、強い下地を形成し、屋根の美観を長期間維持します。「NTスラリー瓦用上塗遮熱N」は「NTスラリー瓦用上塗」に加え、高耐候性・環境・省エネ性をプラスし、太陽光、熱を反射する高反射塗料顔料と特殊セラミックを配合することで優れた反射性を発揮するスラリー瓦塗替え用上塗遮熱塗料です。【特長】。1.脆弱な下地を強化します。 ・特殊なプライマーと施工方法により、剥離の原因となる脆弱化したスラリー層を浸透強化。強固な下地を作ります。2.優れた遮熱性を発揮します。 ・太陽光に対する反射率の優れた着色顔料と、熱放射に優れたセラミックを採用した「NTスラリー瓦上塗遮熱」を屋根に塗装することで瓦の温度が緩和されるため、夏場の照り返し、室内温度上昇の抑制効果が期待できます。3.屋根を美しく彩ります。 ・バリエーション豊富な標準色が、屋根の新たなイメージチェンジを可能にします。※標準色のうち、ゴールド/ガーネットレッド/グラスグリーン/オリーブは割高になります。・塗料液、硬化剤がセットになった商品です。塗料液、硬化剤の単品販売もあります。
用途【用途】スラリー瓦専用上塗遮熱塗料。【専用下塗り】。・NTスラリー瓦用シーラー 適合塗り回数:2 セット内容A液(塗料液):14kg、B液(硬化剤):2kg 荷姿14kg石油缶、2kg小缶セット 適合塗料2液弱溶剤形ウレタン樹脂遮熱塗料 希釈剤NT塗料用シンナーA 施工温度(℃)2時間以上(23℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量10000mL 希釈率(%)0~2 混合比7:1(質量比) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(0.93MB) 施工内容スプレー、ローラー、刷毛 可使時間(時間)8以内(23℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.15 塗布面積(m2/セット)106(1回当たりの塗り)
1セット(16kg)
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ニットクの屋根用遮熱塗料「パラサーモシリーズ」。パラサーモU。パラサーモUは2液型弱溶剤ウレタン樹脂塗料です。日本特殊塗料の航空機用塗料で培った独自技術でさらなる性能アップを実現しました。高反射・高耐久の「パラサーモ」シリーズ。【特長】。1.遮熱と断熱。特殊顔料を用いることで赤外線を反射し、熱エネルギー変換を抑制し屋根の温度上昇を小さくします。2.優れた遮熱性。太陽光に対する反射率に優れた着色顔料と熱放射率に優れたセラミックを独自の技術で融合。各屋根材に施工することにより、室内への熱の侵入を遮断し、温度上昇を抑えることができます。3.ダブルアクションシステム。下塗り材に遮熱プライマーを使用することでさらなる遮熱効果が期待できます。4.ニットク独自のラジカル制御で高耐久化を実現。航空機用塗料で培った独自の技術により、ラジカル制御で高耐久化を実現しました。5.省エネ効果。冷房費、CO2排出量を削減します。6.耐久性能。航空機用塗料の技術を用い、雨や雪、強風下で抜群の耐久性を発揮します。耐候性 ・・・ パラサーモU < パラサーモSi < パラサーモF。7.豊富なカラーバリエーション。建物の外観を考慮し、標準色22色(パラサーモUは15色)をご用意。※標準色のうち、エコガーネットレッド/エコグラスグリーン/エコオリーブは割高になります。・塗料液のみの販売です。ご使用には硬化剤が必要です。別途ご購入下さい。・塗料液、硬化剤のセット販売もございます。
用途工場、倉庫などのスレート、トタン、鋼板屋根、体育館の屋根、戸建の一般住宅屋根(新生瓦、厚形スレートなど)、その他、仮設住宅、プラント、畜舎、車庫などの屋根。≪適用下地≫。・一般窯業系屋根材(カラーベスト、コロニアル、厚形スレート瓦、波形スレート)。・一般金属系屋根材(カラートタン、ステンレス鋼板、ガルバリウム鋼板、アルミニウム鋼板)。≪推奨下塗り≫。・窯業用金属用下塗り エポラオールプライマー 遮熱ホワイト。・窯業用下塗り エポラ浸透遮熱プライマー。・金属用下塗り エポラ#1遮熱プライマー 適合塗り回数:2回 内容A液(塗料液) 荷姿14kg石油缶 仕上ツヤ有り 適合塗料2液弱溶剤形ウレタン樹脂遮熱塗料 希釈剤NT塗料用シンナーA 施工性ローラー、刷毛、スプレー 施工温度(℃)3時間以上72時間以内(23) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量6700mL 希釈率(%)0~5 混合比7:1(質量比) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(2.99MB) 可使時間(時間)6時間以内(23℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16 塗布面積(m2/セット)100~123(1回当たりの塗り)
1缶(14kg)
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

スラリー瓦の塗り替えをあきらめていませんでしたか?。「NTスラリー瓦塗替え工法」により、脆弱なスラリー層を強化、強い下地を形成し、屋根の美観を長期間維持します。「NTスラリー瓦用上塗シリコン遮熱」は「NTスラリー瓦用上塗シリコン」に加え、高耐候性・環境・省エネ性をプラスし、太陽光、熱を反射する高反射塗料顔料と特殊セラミックを配合することで優れた反射性を発揮するスラリー瓦塗替え用上塗遮熱塗料です。【特長】。1.脆弱な下地を強化します。 ・特殊なプライマーと施工方法により、剥離の原因となる脆弱化したスラリー層を浸透強化。強固な下地を作ります。2.耐久性に優れています。 ・酸性雨や紫外線および熱劣化などの耐性と抜群の耐候性(高耐候性塗料)を誇るシリコン系がラインアップ。屋根の美観を長時間維持するとともに、従来品に比べ抜群の耐候性があります。3.優れた遮熱性を発揮します。 ・太陽光に対する反射率の優れた着色顔料と、熱放射に優れたセラミックを採用した「NTスラリー瓦上塗シリコン遮熱」を屋根に塗装することで瓦の温度が緩和されるため、夏場の照り返し、室内温度上昇の抑制効果が期待できます。4.屋根を美しく彩ります。 ・バリエーション豊富な標準色が、屋根の新たなイメージチェンジを可能にします。※標準色のうち、ゴールド/ガーネットレッド/グラスグリーン/オリーブは割高になります。・塗料液のみの販売です。ご使用には硬化剤が必要です。別途ご購入下さい。・塗料液、硬化剤のセット販売もございます。
用途【用途】スラリー瓦専用上塗遮熱塗料。【専用下塗り】。・NTスラリー瓦用シーラー 適合塗り回数:2回 内容A液(塗料液) 荷姿14kg石油缶 適合塗料2液弱溶剤形シリコン樹脂遮熱塗料 希釈剤NT塗料用シンナーA 施工性スプレー、ローラー、刷毛 施工温度(℃)2時間以上(23) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量6790mL 希釈率(%)0~2 混合比7:1(質量比) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(0.93MB) 可使時間(時間)8以内(23℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.15 塗布面積(m2/セット)106(1回当たりの塗り)
1缶(14kg)
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ニットクの屋根用遮熱塗料「パラサーモシリーズ」。パラサーモF。パラサーモFは2液型弱溶剤フッ素樹脂塗料です。日本特殊塗料の航空機用塗料で培った独自技術でさらなる性能アップを実現しました。高反射・高耐久の「パラサーモ」シリーズ。【特長】。1.遮熱と断熱。特殊顔料を用いることで赤外線を反射し、熱エネルギー変換を抑制し屋根の温度上昇を小さくします。2.優れた遮熱性。太陽光に対する反射率に優れた着色顔料と熱放射率に優れたセラミックを独自の技術で融合。各屋根材に施工することにより、室内への熱の侵入を遮断し、温度上昇を抑えることができます。3.ダブルアクションシステム。下塗り材に遮熱プライマーを使用することでさらなる遮熱効果が期待できます。4.ニットク独自のラジカル制御で高耐久化を実現。航空機用塗料で培った独自の技術により、ラジカル制御で高耐久化を実現しました。5.省エネ効果。冷房費、CO2排出量を削減します。6.耐久性能。航空機用塗料の技術を用い、雨や雪、強風下で抜群の耐久性を発揮します。耐候性 ・・・ パラサーモU < パラサーモSi < パラサーモF。7.豊富なカラーバリエーション。建物の外観を考慮し、標準色22色(パラサーモUは15色)をご用意。※標準色のうち、エコガーネットレッド/エコグラスグリーン/エコオリーブは割高になります。・塗料液のみの販売です。ご使用には硬化剤が必要です。別途ご購入下さい。・塗料液、硬化剤のセット販売もございます。
用途工場、倉庫などのスレート、トタン、鋼板屋根、体育館の屋根、戸建の一般住宅屋根(新生瓦、厚形スレートなど)、その他、仮設住宅、プラント、畜舎、車庫などの屋根。≪適用下地≫。・一般窯業系屋根材(カラーベスト、コロニアル、厚形スレート瓦、波形スレート)。・一般金属系屋根材(カラートタン、ステンレス鋼板、ガルバリウム鋼板、アルミニウム鋼板)。≪推奨下塗り≫。・窯業用金属用下塗り エポラオールプライマー 遮熱ホワイト。・窯業用下塗り エポラ浸透遮熱プライマー。・金属用下塗り エポラ#1遮熱プライマー 適合塗り回数:2回 内容A液(塗料液) 荷姿14kg石油缶 仕上ツヤ有り 適合塗料2液弱溶剤形フッ素樹脂遮熱塗料 希釈剤NT塗料用シンナーA 施工性ローラー、刷毛、スプレー 施工温度(℃)3時間以上72時間以内(23) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量6440mL 希釈率(%)0~5 混合比7:1(質量比) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(2.99MB) 可使時間(時間)6時間以内(23℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16 塗布面積(m2/セット)100~123(1回当たりの塗り)
1缶(14kg)
51,980 税込57,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

スラリー瓦の塗り替えをあきらめていませんでしたか?。「NTスラリー瓦塗替え工法」により、脆弱なスラリー層を強化、強い下地を形成し、屋根の美観を長期間維持します。「NTスラリー瓦用上塗シリコン遮熱」は「NTスラリー瓦用上塗シリコン」に加え、高耐候性・環境・省エネ性をプラスし、太陽光、熱を反射する高反射塗料顔料と特殊セラミックを配合することで優れた反射性を発揮するスラリー瓦塗替え用上塗遮熱塗料です。【特長】。1.脆弱な下地を強化します。 ・特殊なプライマーと施工方法により、剥離の原因となる脆弱化したスラリー層を浸透強化。強固な下地を作ります。2.耐久性に優れています。 ・酸性雨や紫外線および熱劣化などの耐性と抜群の耐候性(高耐候性塗料)を誇るシリコン系がラインアップ。屋根の美観を長時間維持するとともに、従来品に比べ抜群の耐候性があります。3.優れた遮熱性を発揮します。 ・太陽光に対する反射率の優れた着色顔料と、熱放射に優れたセラミックを採用した「NTスラリー瓦上塗シリコン遮熱」を屋根に塗装することで瓦の温度が緩和されるため、夏場の照り返し、室内温度上昇の抑制効果が期待できます。4.屋根を美しく彩ります。 ・バリエーション豊富な標準色が、屋根の新たなイメージチェンジを可能にします。※標準色のうち、ゴールド/ガーネットレッド/グラスグリーン/オリーブは割高になります。・塗料液、硬化剤がセットになった商品です。塗料液、硬化剤の単品販売もあります。
用途【用途】スラリー瓦専用上塗遮熱塗料。【専用下塗り】。・NTスラリー瓦用シーラー 適合塗り回数:2 セット内容A液(塗料液):14kg、B液(硬化剤):2kg 荷姿14kg石油缶、2kg小缶セット 適合塗料2液弱溶剤形シリコン樹脂遮熱塗料 希釈剤NT塗料用シンナーA 施工温度(℃)2時間以上(23℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量7300mL 希釈率(%)0~2 混合比7:1(質量比) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(0.93MB) 施工内容スプレー、ローラー、刷毛 可使時間(時間)8以内(23℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.15 塗布面積(m2/セット)106(1回当たりの塗り)
1セット(16kg)
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

生活環境での熱対策を目的とした機能性塗料。「パラサーモシリコン」。ダブルリフレクションシステムにより、優れた遮熱性能を発揮します。【特長】。1.優れた遮熱性能。 ・太陽光に対する反射率に優れた着色顔料と熱放射率に優れたセラミックに独自の技術を融合。各屋根材に施工することにより室内への熱の侵入を遮断し、温度上昇を抑えることができます。2.ダブルリフレクションシステム。 ・赤外線を遮熱上塗りで反射し、さらに、遮熱プライマー層で近赤外線を反射するダブルリフレクションシステムによりさらなる遮熱効果が期待できます。3.優れた耐久性。 ・スーパーパラサーモシリコンは過酷な環境で耐えうる航空機用塗料の技術を用い、雨や雪、強風下で抜群の耐久性を発揮します。4.独自のラジカル制御で高耐久化を実現。 ・航空機用塗料で培った独自の技術により、紫外線から防御する三段階のラジカル制御技術を採用しています。5.JIS K 5675屋根用高日射反射率塗料(2種1級)取得。 ・スーパーパラサーモシリコンは、強力な結合を持つシリコン樹脂により高耐久性を発揮します。全ての標準色でJIS K 5675(2種1級)を取得しています。高日射反射率の確保と耐久性を示します。6.グリーン購入法。 ・スーパーパラサーモシリコンは「特定調達品目」の「判断基準」を満たすグリーン購入法適合品です。7.豊富なカラーバリエーション。 ・建物の外観を考慮し、標準色22色をご用意。 ※色相により遮熱効果(日射反射率)が異なりますので色相の選定には既存塗膜の色相や下地の種類などに注意が必要です。 ※色選びの際には地域制や景観に関する条例などにご注意ください。・塗料液のみの販売です。ご使用には硬化剤が必要です。別途ご購入下さい。・塗料液、硬化剤のセット販売もございます。
用途工場、倉庫などの金属系屋根、スレート、戸建の一般住宅、体育館、仮設住宅、プラント、畜舎、車庫などの屋根。≪適用下地≫。・一般窯業系屋根材(薄形化粧スレート、スレート屋根、厚形スレート屋根)。・一般金属系屋根材(カラートタン、ガルバリウム鋼板、アルミニウム鋼板)。≪推奨下塗り≫。・窯業用金属用下塗り エポラオールプライマー 遮熱ホワイト。・窯業用下塗り エポラ浸透遮熱プライマー。・金属用下塗り エポラ#1遮熱プライマー 適合塗り回数:2回 規格JIS K 5675(2種1級) 内容A液(塗料液) 荷姿14kg石油缶 仕上ツヤ有り 適合塗料2液弱溶剤形シリコン樹脂遮熱塗料 希釈剤NT塗料用シンナーA 施工性ローラー、刷毛、スプレー 施工温度(℃)3時間以上72時間以内(23) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量5460mL 希釈率(%)●刷毛・ローラー・・・0~1●スプレー・・・0~2 混合比7:1(質量比) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(3.24MB) グリーン購入法適合 可使時間(時間)6時間以内(23℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16 塗布面積(m2/セット)100~123(1回当たりの塗り)
1缶(14kg)
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

環境に配慮した塗料です。作業性に優れ、シックな艶消しの仕上りが得られます。「ルーフガード遮熱」は高い遮熱性能を発揮します。水性塗料で臭気も少なく、ホルムアルデヒドの放散等級F☆☆☆☆を取得しています。また、厚生労働省「シックハウス対象物質に関する指針」にリストアップされている化学物質や「鉛」「クロム」を含有していません。各種シート防水層への付着力が強く直接塗装できます。塗膜に伸縮性があるため、クラック追従性に優れています。また、耐候性、耐摩耗性、耐水性に優れているため、防水層を長期間にわたり保護します。1液性で低粘度のため、取り扱いが容易であり、作業性に優れています。また、シックな艶消しの落ち着いた仕上りが得られます。「ルーフガード遮熱」は優れた遮熱性能で防水層を保護します。高い日射反射率で、ベランダや屋上の表面温度の上昇を軽減します。
用途防水用保護美装塗料 適合刷毛、スプレー、ローラー 質量(kg)15 希釈剤 使用場所屋外 希釈0~1.5kg 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性艶消し、遮熱性、伸縮、耐候、耐摩耗、耐水、防水
1缶
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

遮熱性、日射反射率最大約50.5% 1液だから施工が簡単。手軽にヒートアイランド対策が出来ます。 環境にやさしい水性です。シンナー臭や引火の心配もありません。
主な用途建築外装 使用場所屋外用 危険物の類別非危険物 希釈率(%)水道水:(ローラー)10~20、(エアレス)40~50 上塗塗装可能時間2時間 特性遮熱 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2/回)0.2~0.3(2回) 歩行可能時間(10℃)24時間、(23℃)12時間
1缶(3kg)ほか
7,698 税込8,468
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ニットクの屋根用遮熱塗料「パラサーモシリーズ」。パラサーモU。パラサーモUは2液型弱溶剤ウレタン樹脂塗料です。日本特殊塗料の航空機用塗料で培った独自技術でさらなる性能アップを実現しました。高反射・高耐久の「パラサーモ」シリーズ。【特長】。1.遮熱と断熱。特殊顔料を用いることで赤外線を反射し、熱エネルギー変換を抑制し屋根の温度上昇を小さくします。2.優れた遮熱性。太陽光に対する反射率に優れた着色顔料と熱放射率に優れたセラミックを独自の技術で融合。各屋根材に施工することにより、室内への熱の侵入を遮断し、温度上昇を抑えることができます。3.ダブルアクションシステム。下塗り材に遮熱プライマーを使用することでさらなる遮熱効果が期待できます。4.ニットク独自のラジカル制御で高耐久化を実現。航空機用塗料で培った独自の技術により、ラジカル制御で高耐久化を実現しました。5.省エネ効果。冷房費、CO2排出量を削減します。6.耐久性能。航空機用塗料の技術を用い、雨や雪、強風下で抜群の耐久性を発揮します。耐候性 ・・・ パラサーモU < パラサーモSi < パラサーモF。7.豊富なカラーバリエーション。建物の外観を考慮し、標準色22色(パラサーモUは15色)をご用意。※標準色のうち、エコガーネットレッド/エコグラスグリーン/エコオリーブは割高になります。・塗料液、硬化剤がセットになった商品です。塗料液、硬化剤の単品販売もあります。
用途工場、倉庫などのスレート、トタン、鋼板屋根、体育館の屋根、戸建の一般住宅屋根(新生瓦、厚形スレートなど)、その他、仮設住宅、プラント、畜舎、車庫などの屋根。≪適用下地≫。・一般窯業系屋根材(カラーベスト、コロニアル、厚形スレート瓦、波形スレート)。・一般金属系屋根材(カラートタン、ステンレス鋼板、ガルバリウム鋼板、アルミニウム鋼板)。≪推奨下塗り≫。・窯業用金属用下塗り エポラオールプライマー 遮熱ホワイト。・窯業用下塗り エポラ浸透遮熱プライマー。・金属用下塗り エポラ#1遮熱プライマー 適合塗り回数:2回 セット内容A液(塗料液):14kg、B液(硬化剤):2kg 荷姿14kg石油缶、2kg小缶セット 仕上ツヤ有り 適合塗料2液弱溶剤形ウレタン樹脂遮熱塗料 希釈剤NT塗料用シンナーA 施工性ローラー、刷毛、スプレー 施工温度(℃)3時間以上72時間以内(23) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量7260mL 希釈率(%)0~5 混合比7:1(質量比) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(2.99MB) 可使時間(時間)6時間以内(23℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16 塗布面積(m2/セット)100~123(1回当たりの塗り)
1セット(16kg)
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ニットクの屋根用遮熱塗料「パラサーモシリーズ」。パラサーモSi。パラサーモSiは2液型弱溶剤シリコン樹脂塗料です。日本特殊塗料の航空機用塗料で培った独自技術でさらなる性能アップを実現しました。高反射・高耐久の「パラサーモ」シリーズ。【特長】。1.遮熱と断熱。特殊顔料を用いることで赤外線を反射し、熱エネルギー変換を抑制し屋根の温度上昇を小さくします。2.優れた遮熱性。太陽光に対する反射率に優れた着色顔料と熱放射率に優れたセラミックを独自の技術で融合。各屋根材に施工することにより、室内への熱の侵入を遮断し、温度上昇を抑えることができます。3.ダブルアクションシステム。下塗り材に遮熱プライマーを使用することでさらなる遮熱効果が期待できます。4.ニットク独自のラジカル制御で高耐久化を実現。航空機用塗料で培った独自の技術により、ラジカル制御で高耐久化を実現しました。5.省エネ効果。冷房費、CO2排出量を削減します。6.耐久性能。航空機用塗料の技術を用い、雨や雪、強風下で抜群の耐久性を発揮します。耐候性 ・・・ パラサーモU < パラサーモSi < パラサーモF。7.豊富なカラーバリエーション。建物の外観を考慮し、標準色22色(パラサーモUは15色)をご用意。※標準色のうち、エコガーネットレッド/エコグラスグリーン/エコオリーブは割高になります。・塗料液、硬化剤がセットになった商品です。塗料液、硬化剤の単品販売もあります。
用途工場、倉庫などのスレート、トタン、鋼板屋根、体育館の屋根、戸建の一般住宅屋根(新生瓦、厚形スレートなど)、その他、仮設住宅、プラント、畜舎、車庫などの屋根。≪適用下地≫。・一般窯業系屋根材(カラーベスト、コロニアル、厚形スレート瓦、波形スレート)。・一般金属系屋根材(カラートタン、ステンレス鋼板、ガルバリウム鋼板、アルミニウム鋼板)。≪推奨下塗り≫。・窯業用金属用下塗り エポラオールプライマー 遮熱ホワイト。・窯業用下塗り エポラ浸透遮熱プライマー。・金属用下塗り エポラ#1遮熱プライマー セット内容A液(塗料液):14kg、B液(硬化剤):2kg 仕上ツヤ有り 適合塗料2液弱溶剤形シリコン樹脂遮熱塗料 希釈剤NT塗料用シンナーA 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量6840mL 希釈率(%)0~5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(2.99MB) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16 塗布面積(m2/セット)100~123(1回当たりの塗り)
1セット(16kg)
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

遮熱性能を示す日射反射率(赤外線反 射率)が常備色のフォックスグレーで50.5%と高い反射能力で屋上やベランダの表面温度の上昇を抑えます。 1液だから施工が簡単。手軽にヒートアイランド対策ができます。環境にやさしい水性です。 シンナー臭や引火の心配もありません。
特性トップコート 主な用途ベランダ 密度1.22 粘度(mPa・s)18000 危険物の類別非危険物 希釈率(%)(水道水)ローラー:5~10、エアレス:30~40 塗り重ね可能時間(時間)2(23℃) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2/回)0.1~0.15(2回)
1缶(3kg)ほか
5,998 税込6,598
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

日本ペイント遮熱塗料「サーモアイシリーズ」の新フッソ樹脂塗料の常備色です。日本ペイントのフッ素技術を屈指することで、長期にわたって高い耐久性を保持します。サーモアイシリーズの中では最も耐候性、光沢保持性に優れています。サーモアイDFは優れた日射反射を達成。赤外線を効率よく反射させます。夏の暑い日でも屋根面の温度上昇を抑え、快適な環境づくりに貢献します。エアコンの温度設定を緩和できるのため、省エネや電気料金の節約につながります。上塗と下塗りの「ダブル反射」で高い遮熱効果を実現します。サーモアイDFの下塗りにはサーモアイシーラーもしくはサーモアイプライマーをご使用ください。サーモアイDFには淡彩色から濃彩色まで豊富なカラーバリエーション(全40色)をご用意しております。塗料液のみの販売です。 ご使用には別途硬化剤が必要です。 塗料液・硬化剤のセット販売もあります。
用途〔適用素材〕 スレート、鉄、トタン屋根、ガルバリウム鋼板。〔適用下地〕 スレート・波形スレート屋根、金属屋根・トタン、住宅用化粧スレート屋根。〔用途〕 戸建て住宅、工場、倉庫、体育館、マンション、ホテル、飼育施設、公共施設、商業施設、レジャー施設、集会場などのスレート素材屋根・金属素材屋根 仕様ポットライフ(時間/23℃):6、2液弱溶剤フッ素樹脂屋根用遮熱塗料 主成分フッ素樹脂 主な用途戸建て住宅、工場、倉庫、体育館、マンション、ホテル、飼育施設、公共施設、商業施設、レジャー施設、集会場などのスレート素材屋根・金属素材屋根 希釈剤塗料用シンナーA 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量6604mL RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐候性、光沢保持性 関連資料※製品カタログ(7.15MB) グリーン購入法適合 取扱説明書(0.03MB) 乾燥時間塗り重ね(23℃):3時間以上7日以内 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.18 塗回数2 面積(m2)1セット:42~50
1缶(13.5kg)
56,980 税込62,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

ニットクの屋根用遮熱塗料「パラサーモシリーズ」。パラサーモF。パラサーモFは2液型弱溶剤フッ素樹脂塗料です。日本特殊塗料の航空機用塗料で培った独自技術でさらなる性能アップを実現しました。高反射・高耐久の「パラサーモ」シリーズ。【特長】。1.遮熱と断熱。特殊顔料を用いることで赤外線を反射し、熱エネルギー変換を抑制し屋根の温度上昇を小さくします。2.優れた遮熱性。太陽光に対する反射率に優れた着色顔料と熱放射率に優れたセラミックを独自の技術で融合。各屋根材に施工することにより、室内への熱の侵入を遮断し、温度上昇を抑えることができます。3.ダブルアクションシステム。下塗り材に遮熱プライマーを使用することでさらなる遮熱効果が期待できます。4.ニットク独自のラジカル制御で高耐久化を実現。航空機用塗料で培った独自の技術により、ラジカル制御で高耐久化を実現しました。5.省エネ効果。冷房費、CO2排出量を削減します。6.耐久性能。航空機用塗料の技術を用い、雨や雪、強風下で抜群の耐久性を発揮します。耐候性 ・・・ パラサーモU < パラサーモSi < パラサーモF。7.豊富なカラーバリエーション。建物の外観を考慮し、標準色22色(パラサーモUは15色)をご用意。※標準色のうち、エコガーネットレッド/エコグラスグリーン/エコオリーブは割高になります。・塗料液、硬化剤がセットになった商品です。塗料液、硬化剤の単品販売もあります。
用途工場、倉庫などのスレート、トタン、鋼板屋根、体育館の屋根、戸建の一般住宅屋根(新生瓦、厚形スレートなど)、その他、仮設住宅、プラント、畜舎、車庫などの屋根。≪適用下地≫。・一般窯業系屋根材(カラーベスト、コロニアル、厚形スレート瓦、波形スレート)。・一般金属系屋根材(カラートタン、ステンレス鋼板、ガルバリウム鋼板、アルミニウム鋼板)。≪推奨下塗り≫。・窯業用金属用下塗り エポラオールプライマー 遮熱ホワイト。・窯業用下塗り エポラ浸透遮熱プライマー。・金属用下塗り エポラ#1遮熱プライマー 適合塗り回数:2 セット内容A液(塗料液):14kg、B液(硬化剤):2kg 荷姿14kg石油缶、2kg小缶セット 仕上ツヤ有り 適合塗料2液弱溶剤形フッ素樹脂遮熱塗料 希釈剤NT塗料用シンナーA 施工温度(℃)3時間以上72時間以内(23℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量6950mL 希釈率(%)0~5 混合比7:1(質量比) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(2.99MB) 施工内容ローラー、刷毛、スプレー 可使時間(時間)6以内(23℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16 塗布面積(m2/セット)100~123(1回当たりの塗り)
1セット(16kg)
56,980 税込62,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

遮熱・断熱・防音効果を組み合わせた屋根用遮熱塗料「パラサーモシールド」。熱反射性中空バルーンが太陽熱を遮断、約16℃の温度低減効果で快適な居住環境づくりに貢献します。「パラサーモシールド」は中空バルーンを配合している中塗り層が熱と音を遮断し、遮熱性の上塗り層と組み合わせることで、より優れた遮熱効果を発揮します。また、上塗りは白や淡彩色系から濃色系までカラフルな標準色を設定しています。保護・美装はもちろん、遮熱・防音機能で快適な居住環境を実現します。【パラサーモシールドの特長】。1.中空バルーン層を遮熱性の上塗層を組み合わせることで、より優れた遮熱効果を発揮します。2.高い防音効果により、雨音などの騒音を軽減します。3.白、淡彩色から濃色までカラフルな標準色をラインアップしました。4.環境配慮型の金属用下塗り材は弱溶剤系塗料、中塗り・上塗り材は環境に配慮した水性塗料です。「パラサーモシールド上塗」はパラサーモシールドの上塗り塗料です。遮熱効果を発揮するための中空バルーン層を形成する中塗り塗料の上に塗装することで遮熱・断熱・防音効果を発揮します。カラフルな標準色14色をラインアップしました。パラサーモシールド上塗は水性1液タイプです。
用途工場、倉庫などのスレート、トタン、鋼板屋根及びガルバリウム鋼板などの金属屋根、体育館の屋根、戸建住宅の一般住宅窯業系屋根、その他畜舎、車庫などの各種屋根。≪適用下地≫。・鋼板、トタン、カラートタン、ガルバリウム鋼板、ステンレス鋼板、アルミ板。・薄形化粧スレート、スレート屋根、厚形スレートなど。≪適用下塗り≫。金属屋根・・・・・パラサーモシールド金属プライマー、パラサーモシールドGプライマー。スレート屋根・・・パラサーモシールドスレート用シーラー。≪適用中塗り≫。・パラサーモシールド中塗 使用工具ローラー、刷毛、スプレー 品種上塗り材 荷姿15kg石油缶 分類中空バルーン配合屋根用遮熱・断熱・防音塗料 希釈剤水道水 設計・施工【間隔(23℃)】2時間以上 希釈0~1.5kg 危険物の類別非危険物 関連資料※製品カタログ(2.36MB) 塗り面積(1回塗り)(m2)100 標準使用量(kg/m2/回)0.15 塗回数2 塗料タイプ水性1液シリコン樹脂塗料
1缶(15kg)
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

環境に配慮した塗料です。作業性に優れ、シックな艶消しの仕上りが得られます。「ルーフガード遮熱」は高い遮熱性能を発揮します。水性塗料で臭気も少なく、ホルムアルデヒドの放散等級F☆☆☆☆を取得しています。また、厚生労働省「シックハウス対象物質に関する指針」にリストアップされている化学物質や「鉛」「クロム」を含有していません。各種シート防水層への付着力が強く直接塗装できます。塗膜に伸縮性があるため、クラック追従性に優れています。また、耐候性、耐摩耗性、耐水性に優れているため、防水層を長期間にわたり保護します。1液性で低粘度のため、取り扱いが容易であり、作業性に優れています。また、シックな艶消しの落ち着いた仕上りが得られます。「ルーフガード遮熱」は優れた遮熱性能で防水層を保護します。高い日射反射率で、ベランダや屋上の表面温度の上昇を軽減します。
用途防水用保護美装塗料 適合刷毛、リシンガン、ローラー、ゴムゴテ 質量(kg)18 希釈剤 使用場所屋外 希釈0~2.7kg 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性艶消し、遮熱性、伸縮、耐候、耐摩耗、耐水、防水
1缶
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

生活環境での熱対策を目的とした機能性塗料。「パラサーモシリコン」。ダブルリフレクションシステムにより、優れた遮熱性能を発揮します。【特長】。1.優れた遮熱性能。 ・太陽光に対する反射率に優れた着色顔料と熱放射率に優れたセラミックに独自の技術を融合。各屋根材に施工することにより室内への熱の侵入を遮断し、温度上昇を抑えることができます。2.ダブルリフレクションシステム。 ・赤外線を遮熱上塗りで反射し、さらに、遮熱プライマー層で近赤外線を反射するダブルリフレクションシステムによりさらなる遮熱効果が期待できます。3.優れた耐久性。 ・スーパーパラサーモシリコンは過酷な環境で耐えうる航空機用塗料の技術を用い、雨や雪、強風下で抜群の耐久性を発揮します。4.独自のラジカル制御で高耐久化を実現。 ・航空機用塗料で培った独自の技術により、紫外線から防御する三段階のラジカル制御技術を採用しています。5.JIS K 5675屋根用高日射反射率塗料(2種1級)取得。 ・スーパーパラサーモシリコンは、強力な結合を持つシリコン樹脂により高耐久性を発揮します。全ての標準色でJIS K 5675(2種1級)を取得しています。高日射反射率の確保と耐久性を示します。6.グリーン購入法。 ・スーパーパラサーモシリコンは「特定調達品目」の「判断基準」を満たすグリーン購入法適合品です。7.豊富なカラーバリエーション。 ・建物の外観を考慮し、標準色22色をご用意。 ※色相により遮熱効果(日射反射率)が異なりますので色相の選定には既存塗膜の色相や下地の種類などに注意が必要です。 ※色選びの際には地域制や景観に関する条例などにご注意ください。・塗料液、硬化剤がセットになった商品です。塗料液、硬化剤の単品販売もあります。
用途工場、倉庫などの金属系屋根、スレート、戸建の一般住宅、体育館、仮設住宅、プラント、畜舎、車庫などの屋根。≪適用下地≫。・一般窯業系屋根材(薄形化粧スレート、スレート屋根、厚形スレート屋根)。・一般金属系屋根材(カラートタン、ガルバリウム鋼板、アルミニウム鋼板)。≪推奨下塗り≫。・窯業用金属用下塗り エポラオールプライマー 遮熱ホワイト。・窯業用下塗り エポラ浸透遮熱プライマー。・金属用下塗り エポラ#1遮熱プライマー 適合塗り回数:2 セット内容A液(塗料液):14kg、B液(硬化剤):2kg 規格JIS K 5675(2種1級) 荷姿14kg石油缶、2kg小缶セット 仕上ツヤ有り 適合塗料2液弱溶剤形シリコン樹脂遮熱塗料 希釈剤NT塗料用シンナーA 施工温度(℃)3時間以上72時間以内(23℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量6020mL 希釈率(%)●刷毛・ローラー・・・0~1●スプレー・・・0~2 混合比7:1(質量比) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(3.24MB) グリーン購入法適合 施工内容ローラー、刷毛、スプレー 可使時間(時間)6以内(23℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16 塗布面積(m2/セット)100~123(1回当たりの塗り)
1セット(16kg)
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

特殊なプライマーと施工方法により脆弱化したスラリー層を浸透強化し、強固な下地をつくります。 下塗から上塗まで弱溶剤系を採用し、周りの環境や作業者へ対する安全性を考慮しています。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16L 危険物の性状非水溶性
1セット(16kg)
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

水系のため溶剤臭がせず施工が容易です。 ローラー施工、ゴムレーキ、自在ぼうき施工、様々な方法で施工可能です。
用途商業施設、テーマパーク、工場等の駐車場、トラックヤード、軽交通道路等のアスファルト舗装に。 成分水系エマルジョン遮熱塗料 質量(kg)15 乾燥時間(分)30~40(20℃)、60~80(10℃) 主な用途コンクリート・アスファルト 塗布面積(m2)22.5 指触乾燥時間(分)15~20(20℃)、30~40(10℃) 標準重ね塗り回数(回)2 使用場所屋外 危険物の類別非危険物
1缶
36,980 税込40,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シーカ・ジャパンアーバントップ遮熱
耐候性に優れ、耐摩耗性を併せもつ2成分形の汎用アクリルウレタン系高反射(遮熱)です。
特性遮熱、耐摩耗、耐候 タイプ硬化剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(8kg)
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本ペイント遮熱塗料「サーモアイシリーズ」の新フッソ樹脂塗料の常備色です。日本ペイントのフッ素技術を屈指することで、長期にわたって高い耐久性を保持します。サーモアイシリーズの中では最も耐候性、光沢保持性に優れています。サーモアイDFは優れた日射反射を達成。赤外線を効率よく反射させます。夏の暑い日でも屋根面の温度上昇を抑え、快適な環境づくりに貢献します。エアコンの温度設定を緩和できるのため、省エネや電気料金の節約につながります。上塗と下塗りの「ダブル反射」で高い遮熱効果を実現します。サーモアイDFの下塗りにはサーモアイシーラーもしくはサーモアイプライマーをご使用ください。サーモアイDFには淡彩色から濃彩色まで豊富なカラーバリエーション(全40色)をご用意しております。塗料液 13.5kg、硬化剤 1.5kg 15kgのセット販売品です。 塗料液・硬化剤は単品でもご購入可能です。
用途〔適用素材〕 スレート、鉄、トタン屋根、ガルバリウム鋼板。〔適用下地〕 スレート・波形スレート屋根、金属屋根・トタン、住宅用化粧スレート屋根。〔用途〕 戸建て住宅、工場、倉庫、体育館、マンション、ホテル、飼育施設、公共施設、商業施設、レジャー施設、集会場などのスレート素材屋根・金属素材屋根 仕様ポットライフ(時間/23℃):6、塗料用シンナーA 適合スレート屋根適用下塗り塗料:サーモアイシーラー、金属屋根適用下塗り塗料:サーモアイプライマー セット内容塗料液:13.5kg、硬化剤:1.5kg 規格JIS K5675 屋根用高日射反射率塗料 2種1級 荷姿塗料液:石油缶、硬化剤:ハーフ石油缶 機能高耐候性、遮熱 主成分フッ素樹脂 主な用途戸建て住宅、工場、倉庫、体育館、マンション、ホテル、飼育施設、公共施設、商業施設、レジャー施設、集会場などのスレート素材屋根・金属素材屋根 希釈剤塗料用シンナーA 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量8075mL 希釈率(%)はけ、ウールローラー:0~5、エアレススプレー:0~10 混合比塗料液9:硬化剤1 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐候性、光沢保持性 関連資料※製品カタログ(7.15MB) グリーン購入法適合 取扱説明書(0.03MB) 乾燥時間塗り重ね(23℃):3時間以上7日以内 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.18 塗回数2 面積(m2)1セット:42~50
1セット(15kg)
58,980 税込64,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

特殊なプライマーと施工方法により脆弱化したスラリー層を浸透強化し、強固な下地をつくります。 下塗から上塗まで弱溶剤系を採用し、周りの環境や作業者へ対する安全性を考慮しています。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16L 危険物の性状非水溶性
1セット(16kg)
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

水性屋根用遮熱塗料の決定版! 耐久性を向上させ「水性パラサーモNEO」としてリニューアルしました。「水性パラサーモNEO」の耐久性に優れた塗膜は、高耐候性を有し、経年変化した屋根を美しく再生するとともに、長期にわたって遮熱効果を維持します。【特長】。1.優れた遮熱性を発揮します。 ・ 各種屋根(新生瓦、厚形スレートなど)に塗装することで、室内への熱の侵入を遮断し、エアコンなどの空調設備の省エネ効果に抜群の性能を発揮します。2.環境対応型塗料です。 ・ 水性塗料で臭気も少なく、シックハウス対策、学校安全衛生基準、厚生労働省の規制を受ける化学物質は含有していないため、安全です。3.抜群の耐久性を発揮します。 ・ 塗膜は乾燥後、高耐候性を発揮し、屋根の保護とともに美しい外観を長期に保ちます。4.作業性に優れています。 ・ 1液タイプで乾燥も速く、刷毛やローラー、スプレーでの作業性に優れています。また、肉持ち感のある独特な美しい仕上りが得られます。5.豊富なカラーをそろえています。 ・ 20色の豊富な標準色からお好みの色彩が選べます。
用途新生瓦(カラーベスト、フルベストなど)の塗替え用。厚形スレート、スレート瓦、波形スレート屋根の新規塗装、塗り替え用。【推奨下塗り塗料】。≪既存塗膜がほとんどない場合≫。・ NT水性カチオンプライマー。≪既存塗膜がある場合≫。・ ウルトラルーフプライマー。※カタログをご参照ください。 適合塗り回数:2 荷姿15kg石油缶 仕上ツヤ有り 適合塗料1液高耐候性水性シリコン樹脂遮熱塗料 塗布面積(m2/缶)93~115(1缶当たりの塗り) 希釈剤水道水 施工温度(℃)2時間以上(23℃) 危険物の類別非危険物 希釈率(%)●刷毛・ローラー・・・0~0.75●スプレー・・・0.5~1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(0.53MB) 施工内容ローラー、刷毛、ススプレー 標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16
1缶(15kg)
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ウォータイトトップコート遮熱
水性系トップコート、遮熱仕上げ用
用途露出防水用保護仕上げ材 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性
1缶(15kg)
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水谷ペイントナノルーフ20遮熱+
・20年の耐久性。・シリーズ中最高の耐久性を発揮する最高級 無機系フッ素グレード。・フッ素樹脂塗料は、他の樹脂の塗料と比較して初期の導入費用は高価です。しかし、抜群の耐久性を誇るので塗り替え回数が少なくなり、ライフサイクルコスト(LCC) が低減します。・防カビ・防藻性・低汚染性
用途適用下地。・住宅屋根用化粧スレート。・プレスセメントかわら。・波形スレート。・ノンアスベスト波形スレート。・乾式洋瓦。・アスファルトシングル。・金属系屋根材 性能遮熱機能、防カビ・防藻性、低汚染性、硬度:F~H、付着性、耐水性、耐アルカリ性、凍結融解サイクル 希釈剤 耐久性(年)20相当 耐久性【ナノテクノロジー】無機系ハニカムレジン、【ラジカル制御】酸化チタン保護、ツインパワーHALS、ハイラジカル制御、UVA配合、【レオロジー制御】エッジカバーリング、【フッ素配合】 危険物の類別非危険物 希釈率(%)5~10 光沢鏡面光沢度(60度):70以上(15以下)※( )内は3分艶有り色もしくは艶消し色の場合 油性 or 水性水性 標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.18 塗回数2 つや艶有、艶消し※艶調整はできません。艶は製品(樹脂)の種類毎に若干異なります。あらかじめご了承ください。
1缶(12kg)
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

シントーファミリー水性遮熱防水コート
つや消しタイプで手軽に塗りやすい塗料です。コンクリート陸屋根・ベランダ・屋上・外壁用途に。防水と美装が1度に出来る弾性厚付け防水材。防水効果にさらに遮熱性能をプラス
危険物の類別非危険物
1缶ほか
23,980 税込26,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水谷ペイントナノルーフ15遮熱+
・15年の耐久性。・最高峰の高耐久性を発揮する 高級シリコングレード高耐久性を発揮するシリコン成分を多く配合。さらにナノシリコンテクノロジーが、そのポテンシャルを最大限にまで引き出すことで最もコストパフォーマンスに優れています。・防カビ・防藻性・低汚染性
用途適用下地。・住宅屋根用化粧スレート。・プレスセメントかわら。・波形スレート。・ノンアスベスト波形スレート。・乾式洋瓦。・アスファルトシングル。・金属系屋根材 性能遮熱機能、防カビ・防藻性、低汚染性、硬度:F~H、付着性、耐水性、耐アルカリ性、凍結融解サイクル 希釈剤 耐久性(年)15相当 耐久性【ナノテクノロジー】ナノシリコンテクノロジー(Si量少)、【ラジカル制御】酸化チタン保護、ハイラジカル制御、UVA配合、【レオロジー制御】エッジカバーリング 危険物の類別非危険物 希釈率(%)5~10 光沢鏡面光沢度(60度):70以上(15以下)※( )内は3分艶有り色もしくは艶消し色の場合 油性 or 水性水性 標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.18 塗回数2 つや艶有、艶消し※艶調整はできません。艶は製品(樹脂)の種類毎に若干異なります。あらかじめご了承ください。
1缶(15kg)
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ご好評のフローンアクアファーストに遮熱タイプ新登場!!
用途階段、共用廊下、一般工場、遊歩道、駐車場、事務所、その他工期が限られている箇所に最適です 性能速乾、無鉛、遮熱、低臭、防塵 危険物の類別非危険物 上塗塗装可能時間(23℃)40分 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2/回)0.15 歩行可能時間(23℃)40分
1缶(4kg)ほか
17,980 税込19,778
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

・15年の耐久性。・最高峰の高耐久性を発揮する 高級シリコングレード高耐久性を発揮するシリコン成分を多く配合。さらにナノシリコンテクノロジーが、そのポテンシャルを最大限にまで引き出すことで最もコストパフォーマンスに優れています。・防カビ・防藻性・低汚染性
用途適用下地。・コンクリート 。・モルタル 。・窯業系サイディング 。・金属系サイディング 。・難付着性基材※ 。・ALC 。・押出成形板 。・磁器タイル。※難付着性基材:光触媒や無機・フッ素塗料等で処理されて、一般的な下塗り材は付着しないサイディングボード等 希釈剤 危険物の類別非危険物 希釈率(%)3~10 油性 or 水性水性 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.16 塗回数2
1缶(15kg)
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)