排気弁をマスク上部に設け、下方視野を確保した新デザイン。
一つの面体で、取替式防塵マスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。
このため、作業環境に応じてフィルター又は吸収缶のどちらも取り付け可能です。
フィットチェッカー付きで密着性の確認も簡単に出来ます。
仕様メタルフリー
種別取替式防じん・直結式小型防毒
材質シリコーン
質量(g)115以下
国家検定合格番号防毒マスク:TN508、防じんマスク:TM652(T2フィルタ)、TM651(X1フィルタ)
接顔体にシリコーンゴムを採用し、肌に優しくソフトに密着します。6種類のサイズで顔にあったマスクが選べます。GM76D、GM76の後継品GM76-v2の姉妹品です。
タイプ吸収缶1個使用タイプ
種別防毒マスク
国家検定合格番号TN304
材質(接顔体)シリコーンゴム
材質(面体)シリコーン面体
適合吸収缶CA-107L/OV・CA-104NⅡ・CA-104Sシリーズ
TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。
カラー2種類:白磁(はくじ)、烏羽色(からすばいろ)
広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。
軽量小型
3サイズ(S、M、L) で、顔に合ったマスクが選べます。
金属部品を使用していません。
熱可塑性エラストマー製。肌に優しいシリコーンゴム製のTW01Sもあります。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4)
重金属含有粉じん
溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能
タール・オイルミスト
水ミスト(湿式研磨作業等)
土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)
サンダー作業
グラインダー作業
スプレー塗装作業
粉体塗装作業
ローラー塗装作業
農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤)
除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)
建築物等の解体・改修工事のがれき処理
火山ガス用
オルト―トルイジン対策
取付可能対象フィルタ・吸収缶:R2N、R2、R1、T2、X1
質量(g)70以下(面体のみ)
タイプ半面タイプ
型式検定合格番号TW01:TN584 TW01T2:TM759、TW01R2N:TM766 TW01R2:TM765、TW01R:TM764 TW01X:TM758
入数(個)1
吸収缶の定番・CA-104N2シリーズが取り付けられるマスクです。
伝声器付きで、マスクをつけたままでも、会話が明瞭。
ロングセラーの吸収缶CA-104NⅡシリーズが取り付けられるタイプ。
タイプ吸収缶1個使用タイプ
仕様伝声器付
質量(g)165以下(マスク部)
国家検定合格番号TN16
適合吸収缶CA-104N2シリーズ、CA-104Sシリーズ、CA-107L/OV
種別防毒マスク
こんなお得な商品も!
スカイマスクⅡ 防毒対応 GH316
三光化学工業
¥2,498
税込¥2,748
伝声器付でマスクをつけたままでも会話が明瞭です。接顔体のサイズは3種類です。
用途有機溶剤作業、ダイオキシン類や土壌汚染対策用。
タイプ吸収缶2個使用タイプ
仕様国家検定合格品(第TN65号)、有害物質の環境濃度/0.1%(1000ppm)以下及び、ばく露限界の10倍以下
種別防毒マスク
質量(g)135
種類直結式小型
国家検定合格番号TN65
機能伝声器
材質(面体)シリコーン面体
適合吸収缶ネジ込み式シリーズCA-310/OV、CA-1P1/OV、CA-1P1/HG、CA-1P1/AG、CA-1P1/AM、CA-1P1/HS、CA-1P8/OV防じん機能付吸収缶(一体型)区分L3CA-304L3/OV,CA-37L3/MX,CA-L4CN,CA-L4RI防じん機能付吸収缶(一体型)区分L2CA-304L2/OV防じん機能付吸収缶(一体型)区分L1CA-304L/OV
用途によってフィルタを交換することにより、1つの面体で防毒マスクにも防じんマスクにもなります。
フード付でアイピースに被さることなく止まり、視界の妨げになりません。
テーピングも簡単に出来るような形状になりました。
平らな所に無造作にマスクを置いても、アイピース面に触れないように設計されているためアイピースが傷つきにくくなりました。
フード付の使い捨て式防護服と併用しやすい構造です。
用途※フィルターは付いていません。
種別防じん・防毒マスク
仕様伝声器付
材質エラストマー
質量(g)360以下
国家検定合格番号防毒マスク:TN450、防じんマスク:TM607(X3フィルタ)、TM634(X2フィルタ)
直結式吸収缶の装着できるマスクです。広い視野のCS面体を使用したマスクです。
TW01SCのフィットチェッカーなしタイプで、TWシリーズの中で最軽量です。用途に応じてフィルターを交換することにより、1つの面体で防毒マスクにも防じんマスクにもなります。直結式小型防毒マスクと取替え式防じんマスクの国家検定に合格しています。フィルター・吸収缶は、右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。
用途グラインダー作業から石綿作業まで、幅広い作業に。
適合防じんフィルター:T2、X1、吸収缶:Tシリーズ、Xsiri-su 、XS/OV、TS/OV、フィットチェッカー:R10
種別防じん・防毒マスク
材質接顔部:シリコーンゴム
質量(g)85
国家検定合格番号型式検定合格番号:防毒マスク(面体)第TN529号、面体+T2第2TM676号、面体+X1第TM677号
伝声器付きで、会話が明瞭
タイプ吸収缶2個使用タイプ
仕様コンビネーションキャップ伝声器輪ツインダブルクッションワンタッチシリコンゴム
種別防毒マスク
質量(g)185(±10)
国家検定合格番号TN66
適合吸収缶CA-27L3/OV(ダイオキシン類対策用(レベル2)CA-107L/OVCA-104NⅡシリーズ
接顔性、装着感に優れる普及タイプ。
引張強さ、弾性、耐寒性に優れています。
鼻が高く、大きめの顔向け。
種別防毒マスク
国家検定合格番号TN6
用途に応じてフィルターを交換することにより、1つの面体で防毒マスクにも防じんマスクにもなります。
直結式小型防毒マスクと取替え式防じんマスクの国家検定に合格しています。
作業性の良い接顔体形状で前方への張り出しを抑えた接顔体形状で視野が広く、溶接面や保護メガネも併用可能です。
金属部品を使用していません。
適合(ろ過材)T4、X3、X2
種別防じん・防毒マスク
材質シリコーン
質量(g)140以下
国家検定合格番号防毒マスク:TN494、防じんマスク:TM680(T2フィルタ)、TM641(X3フィルタ)、TM640(X2フィルタ)
適合吸収缶Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XL3/OV、XPL3/MX、XS/OV、TS/OV
国家検定合格番号第TN544号
型式検定合格番号面体+フィルター:第TM709号(フィルターT2)、第TM708号(フィルターX3)、第TM707号(フィルターX2)
適合吸収缶Xシリーズ、Tシリーズ、XL3/OV、XS/OV、TS/OV
用途に応じてフィルタまたは吸収缶を交換することにより、1つの面体で防じんマスクにも防毒マスクにもなります。
取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。
フィルタ・吸収缶は、印を合わせ右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。
フィットチェッカー 一体型で、密着性の確認(フィットチェック)が簡単に使用できます。
しめひも4点支持式で、安定した装着感です。
用途グラインダー作業、農薬散布作業など、幅広い作業に。
適合ろ過材:T2、X1
材質シリコンゴム
色瑠璃紺雲母(るりこんきら)
質量(g)102
タイプ半面タイプ
適合吸収缶Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XS/OV、TS/OV
TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。フィットチェッカー 一体型:密着性の確認(シールチェック)が、簡単にできます。広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。軽量・小型。金属部品を使用していません。熱可塑性エラストマー製
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4)、重金属含有粉じん、溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能、タール・オイルミスト、水ミスト(湿式研磨作業等)、土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)、サンダー作業、グラインダー作業、スプレー塗装作業、粉体塗装作業、ローラー塗装作業、農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤)、除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)、建築物等の解体・改修工事のがれき処理、火山ガス用、オルト―トルイジン対策
質量(g)面体のみ:約80
タイプ半面タイプ
型式検定合格番号TN585
入数(個)1
適合吸収缶Tシリーズ・Xシリーズ
適合フィルターX1・T2・R1・R2・R2N
TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。フィルタ2個付でコンパクト。前方への張り出しを抑えた、作業性の良い接顔体です。視野が広く、溶接面や保護めがねも併用できます。防じんマスクのフィルタ1個よりも2個の方が約4倍長持ちします。(同じフィルタT2での比較)。金属部品を使用していません。
用途ナノマテリアルの製造・取扱い作業、インジウム化合物対策(3μg/m3 未満)※指定防護係数10以上、放射性粉じん、石綿作業(呼吸用保護具の区分3)、ダイオキシン類対策用(レベル2)、重金属含有粉じん、溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能、土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)、サンダー作業、グラインダー作業、スプレー塗装作業、粉体塗装作業、ローラー塗装作業、農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤)、除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)、建築物等の解体・改修工事のがれき処理、土壌汚染対策、火山ガス用、オルト―トルイジン対策
質量(g)面体のみ:約105
タイプ半面タイプ
型式検定合格番号TN586
入数(個)1
適合吸収缶Tシリーズ・Xシリーズ
適合フィルターX2・T2・R1・R2・R2N
合成ゴム(ニトリルブタジエンゴム)
天然ゴムより耐油性に優れています。
日本人の顔型に合わせた設計で、顔がフィットし、ずれにくい構造。
タイプ吸収缶2個使用タイプ
仕様ダブルクッション
種別防毒マスク
国家検定合格番号TN128
材質(接顔体)NBR
材質(面体)ニトリルゴム面体
適合吸収缶CA-27L3/OVダイオキシン類対策用(レベル2)CA-107L3/OVCA-104NⅡシリーズ,CA-104Sシリーズ
マスク一つで防じん・防毒の両方に対応可能(防じん・防毒の両方の国家検定に合格)です。フィルタ・吸収缶は、印を合わせ右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。4点支持2本式しめひもで、安定した装着感があります。伝声器付きで、マスクを着けたままでも会話が明瞭です。
用途グラインダー作業、農薬散布作業など、幅広い作業に。
吸気抵抗(Pa)20
国家検定合格番号取付けるフィルタ・吸収缶により異なる
縦(mm)130
横(mm)125
排気抵抗(Pa)60
ろ過材の種類T2(RL1)、X2(RL2)、X3(RL3)
適合吸収缶Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XL3/OV、XPL3/MX(MX缶)、XL/OV、TL/OV、XS/OV、TS/OV
吸収缶の定番・CA-104N2シリーズが取り付けられるマスクです。
マスク一つで防じん・防毒の両方に対応可能(防じん・防毒の両方の国家検定に合格)です。フィルタ・吸収缶は、印を合わせ右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。4点支持2本式しめひもで、安定した装着感があります。TWシリーズ TW08SF2の伝声器なしタイプです。
用途グラインダー作業、農薬散布作業など、幅広い作業に。
吸気抵抗(Pa)20
国家検定合格番号取付けるフィルタ・吸収缶により異なる
縦(mm)130
横(mm)125
排気抵抗(Pa)60
ろ過材の種類T2(RL1)、X2(RL2)、X3(RL3)
適合吸収缶Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XL3/OV、XPL3/MX(MX缶)、XL/OV、TL/OV、XS/OV、TS/OV
下方視野が広いCX面体。S/M/Lサイズとあるので顔に合ったサイズを選べます。
顔へのフィット性を高める「二重ひれ」構造です。
密着性に優れ、有害物質の侵入を最小限に抑えます。
フード付で愛ピースに被さることなく止まり、視界の妨げになりません。
テーピングも簡単に出来るような形状になりました。
平らな所に無造作にマスクを置いても、アイピース面に触れないように設計されているためアイピースが傷つきにくくなりました。
種別防毒マスク
仕様伝声器付
材質シリコーン
質量(g)700以下
国家検定合格番号防毒マスク:TN493、防じんマスク:TM649(T4フィルタ)、TM639(X3フィルタ)、TM650(X2フィルタ)
吸収缶の定番・CA-104N2シリーズが取り付けられるマスクです。傷つきにくいアイピース、フード付きの防護服との併用を考慮した形です。
種別防毒マスク
仕様型式検定合格番号第TN415号、交換用吸収缶:CA-104N2シリーズ、CA-108シリーズ、国家検定合格品
質量(g)430
型式検定合格番号第TN415号
材質(面体)シリコーンゴム
吸収缶の定番・CAー104N2シリーズが取り付けられるマスクです。
質量(g)700
型式検定合格番号第TN320号
防じんマスクと防毒マスクの両方の検定に合格しているため、作業環境に応じてフィルタまたは吸収缶のどちらも取り付けられます。
広視野(排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保しています)
選べる3サイズ(S、M、L)
7色のバリエーションがあり、好みにあった色が選べます。
フィットチェッカー一体型のため、密着性の確認が容易です。
仕様(国家検定合格)防毒マスク/第TN508号、防じんマスク/第TM651号(X1フィルタ取付時)・第TM652号(T2フィルタ取付時)、(取付可能フィルタ・吸収缶)フィルタ/X1・T2、吸収缶/Tシリーズ・Xシリーズ各種(XL3/OV・XPL3/MX・XPL3+/OV除く)
質量(g)115以下
タイプ半面
関連資料(5.25MB)
TW01R(L)烏羽色、R1フィルタ、キャップ#50515、ホルダー#02907がセットされた仕様です。
用途サンダー、グラインダー作業、土木工事、清掃など
トラスコ品番506-2804
サイズL
1式
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
TW01R(L)白磁色、R1フィルタ、キャップ#50515、ホルダー#02907がセットされた仕様です。
用途サンダー、グラインダー作業、土木工事、清掃など
トラスコ品番506-2805
サイズL
1式
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
吸収缶の定番・CA-104N2シリーズが取り付けられるマスクです。
質量(g)635
型式検定合格番号第TN414号
関連キーワード