UVカット、ストレッチ。シンプルなデザインで非常に使いやすく、さらに通気性抜群。
色ブラック
材質ナイロン80%・ポリウレタン20%
左右区別左右兼用
性別男女兼用
肘に伝わる衝撃に対して、上腕骨内外側上顆を適度に圧迫し、衝撃を緩和します。
色ブラック
材質ナイロンニット、シリコン、クロロプレン
適合部位肘用
厚手タイプの編サポーターです。手首を保護し、安全性をサポートします。
用途金属加工。
厚さ(mm)1.5
材質/仕上ケブラー(R)繊維
耐切創性4
MSひじサポーターは、腕を曲げたりひねる時に感じるひじの不安を和らげるサポーターです。適度なしめつけでスムーズな動きをサポートします。立体メッシュ構造なので外側の肘頭部分をメッシュに編み肘を曲げる時の突っ張りを軽減します。左右兼用です。
用途動きの衝撃による不安の解消に。
色ブラック
入数(枚)1
薄くフィット感のある素材で、肩関節をしっかりサポートします。
適合部位肩
握る動きなど、前腕部のサポートに。握る動作や肘を動かした時に違和感がある部位をピンポイントで固定。着脱式補助ベルトで固定力の調整が可能。側面パッドが前腕部を圧迫し、腕の動きをサポートすることでひじへの負担を軽減。左右兼用でお使いいただけます。
仕様技術:メタックス
材質表生地:ナイロン93%、ポリウレタン7%・裏生地:ナイロン80%、ポリウレタン20%・パッド:エラストマー・補助ベルト:ナイロン60%、ポリウレタン40%・面ファスナー:ポリエステル100%・ロゴ部:合成皮革
縦幅(mm)約60
左右区別左右兼用
肩・肘・胸・背中・脇腹にCE規格レベル2のプロテクターを装備したフラッグシップモデル。
分割型の着やすさと一体型の保護範囲を兼ね備えた胸部プロテクターを採用。
別売りのネックプロテクターを装備すると最高の安全性能を持つジャケットへ。
テキスタイル × メッシュのジャケット
背面裏地に3Dメッシュパネルを採用し通気性UP(特許 第6456099号)
樹脂製スライダーを装備『肩』
CE規格レベル2ソフトプロテクター標準装備『肩』『肘』『脇腹』
CE規格レベル2ハードプロテクター標準装備『脊椎』
CE規格レベル2一体型胸部プロテクター標準装備
夜間被視認性を高めるリフレクター『上腕』『背中』
サポーター機能を備えるフィッティングアジャスター『腰』
対応パンツ(PK-745,PK-746)と接続できるコネクションジッパー
偽造防止4Dラベル
【MATERIALS】
[outshell]nylon・polyester・polyurethane [lining]polyester
【PROTECTOR】
shoulder・elbow・back・chest・side (neck:option)
色ブラック
関連キーワード