2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量で持ち運びが便利です。屈曲性に富んでいます。 酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。 通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
用途空調送風用。 粉状粒状のものの集塵機器に。 木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。 材質PVC 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体 特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
1本
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

ホース硬質部にアース線を通してありますので、このアース線を利用して、アースを取ることができ、静電気の帯電による悩みが解消されます。 通気抵抗が少ないため、輸送能力の向上が図れます。 透明ですから輸送物の確認が可能です。 ホース切断、およびアース線の引き出しが簡単です。
用途木工機械の集塵用、粉体の空気輸送。 クリーンルームなど静電気を嫌う室内配管。 材質PVC 透明 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体 特性耐静電/バキューム/透明性/圧送
1本
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)