カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
    • 樹脂ホース(22)
    • ブレードホース(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • TOYOX(トヨックス)(1)
  • 十川産業(2)
  • ニッタ(4)
  • TRUSCO(6)
  • エスコ(16)
  • 弘進ゴム(1)
  • カクイチ(1)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(1)
内径(Φmm)
  • 2(3)
  • 3(2)
  • 4(3)
  • 5(3)
  • 6(3)
  • 6.5(5)
  • 7(4)
  • 8(7)
  • 9(3)
  • 9.5(8)
  • 10(3)
  • 11(2)
  • 12.7(2)
  • 13(6)
  • 15(2)
  • 16(2)
  • 19(6)
  • 22(2)
  • 25(5)
  • 32(2)
外径(Φmm)
  • 4(2)
  • 6(3)
  • 6.35(2)
  • 8(5)
  • 9.53(2)
  • 10(5)
  • 12(3)
  • 12.5(2)
  • 12.7(2)
  • 13(4)
  • 15(4)
  • 16(3)
  • 16.5(8)
  • 19(2)
  • 21(2)
  • 21.5(5)
  • 26(2)
  • 27.5(4)
  • 28(2)
  • 34.5(3)
使用流体
  • 圧縮空気(2)
  • 工業用水(1)
  • (7)
  • 空気(17)
  • 薬品(4)
ホース長さ(m)
  • 0.4(1)
  • 0.5(2)
  • 0.7(2)
  • 0.83(1)
  • 0.85(1)
  • 0.93(1)
  • 1(2)
  • 1.03(1)
  • 1.13(1)
  • 2(13)
  • 3(3)
  • 5(2)
  • 10(7)
  • 15(2)
  • 20(9)
  • 25(3)
  • 30(6)
  • 35(2)
  • 50(7)
  • 100(10)
特性
  • 耐候
  • その他(72)
  • 低臭(30)
  • 帯電防止(8)
  • 弾性(40)
  • 柔軟(292)
  • 気密性(27)
  • 滑り性(30)
  • 耐スパッタ(100)
  • 耐久(16)
  • 耐圧(104)
  • 耐寒(206)
  • 耐摩耗(202)
  • 耐水(43)
  • 耐油(250)
  • 耐熱(220)
  • 耐薬品(64)
  • 透明性(82)
  • 難燃(25)
  • 高強度(159)
  • 色クリア(5)
  • 色グリーン(5)
  • 色ブラック(8)
  • 色ブルー(5)
クリア・グリーン・ブラック・ブルー
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(11)
  • 樹脂(21)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
最高使用圧力(MPa)
  • 0.6(1)
  • 0.7(2)
  • 0.8(4)
  • 0.9(1)
  • 0.98(5)
  • 1(3)
  • 1.1(4)
  • 1.2(1)
  • 1.5(6)
  • 1.6(2)
  • 1.7(2)
  • 2.5(2)
0.6・0.7・0.8・0.9・0.98・1・1.1・1.2・1.5・1.6・1.7・2.5
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「樹脂ホース」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパーエアーホース 十川産業スーパーエアーホース十川産業
3,998税込4,398
1巻
当日出荷から翌々日出荷
ゴムホースと比べ軽く抜群の作業性があり、耐候性に優れヒビ割れしにくいです。
用途コンプレッサー・自動車整備・板金塗装・採石など。材質軟質塩化ビニール(PVC)最高使用圧力(MPa)1使用流体エア特性耐候性
プラストホース YOKOHAMA(横浜ゴム)プラストホースYOKOHAMA(横浜ゴム)
39,980税込43,978
1本
翌日出荷
ゴムホース(メーカー:エアーホース)に比べ約40%軽く、持ち運び、配管などの作業が容易です。 高重合度PVCを使用しているため、耐摩耗性、耐候性、耐油性に優れています。 年間を通じて柔軟性を保持し、特に-10℃までの冬場の作業でも使用が可能です。
用途圧縮空気用として自動車、鉱業、土木、建設、造船、工作機械等の各種エアーラインに、また土木、建築及び各種工場内での高圧送水用として使用されます。ブルー長さ(m)100使用温度範囲(℃)-10~+60最高使用圧力(MPa)1適合流体空気・水などRoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性、耐候性、耐油性、柔軟性
耐圧ホース インダスNBA カット品 カクイチ耐圧ホース インダスNBA カット品カクイチ
279税込307
1本
翌日出荷から3日以内出荷
軽量(ゴムホースに比べ約40%)で取扱いが容易なため、作業効率が向上します 耐寒性に優れ、冬でも硬くならず作業性良好 耐摩耗性、耐候性に優れた高弾性特殊樹脂を使用しており、耐久性抜群
用途コンプレッサー用途 土木、建設工事、採石場、鉱山等の砕石機使用、圧搾空気用途 各種エアーライン許容圧力(MPa)0~1.0使用温度範囲(℃)-5~50材質(ホース)内管・外管:軟質塩ビ樹脂特性耐寒、耐摩耗、耐候、耐久
ビニルエアーホース 弘進ゴムビニルエアーホース弘進ゴム
22,980税込25,278
1本
3日以内出荷
ゴムホースに比べ20%軽く柔軟で耐候性に優れ、長持ちします。 内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく輸送の能率が上がります。
用途【エアー専用耐圧ホース】工場設備配管用・各種エアーツール用使用流体空気材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)色調特性柔軟、耐候最高使用圧力(MPa)1.2使用圧力(MPa)0~1.2(23℃)破裂圧力(MPa)6(23℃)使用温度範囲(℃)-5~60
給水・散水用耐圧ホース[デリバーホース W] TOYOX(トヨックス)給水・散水用耐圧ホース[デリバーホース W]TOYOX(トヨックス)
879税込967
1本
翌日出荷から10日以内出荷
【作業性アップ】ゴムホースに比べ軽量、移動や持ち運びが容易な耐圧樹脂ブレードホース。 【長持ち】ゴムホースに比べ油に強く、膨潤しにくい(外被)。 【耐候性】直射日光や潮風に強く、屋外での使用でもひび割れしにくい。工場以外にも漁業や船舶、農業等の送水用に最適。 【トラブル防止】ホース内に藻が生えにくい構造でノズル等に藻が詰まるなどの不具合を低減。 ※ より軽量なホースをお探しの方は「トヨデリバー」を検索ください。
用途各種ポンプ、園芸・船舶等給水・散水用耐圧ブレードホース取扱説明書取扱説明書(0.51MB)特性耐候性材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用流体水(工業用水)グリーン使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要法規制RoHS2修正規制適合関連資料商品情報(0.59MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)
ホース 透明 ビニール製 モノタロウホース 透明 ビニール製モノタロウ(18件のレビュー)
1,490税込1,639
1巻
当日出荷
透明なホースなので流体を確認できます。
用途工業用透明使用温度範囲(℃)-5~65材質PVC特性耐候使用流体タイプカセ巻
38mmx2m/32mm厚 断熱チューブ エスコ38mmx2m/32mm厚 断熱チューブエスコ
8,190税込9,009
1個
当日出荷
内径(Φmm)38材質特殊エラストマー長さ(m)2特性耐候/柔軟性エスコ品番EA997EE-38厚さ(mm)32使用温度範囲(℃)-57~125
35mmx2m/32mm厚 断熱チューブ エスコ35mmx2m/32mm厚 断熱チューブエスコ
7,750税込8,525
1個
当日出荷
内径(Φmm)35材質特殊エラストマー長さ(m)2特性耐候/柔軟性エスコ品番EA997EE-35厚さ(mm)32使用温度範囲(℃)-57~125
32mmx2m/32mm厚 断熱チューブ エスコ32mmx2m/32mm厚 断熱チューブエスコ
7,200税込7,920
1個
7日以内出荷
内径(Φmm)32材質特殊エラストマー長さ(m)2特性耐候/柔軟性エスコ品番EA997EE-32厚さ(mm)32使用温度範囲(℃)-57~125
28mmx2m/32mm厚 断熱チューブ エスコ28mmx2m/32mm厚 断熱チューブエスコ
6,650税込7,315
1個
7日以内出荷
内径(Φmm)28材質特殊エラストマー長さ(m)2特性耐候/柔軟性エスコ品番EA997EE-28厚さ(mm)32使用温度範囲(℃)-57~125
25mmx2m/32mm厚 断熱チューブ エスコ25mmx2m/32mm厚 断熱チューブエスコ
6,150税込6,765
1個
当日出荷
内径(Φmm)25材質特殊エラストマー長さ(m)2特性耐候/柔軟性エスコ品番EA997EE-25厚さ(mm)32使用温度範囲(℃)-57~125
22mmx2m/32mm厚 断熱チューブ エスコ22mmx2m/32mm厚 断熱チューブエスコ
5,540税込6,094
1個
7日以内出荷
内径(Φmm)22材質特殊エラストマー長さ(m)2特性耐候/柔軟性エスコ品番EA997EE-22厚さ(mm)32使用温度範囲(℃)-57~125
19mmx2m/32mm厚 断熱チューブ エスコ19mmx2m/32mm厚 断熱チューブエスコ
5,050税込5,555
1個
7日以内出荷
内径(Φmm)19材質特殊エラストマー長さ(m)2特性耐候/柔軟性エスコ品番EA997EE-19厚さ(mm)32使用温度範囲(℃)-57~125
16mmx2m/32mm厚 断熱チューブ エスコ16mmx2m/32mm厚 断熱チューブエスコ
4,550税込5,005
1個
7日以内出荷
内径(Φmm)16材質特殊エラストマー長さ(m)2特性耐候/柔軟性エスコ品番EA997EE-16厚さ(mm)32使用温度範囲(℃)-57~125
13mmx2m/32mm厚 断熱チューブ エスコ13mmx2m/32mm厚 断熱チューブエスコ
4,270税込4,697
1個
7日以内出荷
内径(Φmm)13材質特殊エラストマー長さ(m)2特性耐候/柔軟性エスコ品番EA997EE-13厚さ(mm)32使用温度範囲(℃)-57~125
67mmx2m/20mm厚 断熱チューブ エスコ67mmx2m/20mm厚 断熱チューブエスコ
7,790税込8,569
1個
当日出荷
内径(Φmm)67材質特殊エラストマー長さ(m)2特性耐候/柔軟性エスコ品番EA997EC-67厚さ(mm)20使用温度範囲(℃)-57~125
64mmx2m/20mm厚 断熱チューブ エスコ64mmx2m/20mm厚 断熱チューブエスコ
7,510税込8,261
1個
当日出荷
内径(Φmm)64材質特殊エラストマー長さ(m)2特性耐候/柔軟性エスコ品番EA997EC-64厚さ(mm)20使用温度範囲(℃)-57~125
TP ふっ素樹脂チューブ(ミリサイズ) ニッタTP ふっ素樹脂チューブ(ミリサイズ)ニッタ
76,980税込84,678
1個
翌日出荷から6日以内出荷
耐薬品性に優れたFEP(4フッ化エチレン6フッ化プロピレン共重合体)樹脂を使用しています。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。洗浄性に優れ、薬液などの付着が極めて少なくなります。クリーンプッシュワン継手「ケミフィットC1シリーズ」への使用が可能です。経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。オゾン雰囲気などの環境下でも使用可能です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用半透明材質FEP使用温度範囲(℃)(空気)-65~200/(水)0~100使用流体空気(クリーンエア)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性耐熱/耐薬/耐候/食衛適合/低臭気/透明性
TP ふっ素樹脂チューブ(インチサイズ) ニッタTP ふっ素樹脂チューブ(インチサイズ)ニッタ
19,980税込21,978
1個
翌日出荷から41日以内出荷
耐薬品性に優れたFEP(4フッ化エチレン6フッ化プロピレン共重合体)樹脂を使用しています。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。洗浄性に優れ、薬液などの付着が極めて少なくなります。クリーンプッシュワン継手「ケミフィットC1シリーズ」への使用が可能です。経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。オゾン雰囲気などの環境下でも使用可能です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用半透明最高使用圧力(MPa)1.1材質FEP使用温度範囲(℃)(空気)-65~200/(水)0~100使用流体空気(クリーンエア)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性耐熱/耐薬/耐候/食衛適合/低臭気/透明性
TA ふっ素樹脂チューブ(ミリサイズ) ニッタTA ふっ素樹脂チューブ(ミリサイズ)ニッタ
8,398税込9,238
1個
当日出荷から51日以内出荷
耐薬品性に優れたPFA(4フッ化エチレンパーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体)樹脂を使用しています。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。洗浄性に優れ、薬液などの付着が少なくなります。経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。オゾン雰囲気などの環境下でも使用可能です。クリーン継手「ケミフィットCSAシリーズ」にも使用が可能です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用半透明材質PFA使用温度範囲(℃)(空気)-65~260/(水)0~100使用流体空気(クリーンエア)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性耐熱/耐薬/耐候/食衛適合/低臭気/透明性
TA ふっ素樹脂チューブ(インチサイズ) ニッタTA ふっ素樹脂チューブ(インチサイズ)ニッタ
10,980税込12,078
1個
当日出荷から41日以内出荷
耐薬品性に優れたPFA(4フッ化エチレンパーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体)樹脂を使用しています。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。洗浄性に優れ、薬液などの付着が少なくなります。経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。クリーン継手「ケミフィットCSAシリーズ」にも使用可能です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用半透明材質PFA使用温度範囲(℃)(空気)-65~260/(水)0~100使用流体空気(クリーンエア)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性耐熱/耐薬/耐候/食衛適合/低臭気/透明性
ウレタンコイルホース TRUSCOウレタンコイルホースTRUSCO
2,998税込3,298
1本
当日出荷から翌々日出荷
ポリウレタン樹脂の特性を生かしたウレタンエアホース。柔軟性・弾力性・耐油性・耐薬品性・耐摩耗性・耐熱性・耐候性・操作性等に特に優れています。
コイル外径(Φmm)28材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)0.8ホース内径(Φmm)5使用流体圧縮空気ホース外径(Φmm)8角出し方向ストレート型/ストレート型特性耐油、耐薬品、耐熱、耐候
ウレタンコイルホース TRUSCOウレタンコイルホースTRUSCO
2,898税込3,188
1本
翌日出荷
ポリウレタン樹脂の特性を生かしたウレタンエアホース。柔軟性・弾力性・耐油性・耐薬品性・耐摩耗性・耐熱性・耐候性・操作性等に特に優れています。
コイル外径(Φmm)28材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)0.8ホース内径(Φmm)5使用流体圧縮空気ホース外径(Φmm)8角出し方向L型/L型特性耐油、耐薬品、耐熱、耐候
スパッタ防止ウレタン三重管ホース TRUSCOスパッタ防止ウレタン三重管ホースTRUSCO(2件のレビュー)
5,898税込6,488
1巻
当日出荷
難燃性ポリウレタン樹脂を使用しているためスパッタなどの火花での溶融、延焼を防ぎます。ポリウレタンホースと同様の軽量、柔軟性、耐摩耗性の特徴があり操作性に優れています。外皮は耐水性ポリウレタン素材で耐候性に優れ、屋外作業でも安心です。必要な長さでカットできるため、用途や使用場所に応じて使用できます。
用途空圧・計装用制御機器等最高使用圧力(MPa)1.5材質ポリウレタン樹脂長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60(凍結無きこと)使用流体空気特性耐摩耗/耐候/柔軟性/難燃性
ブレードホース50m巻 TRUSCOブレードホース50m巻TRUSCO
49,980税込54,978
1本
当日出荷
三重管ホース必要な長さでカットできるため、用途や使用場所に応じて使用できます。ホースのみ難燃性ポリウレタン樹脂を使用しているためスパッタなどの火花での溶融、延焼を防ぎます。ポリウレタンホースと同様の軽量、柔軟性、耐摩耗性の特徴があり操作性に優れています。外皮は耐水性ポリウレタン素材で耐候性に優れ、屋外作業でも安心です。
最高使用圧力(MPa)1.5トラスコ品番152-6804材質ポリウレタン質量(kg)0.173/m長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)11肉厚(mm)2.5外径(Φmm)16使用流体空気許容曲半径80mm主な用途各種エア配管特性耐スパッタ/耐摩耗/耐水/耐候/柔軟性/難燃性
ブレードホース10m巻 TRUSCOブレードホース10m巻TRUSCO
12,980税込14,278
1本
当日出荷
三重管ホース必要な長さでカットできるため、用途や使用場所に応じて使用できます。10mタイプ(カプラ付き)難燃性ポリウレタン樹脂を使用しているためスパッタなどの火花での溶融、延焼を防ぎます。ポリウレタンホースと同様の軽量、柔軟性、耐摩耗性の特徴があり操作性に優れています。外皮は耐水性ポリウレタン素材で耐候性に優れ、屋外作業でも安心です。
最高使用圧力(MPa)1.5トラスコ品番152-6774材質ポリウレタン質量(kg)0.173/m長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)11肉厚(mm)2.5外径(Φmm)16使用流体空気許容曲半径80mm主な用途各種エア配管特性耐スパッタ/耐摩耗/耐水/耐候/柔軟性/難燃性
スパッタ防止ウレタン三重管ホース TRUSCOスパッタ防止ウレタン三重管ホースTRUSCO(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1巻
当日出荷
難燃性ポリウレタン樹脂を使用しているためスパッタなどの火花での溶融、延焼を防ぎます。ポリウレタンホースと同様の軽量、柔軟性、耐摩耗性の特徴があり操作性に優れています。外皮は耐水性ポリウレタン素材で耐候性に優れ、屋外作業でも安心です。必要な長さでカットできるため、用途や使用場所に応じて使用できます。
用途空圧・計装用制御機器等。最高使用圧力(MPa)1.5材質ポリウレタン樹脂長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60(凍結無きこと)使用流体空気特性耐摩耗/耐候/柔軟性/難燃性
9.0mmx 30m エアーホース エスコ9.0mmx 30m エアーホースエスコ
17,900税込19,690
1本
翌日出荷
ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。油に強く、ゴムホースの様な膨潤現象が発生いたしません。高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し、復元力、耐摩耗性にすぐれています。オゾン、直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
エスコ品番EA125AA-30材質軟質塩化ビニール長さ(m)30使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)0.98外径(Φmm)16.5破裂圧力(MPa)8使用流体空気主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場特性耐寒/耐油/耐摩耗/耐候/低臭気/柔軟性/弾性/復元性
9.0mmx 20m エアーホース エスコ9.0mmx 20m エアーホースエスコ
12,000税込13,200
1本
翌日出荷
ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。油に強く、ゴムホースの様な膨潤現象が発生いたしません。高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し、復元力、耐摩耗性にすぐれています。オゾン、直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
エスコ品番EA125AA-20使用温度範囲(℃)-5~60破裂圧力(MPa)8使用流体空気主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場特性耐寒/耐油/耐摩耗/耐候/低臭気/柔軟性/弾性/復元性
9.0mmx 10m エアーホース エスコ9.0mmx 10m エアーホースエスコ
5,980税込6,578
1本
翌日出荷
ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。油に強く、ゴムホースの様な膨潤現象が発生いたしません。高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し、復元力、耐摩耗性にすぐれています。オゾン、直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
エスコ品番EA125AA-10使用温度範囲(℃)-5~60破裂圧力(MPa)8使用流体空気主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場特性耐寒/耐油/耐摩耗/耐候/低臭気/柔軟性/弾性/復元性
12.0mmx 30m エアーホース エスコ12.0mmx 30m エアーホースエスコ
22,980税込25,278特価
1本
当日出荷から翌日出荷
ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。油に強く、ゴムホースの様な膨潤現象が発生いたしません。高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し、復元力、耐摩耗性にすぐれています。オゾン、直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
エスコ品番EA125AB-30使用温度範囲(℃)-5~60破裂圧力(MPa)7.5使用流体空気主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場特性耐寒/耐油/耐摩耗/耐候/低臭気/柔軟性/弾性/復元性
12.0mmx 20m エアーホース エスコ12.0mmx 20m エアーホースエスコ
15,980税込17,578特価
1本
当日出荷から翌日出荷
ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。油に強く、ゴムホースの様な膨潤現象が発生いたしません。高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し、復元力、耐摩耗性にすぐれています。オゾン、直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
エスコ品番EA125AB-20使用温度範囲(℃)-5~60破裂圧力(MPa)7.5使用流体空気主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場特性耐寒/耐油/耐摩耗/耐候/低臭気/柔軟性/弾性/復元性
工場配管用・土木用耐圧エアーホース《スーパーエアーホース》 十川産業工場配管用・土木用耐圧エアーホース《スーパーエアーホース》十川産業(75件のレビュー)
1,098税込1,208
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
『耐圧エアーホース』工場配管・コンプレッサー用エアーに使用可能!ゴムホースに比べ約40%軽量で作業性UP‼ 『法適合』RoHS2適合 『サイズ』内径6mm~25mmまで豊富なサイズバリエーション
用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など最高使用圧力(MPa)1材質PVC使用温度範囲(℃)-5~60特性耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら