圧縮空気送用として、鉱業・土木建築・造船・鉄工業など広く使用され、苛酷な使用条件に良く耐えその性能は高く評価されています。
内面ゴムは、流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れています。
十分な安全率をもって設定・製造し厳重な耐圧試験を行ってあります。補強編糸は強力な合成繊維を使用し、内圧がかかったときに伸び縮みが少なく、耐圧性がすぐれています。
編糸間の密着は特殊技術により特に強化されています。
良質のゴムを使用しておりますので柔軟性に富み、屈曲は自由であるため、安心してご使用いただけます。
用途土木建築・造船・鉱工業などでの圧縮空気送用
色黒
材質ゴム
使用温度範囲(℃)-20~60
使用流体圧縮空気
特性耐油/耐摩耗/耐圧/柔軟性/気密性
こんなお得な商品も!

エアーホース PVC製
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
軽量:ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。
柔軟:フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。
耐久力:高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し復元力、耐摩耗性に優れています。
耐候:オゾン・直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など
最高使用圧力(MPa)1
材質PVC
使用温度範囲(℃)-5~60
特性耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
こんなお得な商品も!

ブレードホース
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。
【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。
【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。
【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。
※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース
色ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)-5~60
使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気
特性耐圧、耐油
機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要
法規制RoHS2修正規制適合
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.57MB) 耐薬品データ(0.4MB) 製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
取扱説明書(0.7MB)
こんなお得な商品も!

ブレードホース
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
耐圧ホースの常識が変わる!
高弾性樹脂を使用。ナチュラル色で流体確認が容易。
用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水
こんなお得な商品も!

エアホースワンタッチカプラー付
モノタロウ
¥1,690~
税込¥1,859~
ゴムホースと比べ、約1/3~1/5の軽さ。耐油性、耐圧性に優れ、低温時(-5℃)における柔軟性も抜群。
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
許容曲半径(常温)60mm
特性耐寒/耐油/耐圧/柔軟性
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能。
【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。
【耐油耐圧ブレードホース】ホースの内外面ともに耐油配合でトヨロンホースに比べ耐油性がよく、硬くなりにくい。
【柔軟性】ホースは柔らかくしなやかで継手に挿入しやすい。
【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~75mm)。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ 吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。
※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース
使用温度範囲(℃)-5~60
こんなお得な商品も!

スプリングホース
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。
【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。
【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。
【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。
【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース
特性耐油、折れつぶれに強い
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線
使用温度範囲(℃)-5~60
機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性
使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気
法規制RoHS2修正規制適合
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.26MB) 耐薬品データ(0.4MB) 製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。
【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】特殊PET樹脂による補強構造で折れ・つぶれに強く、つぶれても復元性があり、安定的に流体を供給可能。
【簡単施工】ホースはハサミで簡単にカットでき、柔らかく、分別廃棄も不要。
【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。
【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ 耐油ブレードホースをお探しの方は「ハイパートヨロン」を検索ください。
※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂
色ナチュラル透明/イエローライン入り
特性耐油、折れつぶれに強い、復元性
使用温度範囲(℃)-5~60
機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要
使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気
法規制RoHS2修正規制適合
関連資料(0.27MB) 耐薬品データ(0.4MB) 製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。油に強く、ゴムホースの様な膨潤現象が発生いたしません。高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し、復元力、耐摩耗性にすぐれています。オゾン、直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
エスコ品番EA125AA-30
材質軟質塩化ビニール
色黒
長さ(m)30
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)9.5
最高使用圧力(MPa)0.98
外径(Φmm)16.5
破裂圧力(MPa)8
使用流体空気
主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
特性耐寒/耐油/耐摩耗/耐候/低臭気/柔軟性/弾性/復元性
1本
¥17,900
税込¥19,690
翌日出荷
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能な耐圧ブレードホース。
【折れ・つぶれに強い耐圧ブレードホース】通常のブレードホースに比べ、ホースの折れ・つぶれに強い特殊構造で狭い箇所の配管に最適。
【柔軟性】しなやかで扱いやすく、継手の挿入もしやすい。
【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。
【長持ち】ホースの内面が耐油性に優れ、硬化しにくい。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。
※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース
特性耐圧、耐油、折れつぶれに強い
色ブルー透明/イメージライン入り
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂、ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)-5~60
機能圧送、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要
使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気
法規制RoHS2修正規制適合
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.11MB) 耐薬品データ(0.4MB) 製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
【耐油耐圧ブレードホース】従来の塩ビブレードホースに比べ、最も耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち。
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能。
【透明性】ホースは透明性が良く、流体の確認ができ安心。
【柔軟性】ホースは柔らかく、しなやかで継手に挿入しやすい。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ 吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。
※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐油耐圧ブレードホース
取扱説明書(0.7MB)
特性耐油
使用流体鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気、水(工業用水)
色ナチュラル透明/イメージライン+ブルー縦糸入り
使用温度範囲(℃)-5~70
機能圧送、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、透明性、柔軟性、分別廃棄不要
法規制RoHS2修正規制適合
ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。油に強く、ゴムホースの様な膨潤現象が発生いたしません。高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し、復元力、耐摩耗性にすぐれています。オゾン、直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
エスコ品番EA125AA-10
使用温度範囲(℃)-5~60
破裂圧力(MPa)8
使用流体空気
主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
特性耐寒/耐油/耐摩耗/耐候/低臭気/柔軟性/弾性/復元性
1本
¥5,980
税込¥6,578
翌日出荷
従来のチューブに比べ、硬くなりにくいよう特殊配合により、物性の向上がはかられています。
やわらかく、折れにくいので曲げ半径が小さく、狭小部の取付、配管も最適です。
クリアーピンクで透明性が高く、液体が良く透視できます。
用途耐圧性を要求しない工作・農業機械等の狭小部の燃料油・潤滑油・廃油などの運搬用に。
洗濯機排水・エアーホース観賞魚等家庭用・林業・木工用・機械用・園芸用・農業用
色ピンク(半透明)
使用流体燃料油・潤滑油・廃油など
特性耐油
天然資源由来原料を使用し地球環境保護を考えた耐圧ブレードホースです。この耐圧ブレードホースの外管にはバイオマス可塑剤を使用しています。バイオマス度15%を満たす認定商品です。この耐圧ブレードホースは温室効果ガス排出低減効果がある商品です。多目的用途用ホースとして水・油・薬品・エアー等に使用できます。耐圧ブレードホースとしてメーカー製トヨロンホースと同等の性能です。
用途工業用・工場設備配管(水・油・薬品・エアー)用ホース
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸
色グリーン透明/ライン+ブルー縦糸入り
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)1.0(23℃)、0.8(60℃)
使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気
法規制RoHS2修正規制適合
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐圧、耐油、耐薬品
関連資料(0.53MB) 耐薬品データ(0.4MB)
取扱説明書(0.14MB)
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号220384
バイオマス配合率(%)15
関連キーワード