検索条件:

16件中 1件〜16件

並び替え:

1. Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形 IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥459 〜 バリエーション一覧へ
(120種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形 1個
レビュー:(4)

【種類】非照光式【ボタン形状】丸(平形)【取付穴径(Φmm)】22【端子形状】ねじ端子【保護構造】IP65【定格使用電流(A)】抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2【端子ねじ】M3.5【保存温度(℃)】-40〜80(ただし、氷結しないこと)【使用周囲温度(℃)】-25〜60(ただし、氷結しないこと)【使用周囲湿度】45〜85%RH(ただし、結露しないこと)【材質(リング)】樹脂製

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 丸胴丸形押ボタンスイッチ
注文コード 品番 内容量 動作方式接点構成ボタン色 販売価格 出荷目安 数量
06918861 HW1B-M101B 1個 モメンタリ 1b ¥459 0営業日後以内
06918877 HW1B-M101G 1個 モメンタリ 1b ¥459 0営業日後以内
06918886 HW1B-M101R 1個 モメンタリ 1b ¥459 0営業日後以内
06918895 HW1B-M101S 1個 モメンタリ 1b ¥459 0営業日後以内
06918904 HW1B-M101W 1個 モメンタリ 1b ¥539 3営業日後以内

2. Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形 LED) BA9S IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,990 〜 バリエーション一覧へ
(309種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形 LED) BA9S 1個
レビュー:(3)

【種類】照光式【ボタン形状】丸(突形)【取付穴径(Φmm)】30【端子形状】ねじ端子【保護構造】IP65【照光種別】LED【受金】BA9S【材質(リング)】金属製(クロームメッキ)

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 照光押しボタンスイッチ
注文コード 品番 内容量 動作方式接点構成照光色 販売価格 出荷目安 数量
06932475 ALN21602DNA 1個 モメンタリ 2b アンバー ¥3,190 3営業日後以内
06932484 ALN21602DNG 1個 モメンタリ 2b ¥2,590 4営業日後以内
06932493 ALN21602DNR 1個 モメンタリ 2b ¥2,590 4営業日後以内
06932502 ALN21602DNW 1個 モメンタリ 2b 乳白 ¥3,190 3営業日後以内
06932511 ALN21602DNY 1個 モメンタリ 2b ¥3,190 3営業日後以内

3. HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(モメンタリ形) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,390 〜 バリエーション一覧へ
(222種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(モメンタリ形) 1個
レビュー:(1)

【特長】フィンガープロテクション構造のSS端子が安全性と省工数を実現します。端子カバー一体構造、安全性を極めたフィンガープロテクション。 接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。 水や油の侵入をシャットアウトする防噴流・防油形〔IP65〕。 UL、CSA認証品、およびEN規格適合品。【種類】照光式【動作方式】モメンタリ【ボタン形状】丸(平形)【取付穴径(Φmm)】22【端子形状】ねじ端子【保護構造】IP65【照光種別】LED

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 照光押しボタンスイッチ
注文コード 品番 内容量 接点構成照光色定格使用電圧(V) 販売価格 出荷目安 数量
06923515 HW1L-M110Q4G 1個 1a AC/DC24 ¥1,390 0営業日後以内
06923524 HW1L-M110Q4R 1個 1a AC/DC24 ¥1,390 0営業日後以内
06923533 HW1L-M110Q4W 1個 1a 乳白 AC/DC24 ¥1,390 0営業日後以内
06923506 HW1L-M101Q4R 1個 1b AC/DC24 ¥1,390 0営業日後以内
06923542 HW1L-M111H2G 1個 1a1b AC100/110 ¥1,990 0営業日後以内

4. Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(丸突形) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥799 〜 バリエーション一覧へ
(96種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(丸突形) 1個
レビュー:(4)

【特長】ボタン形状:突形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ16【種類】非照光式【ボタン形状】丸【取付穴径(Φmm)】16【端子形状】はんだ端子【耐電圧(V/min)】(スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000、接点端子とランプ端子間:AC1500、(照光部)充電部とアース間:AC2000【保存温度(℃)】-30〜80(ただし、氷結しないこと)【使用周囲温度(℃)】-25〜55(ただし、氷結しないこと)【使用周囲湿度】45〜85%RH(ただし、結露しないこと)【接触抵抗(mΩ)】50以下(初期値)【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(DC500Vメガにて)【耐振動(耐久)】5〜55Hz、片振幅0.75mm【耐振動(誤動作)】5〜55Hz、片振幅0.75mm【耐衝撃(m/s2)】(耐久)500【耐衝撃(誤動作)】200m/s2

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 丸胴丸形押ボタンスイッチ
注文コード 品番 内容量 動作方式接点構成ボタン色 販売価格 出荷目安 数量
06915921 AB6M-M1B 1個 モメンタリ 1c ¥799 0営業日後以内
06915937 AB6M-M1G 1個 モメンタリ 1c ¥799 0営業日後以内
06915946 AB6M-M1R 1個 モメンタリ 1c ¥799 0営業日後以内
06915955 AB6M-M1Y 1個 モメンタリ 1c ¥799 0営業日後以内
59725066 AB6M-M2B 1個 モメンタリ 2c ¥919 0営業日後以内

5. Φ25 TWSシリーズ照光押ボタンスイッチ (突形 LED) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,690 〜 バリエーション一覧へ
(287種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ25 TWSシリーズ照光押ボタンスイッチ (突形 LED) 1個

【特長】丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減。 UL、CSA認証品およびEN規格適合品。(一部機種は除く)【種類】照光式【ボタン形状】丸(突形)【取付穴径(Φmm)】25【端子形状】ねじ端子【保護構造】IP65【規格】UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5【照光種別】LED【材質(リング)】金属製(クロームメッキ)

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 照光押しボタンスイッチ
注文コード 品番 内容量 動作方式接点構成照光色 販売価格 出荷目安 数量
06925177 ALS21602DNA 1個 モメンタリ 2b アンバー ¥3,190 3営業日後以内
06925186 ALS21602DNR 1個 モメンタリ 2b ¥3,190 3営業日後以内
06925213 ALS21611DNA 1個 モメンタリ 1a1b アンバー ¥3,190 3営業日後以内
06925222 ALS21611DNG 1個 モメンタリ 1a1b ¥2,690 0営業日後以内
06925231 ALS21611DNR 1個 モメンタリ 1a1b ¥3,190 0営業日後以内

6. Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥979 〜 バリエーション一覧へ
(169種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形) 1個
レビュー:(2)

【種類】照光式【ボタン形状】丸【取付穴径(Φmm)】16【端子形状】はんだ端子【耐電圧(V/min)】(スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000、接点端子とランプ端子間:AC1500、(照光部)充電部とアース間:AC2000【照光種別】LED【保存温度(℃)】-30〜80(ただし、氷結しないこと)【使用周囲温度(℃)】-25〜55(ただし、氷結しないこと)【使用周囲湿度】45〜85%RH(ただし、結露しないこと)【接触抵抗(mΩ)】50以下(初期値)【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(DC500Vメガにて)【耐振動(耐久)】5〜55Hz、片振幅0.75mm【耐振動(誤動作)】5〜55Hz、片振幅0.75mm【耐衝撃(m/s2)】(耐久)500【耐衝撃(誤動作)】200m/s2【記名板寸法(mm)】Φ13.7【彫刻範囲(mm)】Φ12【最大彫刻深さ(mm)】0.5

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 照光押しボタンスイッチ

7. Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 突形 IDEC(和泉電気)

販売価格(税別)   ¥529 〜 バリエーション一覧へ
(84種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 突形 1個

【特長】ボタン形状:突形。取付穴径:Φ22【種類】非照光式【ボタン形状】丸(突形)【取付穴径(Φmm)】22【端子形状】ねじ端子【保護構造】IP65【定格使用電流(A)】抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2【端子ねじ】M3.5【保存温度(℃)】-40〜80(ただし、氷結しないこと)【使用周囲温度(℃)】-25〜60(ただし、氷結しないこと)【使用周囲湿度】45〜85%RH(ただし、結露しないこと)【接点材質】銀接点【材質(リング)】樹脂製

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 丸胴丸形押ボタンスイッチ

8. TWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 突形フルガード付 (LED)モメンタリ形 IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥2,090 〜 バリエーション一覧へ
(171種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) TWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 突形フルガード付 (LED)モメンタリ形 1個

【特長】ボタン形状:丸突形フルガード付。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ22【種類】照光式【動作方式】モメンタリ【ボタン形状】丸(突形フルガード付)【取付穴径(Φmm)】22【端子形状】ねじ端子【保護構造】IP65【照光種別】LED

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 照光押しボタンスイッチ

9. Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 大形 IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥699 〜 バリエーション一覧へ
(75種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 大形 1個

【特長】ボタン形状:きのこ形(大形)。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ22【種類】非照光式【ボタン形状】キノコ(大形)【取付穴径(Φmm)】22【端子形状】ねじ端子【保護構造】IP65【定格使用電流(A)】抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2【端子ねじ】M3.5【保存温度(℃)】-40〜80(ただし、氷結しないこと)【使用周囲温度(℃)】-25〜60(ただし、氷結しないこと)【使用周囲湿度】45〜85%RH(ただし、結露しないこと)【材質(リング)】樹脂製

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 丸胴丸形押ボタンスイッチ

10. Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(長角形) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥739 〜 バリエーション一覧へ
(96種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(長角形) 1個
レビュー:(3)

【種類】非照光式【ボタン形状】長角【取付穴径(Φmm)】16【端子形状】はんだ端子【耐電圧(V/min)】(スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000、接点端子とランプ端子間:AC1500、(照光部)充電部とアース間:AC2000【保存温度(℃)】-30〜80(ただし、氷結しないこと)【使用周囲温度(℃)】-25〜55(ただし、氷結しないこと)【使用周囲湿度】45〜85%RH(ただし、結露しないこと)【接触抵抗(mΩ)】50以下(初期値)【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(DC500Vメガにて)【耐振動(耐久)】5〜55Hz、片振幅0.75mm【耐振動(誤動作)】5〜55Hz、片振幅0.75mm【耐衝撃(m/s2)】(耐久)500【耐衝撃(誤動作)】200m/s2

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 丸胴角形押ボタンスイッチ

11. HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸突形フルガード付 LED)(モメンタリ形) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,590 〜 バリエーション一覧へ
(220種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸突形フルガード付 LED)(モメンタリ形) 1個

【特長】ボタン形状:丸突形フルガード付。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ22【種類】照光式【動作方式】モメンタリ【ボタン形状】丸(突形フルガード付)【取付穴径(Φmm)】22【端子形状】ねじ端子【保護構造】IP65

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 照光押しボタンスイッチ

12. HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸突形 LED)(モメンタリ形) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,390 〜 バリエーション一覧へ
(218種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸突形 LED)(モメンタリ形) 1個

【特長】ボタン形状:丸突形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ22【種類】照光式【動作方式】モメンタリ【ボタン形状】丸(突形)【取付穴径(Φmm)】22【端子形状】ねじ端子【保護構造】IP65【定格使用電流(A)】抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2【規格】UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5【照光種別】LED【保存温度(℃)】-40〜80(ただし、氷結しないこと)【使用周囲温度(℃)】-25〜50(ただし、氷結しないこと)【使用周囲湿度】45〜85%RH(ただし、結露しないこと)【接触抵抗(mΩ)】50以下(初期値)【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(DC500Vメガにて)【耐振動(耐久)】5〜55Hz、片振幅0.5mm【耐振動(誤動作)】5〜55Hz、片振幅0.5mm【耐衝撃(m/s2)】(耐久)1000【耐衝撃(誤動作)】100m/s2

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 照光押しボタンスイッチ

13. Φ25 TWSシリーズ照光押ボタンスイッチ (突形フルガード付 LED) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥2,590 〜 バリエーション一覧へ
(263種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ25 TWSシリーズ照光押ボタンスイッチ (突形フルガード付 LED) 1個
レビュー:(1)

【特長】丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減【種類】照光式【ボタン形状】丸(突形フルガード付)【取付穴径(Φmm)】25【端子形状】ねじ端子【保護構造】IP65【規格】UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5【材質(リング)】金属製(クロームメッキ)

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 照光押しボタンスイッチ

14. HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (角平形 LED)(モメンタリ形) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,590 〜 バリエーション一覧へ
(226種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (角平形 LED)(モメンタリ形) 1個

【特長】ボタン形状:正角平形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ22【種類】照光式【動作方式】モメンタリ【ボタン形状】角(平形)【取付穴径(Φmm)】22【端子形状】ねじ端子【保護構造】IP65

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 照光押しボタンスイッチ

15. Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形 LED) E12 IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥6,390
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(230種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形 LED) E12 1個

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 照光押しボタンスイッチ

16. Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形 白熱) BA9S IDEC(和泉電気)

IDEC(和泉電気) Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形 白熱) BA9S
レビュー:(1)

【種類】照光式【ボタン形状】丸(突形)【取付穴径(Φmm)】30【端子形状】ねじ端子【保護構造】IP65【規格】UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)、EN規格(EN60947-5-1)【照光種別】白熱球(1W)【材質(リング)】金属製(クロームメッキ)

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 照光押しボタンスイッチ

戻る ページ: 1 次へ