検索条件:
キーワード和泉電気 セレクタスイッチ 接点構成1c

30件中 1件〜30件

並び替え:

1. Φ16 A6シリーズ セレクタスイッチ (AS6H形/長角形) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,290 〜
0営業日後以内から出荷目安:17日
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ16 A6シリーズ セレクタスイッチ (AS6H形/長角形) 1個

【定格絶縁電圧(V)】250【定格使用電流(A)】(交流抵抗負荷):110V/1、220V/0.5、(交流誘導負荷):110V/0.7、220V/0.5、(直流抵抗負荷):12V/1、24V/1、110V/0.2、(直流誘導負荷):12V/0.7、24V/0.7、110V/0.1【定格通電電流(A)】3

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ > 非照光セレクタスイッチ
注文コード 品番 内容量 取付穴径(Φmm)接点構成 販売価格 出荷目安 数量
02486355 AS6H-2Y1 1個 16 1c ¥1,290 0営業日後以内

2. Φ16 LBシリーズ セレクタスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,690 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(51種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ16 LBシリーズ セレクタスイッチ (丸形) 1個

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ > 非照光セレクタスイッチ
注文コード 品番 内容量 取付穴径(Φmm)ノッチ角度(°)ノッチ数 販売価格 出荷目安 数量
06265263 LB1S-21T1 1個 16 90 2 ¥1,690 3営業日後以内
06265272 LB1S-21T1V 1個 16 90 2 ¥1,690 3営業日後以内
06265324 LB1S-21T5 1個 16 90 2 ¥1,690 3営業日後以内
06265175 LB1S-2LT1 1個 16 90 2 ¥1,690 3営業日後以内
06265184 LB1S-2LT1V 1個 16 90 2 ¥1,690 3営業日後以内

3. Φ16 LBシリーズ セレクタスイッチ (長角形) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,680 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(51種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ16 LBシリーズ セレクタスイッチ (長角形) 1個

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ > 非照光セレクタスイッチ
注文コード 品番 内容量 取付穴径(Φmm)ノッチ角度(°)ノッチ数 販売価格 出荷目安 数量
06277057 LB3S-21T1 1個 16 90° 2 ¥1,690 3営業日後以内
06277066 LB3S-21T1V 1個 16 90° 2 ¥1,690 3営業日後以内
06277118 LB3S-21T5 1個 16 90° 2 ¥1,690 3営業日後以内
06276962 LB3S-2LT1 1個 16 90° 2 ¥1,690 3営業日後以内
06276978 LB3S-2LT1V 1個 16 90° 2 ¥1,690 3営業日後以内

4. Φ16 A6シリーズ AS6□形鍵付セレクタスイッチ ディスクタンブラータイプ(正方形) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥2,590 〜
3営業日後以内から出荷目安:46日
バリエーション一覧へ
(44種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ16 A6シリーズ AS6□形鍵付セレクタスイッチ ディスクタンブラータイプ(正方形) 1個

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ > 非照光セレクタスイッチ
注文コード 品番 内容量 取付穴径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
02486373 AS6Q-2KT1B 1個 16.2 ¥2,590 15日

5. Φ16 LBシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,690 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ16 LBシリーズ セレクタスイッチ 1台

【保護構造】IP65【本体形状】分離形【操作部形状】レバーハンドル【操作方式】セレクタスイッチ

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ > 非照光セレクタスイッチ
注文コード 品番 内容量 動作方式接点構成取付穴径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
65984923 LB3S-21LT5 1台 右リターン 1c 16 ¥1,690 3営業日後以内

6. Φ16 LBシリーズ セレクタスイッチ (正角形) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,690 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(51種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ16 LBシリーズ セレクタスイッチ (正角形) 1個

【保護構造】IP65【本体形状】分離形【取付穴寸法(mm)】Φ16【操作方式】セレクタスイッチ

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ > 非照光セレクタスイッチ

7. フラッシュシルエットスイッチ LBWシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥2,590 〜
出荷目安:17日から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) フラッシュシルエットスイッチ LBWシリーズ セレクタスイッチ 1個

【種類】非照光式【動作方式】セレクタ【ボタン形状】丸【取付穴径(Φmm)】22.3【保護構造】IP65

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ > 非照光セレクタスイッチ

8. フラッシュシルエットLWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥5,990 〜
出荷目安:17日から出荷目安:42日
バリエーション一覧へ
(78種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) フラッシュシルエットLWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ 1台

【本体形状】分離形【取付穴径(Φmm)】25.3【操作部形状】鍵操作形【操作方式】セレクタスイッチ

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > 鍵付スイッチ

9. フラッシュシルエットLBWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥2,890 〜
出荷目安:50日
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) フラッシュシルエットLBWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ 1台

【保護構造】IP65【本体形状】分離形【接点材質】金接点【操作部形状】鍵操作形【操作方式】セレクタスイッチ

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > 鍵付スイッチ

10. フラッシュシルエットLBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥2,690 〜
出荷目安:50日
バリエーション一覧へ
(48種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) フラッシュシルエットLBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ 1台

【保護構造】IP65【本体形状】分離形【操作部形状】鍵操作形【操作方式】セレクタスイッチ

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > 鍵付スイッチ

11. Φ16 LBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥2,490 〜
出荷目安:50日
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ16 LBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ 1台

【動作方式】各位置停止【保護構造】IP65【端子形状】はんだづけ兼用タブ端子形【本体形状】分離形【取付穴径(Φmm)】16【操作部形状】鍵操作形【操作方式】セレクタスイッチ

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > 鍵付スイッチ

12. フラッシュシルエットLBシリーズ 照光セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥2,690 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) フラッシュシルエットLBシリーズ 照光セレクタスイッチ 1台

【動作方式】各位置停止【保護構造】IP65【端子形状】はんだづけ兼用タブ端子形【照光種別】LED【本体形状】分離形【接点材質】金接点【操作部形状】矢形ハンドル【操作方式】セレクタスイッチ

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > 鍵付スイッチ

13. フラッシュシルエットLWシリーズ 照光セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥3,190 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(486種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) フラッシュシルエットLWシリーズ 照光セレクタスイッチ 1台

【保護構造】IP65【照光種別】LED【本体形状】分離形【操作部形状】矢形ハンドル【RoHS指令】対応【操作方式】セレクタスイッチ【照光色】ピュアホワイト

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > 鍵付スイッチ

14. Φ16 LBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (正角形) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥2,490 〜
3営業日後以内から出荷目安:51日
バリエーション一覧へ
(240種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ16 LBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (正角形) 1個
レビュー:(1)

【保護構造】IP65【本体形状】分離形【操作部形状】鍵操作形【取付穴寸法(mm)】Φ16【操作方式】セレクタスイッチ

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ > 非照光セレクタスイッチ

15. Φ16 LBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥2,490 〜
3営業日後以内から出荷目安:50日
バリエーション一覧へ
(240種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ16 LBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (丸形) 1個

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ > 非照光セレクタスイッチ

16. フラッシュシルエットLBWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ 丸形・黒色ベゼル IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥3,390 〜
出荷目安:50日
バリエーション一覧へ
(72種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) フラッシュシルエットLBWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ 丸形・黒色ベゼル 1個

【種類】非照光式【動作方式】セレクタ【ボタン形状】丸【取付穴径(Φmm)】22.3【保護構造】IP65

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ > 非照光セレクタスイッチ

17. Φ16 LBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (長角形) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥2,490 〜
3営業日後以内から出荷目安:50日
バリエーション一覧へ
(240種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ16 LBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (長角形) 1個

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ > 非照光セレクタスイッチ

18. フラッシュシルエットLWシリーズ リング照光鍵付セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥6,990 〜
3営業日後以内から出荷目安:37日
バリエーション一覧へ
(59種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) フラッシュシルエットLWシリーズ リング照光鍵付セレクタスイッチ 1台

【保護構造】IP65【照光種別】LED【本体形状】分離形【取付穴径(Φmm)】25.3【操作部形状】鍵操作形【操作方式】セレクタスイッチ

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > 鍵付スイッチ

19. Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(丸突形) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥799 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(96種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(丸突形) 1個
レビュー:(4)

【特長】ボタン形状:突形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ16【種類】非照光式【ボタン形状】丸【取付穴径(Φmm)】16【端子形状】はんだ端子【耐電圧(V/min)】(スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000、接点端子とランプ端子間:AC1500、(照光部)充電部とアース間:AC2000【保存温度(℃)】-30〜80(ただし、氷結しないこと)【使用周囲温度(℃)】-25〜55(ただし、氷結しないこと)【使用周囲湿度】45〜85%RH(ただし、結露しないこと)【接触抵抗(mΩ)】50以下(初期値)【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(DC500Vメガにて)【耐振動(耐久)】5〜55Hz、片振幅0.75mm【耐振動(誤動作)】5〜55Hz、片振幅0.75mm【耐衝撃(m/s2)】(耐久)500【耐衝撃(誤動作)】200m/s2

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 丸胴丸形押ボタンスイッチ

20. Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥979 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(169種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形) 1個
レビュー:(2)

【種類】照光式【ボタン形状】丸【取付穴径(Φmm)】16【端子形状】はんだ端子【耐電圧(V/min)】(スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000、接点端子とランプ端子間:AC1500、(照光部)充電部とアース間:AC2000【照光種別】LED【保存温度(℃)】-30〜80(ただし、氷結しないこと)【使用周囲温度(℃)】-25〜55(ただし、氷結しないこと)【使用周囲湿度】45〜85%RH(ただし、結露しないこと)【接触抵抗(mΩ)】50以下(初期値)【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(DC500Vメガにて)【耐振動(耐久)】5〜55Hz、片振幅0.75mm【耐振動(誤動作)】5〜55Hz、片振幅0.75mm【耐衝撃(m/s2)】(耐久)500【耐衝撃(誤動作)】200m/s2【記名板寸法(mm)】Φ13.7【彫刻範囲(mm)】Φ12【最大彫刻深さ(mm)】0.5

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 照光押しボタンスイッチ

21. Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(長角形) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥739 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(96種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(長角形) 1個
レビュー:(3)

【種類】非照光式【ボタン形状】長角【取付穴径(Φmm)】16【端子形状】はんだ端子【耐電圧(V/min)】(スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000、接点端子とランプ端子間:AC1500、(照光部)充電部とアース間:AC2000【保存温度(℃)】-30〜80(ただし、氷結しないこと)【使用周囲温度(℃)】-25〜55(ただし、氷結しないこと)【使用周囲湿度】45〜85%RH(ただし、結露しないこと)【接触抵抗(mΩ)】50以下(初期値)【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(DC500Vメガにて)【耐振動(耐久)】5〜55Hz、片振幅0.75mm【耐振動(誤動作)】5〜55Hz、片振幅0.75mm【耐衝撃(m/s2)】(耐久)500【耐衝撃(誤動作)】200m/s2

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 丸胴角形押ボタンスイッチ

22. LB6MSシリーズ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥2,390 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(51種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) LB6MSシリーズ 1個

【種類】非照光式【動作方式】セレクタ【保護構造】IP65【種別】セレクタスイッチ【色】ベゼル色:メタル調

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 非照光押しボタンスイッチ

23. LB6MKシリーズ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥2,790 〜
3営業日後以内から出荷目安:51日
バリエーション一覧へ
(240種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) LB6MKシリーズ 1個

【種類】非照光式【動作方式】セレクタ【ボタン形状】丸【取付穴径(Φmm)】18.2【保護構造】IP65【種別】鍵付セレクタスイッチ【色】ベゼル色:メタル調

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 非照光押しボタンスイッチ

24. LB6Kシリーズ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥2,590 〜
3営業日後以内から出荷目安:51日
バリエーション一覧へ
(240種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) LB6Kシリーズ 1個

【種類】非照光式【動作方式】セレクタ【ボタン形状】丸【取付穴径(Φmm)】18.2【保護構造】IP65【種別】鍵付セレクタスイッチ【色】ベゼル色:黒

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 非照光押しボタンスイッチ

25. LB7Sシリーズ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,890 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(51種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) LB7Sシリーズ 1個

【種類】非照光式【動作方式】セレクタ【ボタン形状】角【取付穴径(Φmm)】□18.2【保護構造】IP65【種別】セレクタスイッチ【色】ベゼル色:黒

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 非照光押しボタンスイッチ

26. LB8Sシリーズ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,890 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(51種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) LB8Sシリーズ 1個

【種類】非照光式【動作方式】セレクタ【ボタン形状】長角【取付穴径(Φmm)】18.2×24.2【保護構造】IP65【種別】セレクタスイッチ【色】ベゼル色:黒

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 非照光押しボタンスイッチ

27. LB8MSシリーズ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥2,390 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(51種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) LB8MSシリーズ 1個

【種類】非照光式【動作方式】セレクタ【ボタン形状】長角【取付穴径(Φmm)】18.2×24.2【保護構造】IP65【種別】セレクタスイッチ【色】ベゼル色:メタル調

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 非照光押しボタンスイッチ

28. LB6MFシリーズ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥2,990 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) LB6MFシリーズ 1個

【種類】照光式【動作方式】セレクタ【ボタン形状】丸【取付穴径(Φmm)】18.2【保護構造】IP65【種別】照光セレクタスイッチ【色】ベゼル色:メタル調【定格使用電圧(V)】AC/DC24【照光種別】LED

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 非照光押しボタンスイッチ

29. LB8MKシリーズ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥2,790 〜
出荷目安:50日
バリエーション一覧へ
(240種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) LB8MKシリーズ 1個

【種類】非照光式【動作方式】セレクタ【ボタン形状】長角【取付穴径(Φmm)】18.2×24.2【保護構造】IP65【種別】鍵付セレクタスイッチ【色】ベゼル色:メタル調

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 非照光押しボタンスイッチ

30. LB8Kシリーズ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥2,690 〜
3営業日後以内から出荷目安:50日
バリエーション一覧へ
(240種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) LB8Kシリーズ 1個

【種類】非照光式【動作方式】セレクタ【ボタン形状】長角【取付穴径(Φmm)】18.2×24.2【保護構造】IP65【種別】鍵付セレクタスイッチ【色】ベゼル色:黒

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 非照光押しボタンスイッチ

戻る ページ: 1 次へ