検索条件:
キーワード和泉電気 セレクタスイッチ 接点構成2a

48件中 1件〜40件

並び替え:

1. Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥589 〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(53種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ 1個

【操作方式】セレクタスイッチ

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ > 非照光セレクタスイッチ
注文コード 品番 内容量 操作部形状接点構成 販売価格 出荷目安 数量
65985508 ASN2120N 1個 矢形ハンドル 2a ¥1,490 4営業日後以内
65985578 ASN220N 1個 矢形ハンドル 2a ¥1,490 0営業日後以内
65985623 ASN2220N 1個 矢形ハンドル 2a ¥1,490 3営業日後以内
65985894 ASN3120N 1個 矢形ハンドル 2a ¥1,490 4営業日後以内
65986016 ASN320N 1個 矢形ハンドル 2a ¥1,490 0営業日後以内

2. Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥899 〜 バリエーション一覧へ
(105種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチ 1個
レビュー:(9)

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ > 非照光セレクタスイッチ
注文コード 品番 内容量 取付穴径(Φmm)定格通電電流(A)使用電流(A) 販売価格 出荷目安 数量
06923856 ASS220N 1個 25 10 AC-15(交流電磁負荷):24V/10、50V/10、110V/10、220V/6、440V/2DC-13(誘導負荷):24V/5、48V/2、110V/1.1、220V/0.6 ¥1,490 0営業日後以内
06924066 ASS320N 1個 25 10 AC-15(交流電磁負荷):24V/10、50V/10、110V/10、220V/6、440V/2DC-13(誘導負荷):24V/5、48V/2、110V/1.1、220V/0.6 ¥1,490 0営業日後以内
06924206 ASS3320N 1個 25 10 AC-15(交流電磁負荷):24V/10、50V/10、110V/10、220V/6、440V/2DC-13(誘導負荷):24V/5、48V/2、110V/1.1、220V/0.6 ¥1,490 0営業日後以内

3. Φ22 TWシリーズ ASW形/矢形ハンドル セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別)   ¥739 〜 バリエーション一覧へ
(99種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ22 TWシリーズ ASW形/矢形ハンドル セレクタスイッチ 1個
レビュー:(7)

【特長】保護構造はIP65(IEC 60529)。

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ > 非照光セレクタスイッチ
注文コード 品番 内容量 取付穴径(Φmm)定格通電電流(A)使用電流(A) 販売価格 出荷目安 数量
06917766 ASW220 1個 22 10 AC-15(交流電磁負荷):24V/10、50V/10、110V/10、220V/6、440V/2DC-13(誘導負荷):24V/5、48V/2、110V/1.1、220V/0.6 ¥1,242 0営業日後以内
06917976 ASW320 1個 22 10 AC-15(交流電磁負荷):24V/10、50V/10、110V/10、220V/6、440V/2DC-13(誘導負荷):24V/5、48V/2、110V/1.1、220V/0.6 ¥1,242 0営業日後以内
06918091 ASW3320 1個 22 10 AC-15(交流電磁負荷):24V/10、50V/10、110V/10、220V/6、440V/2DC-13(誘導負荷):24V/5、48V/2、110V/1.1、220V/0.6 ¥1,242 0営業日後以内

4. Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,190 〜 バリエーション一覧へ
(37種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ 1台

【特長】発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます【操作部形状】レバー形ハンドル【保護構造】IP65【端子形状】ねじ(M3.5)【本体形状】一体形【接点材質】銀接点【鍵不抜仕様】全抜け【RoHS指令】対応【操作方式】セレクタスイッチ

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ > 非照光セレクタスイッチ
注文コード 品番 内容量 動作方式接点構成取付穴径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
65985553 ASN21L20N 1台 右リターン 2a 30 ¥1,590 3営業日後以内
65985702 ASN22L20N 1台 左リターン 2a 30 ¥1,690 4営業日後以内
65985797 ASN2L20N 1台 各位置停止 2a 30 ¥1,590 0営業日後以内
65985955 ASN31L20N 1台 右リターン 2a 30 ¥1,690 3営業日後以内
65986174 ASN32L20N 1台 左リターン 2a 30 ¥1,590 3営業日後以内

5. Φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ セレクタスイッチ ASD形 (矢形ハンドル) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,290 〜 バリエーション一覧へ
(53種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ セレクタスイッチ ASD形 (矢形ハンドル) 1個

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ > 非照光セレクタスイッチ
注文コード 品番 内容量 定格通電電流(A)使用電流(A)定格絶縁電圧(V) 販売価格 出荷目安 数量
51369255 ASD320N 1個 10 AC-15(交流電磁負荷):24V/10、50V/10、110V/10、220V/6、440V/2DC-13(誘導負荷):24V/5、48V/2、110V/1.1、220V/0.6 600 ¥1,772 0営業日後以内
51369264 ASD3320N 1個 10 AC-15(交流電磁負荷):24V/10、50V/10、110V/10、220V/6、440V/2DC-13(誘導負荷):24V/5、48V/2、110V/1.1、220V/0.6 600 ¥1,772 0営業日後以内
02486407 ASD320N 1個 10 AC-15(交流電磁負荷):24V/10、50V/10、110V/10、220V/6、440V/2DC-13(誘導負荷):24V/5、48V/2、110V/1.1、220V/0.6 600   ¥1,285 取扱終了
02486416 ASD3320N 1個 10 AC-15(交流電磁負荷):24V/10、50V/10、110V/10、220V/6、440V/2DC-13(誘導負荷):24V/5、48V/2、110V/1.1、220V/0.6 600 ¥1,512 取扱終了

6. Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED) 90°2ノッチ/60°2ノッチ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,890 〜
1営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(201種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED) 90°2ノッチ/60°2ノッチ 1個
レビュー:(1)

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ > 照光セレクタスイッチ

7. Φ30シリーズ ASLN形 LED照光セレクタスイッチ 45°3ノッチ 2a IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥2,390 〜 バリエーション一覧へ
(132種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ30シリーズ ASLN形 LED照光セレクタスイッチ 45°3ノッチ 2a 1個

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ > 照光セレクタスイッチ

8. Φ22 TWシリーズ ASW□L形/レバー形ハンドル セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥999 〜 バリエーション一覧へ
(67種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ22 TWシリーズ ASW□L形/レバー形ハンドル セレクタスイッチ 1個
レビュー:(2)

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ > 非照光セレクタスイッチ

9. Φ22 TWシリーズ ASW□K形/鍵操作形 セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,590 〜 バリエーション一覧へ
(266種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ22 TWシリーズ ASW□K形/鍵操作形 セレクタスイッチ 1個
レビュー:(1)

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ > 非照光セレクタスイッチ

10. Φ22 HW1S形/矢形ハンドル セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥689 〜 バリエーション一覧へ
(88種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ22 HW1S形/矢形ハンドル セレクタスイッチ 1個
レビュー:(3)

【特長】一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ > 非照光セレクタスイッチ

11. Φ22 HWシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,390
0営業日後以内
IDEC(和泉電気) Φ22 HWシリーズ セレクタスイッチ 1台

【保護構造】IP65【端子形状】ねじ(M3.5)【本体形状】分離形【接点材質】銀接点【操作部形状】レバー形ハンドル【RoHS指令】対応【操作方式】セレクタスイッチ【照光色】黒

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ > 非照光セレクタスイッチ

12. Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,990 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(75種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ 1台

【特長】発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます【操作部形状】鍵操作形

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ > 非照光セレクタスイッチ

13. セレクタスイッチ AR30シリーズ 富士電機

販売価格(税別) ¥589 〜
0営業日後以内から出荷目安:26日
バリエーション一覧へ
(56種類の商品があります)
富士電機 セレクタスイッチ AR30シリーズ 1個
レビュー:(6)

【特長】前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 充電部保護カバーを標準付属 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意【操作部形状】ツマミ形

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ > 非照光セレクタスイッチ

14. Φ22 HW1K形 鍵付セレクタスイッチ ディスクタンブラータイプ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,390 〜 バリエーション一覧へ
(144種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ22 HW1K形 鍵付セレクタスイッチ ディスクタンブラータイプ 1個

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ > 非照光セレクタスイッチ

15. Φ30シリーズ ASLN形 照光セレクタスイッチ (LED) 90°2ノッチ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥2,490 〜 バリエーション一覧へ
(313種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ30シリーズ ASLN形 照光セレクタスイッチ (LED) 90°2ノッチ 1個
レビュー:(1)

【特長】保護構造はIP65(IEC 60529)【定格絶縁電圧(V)】600【定格通電電流(A)】10【使用電流(A)】AC-15(交流電磁負荷):24V/10、50V/10、110V/10、220V/6、440V/2DC-13(誘導負荷):24V/5、48V/2、110V/1.1、220V/0.6

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ > 照光セレクタスイッチ

16. Φ25 TWSシリーズ ASS□K形/鍵操作形 セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,690 〜
0営業日後以内から出荷目安:44日
バリエーション一覧へ
(270種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ25 TWSシリーズ ASS□K形/鍵操作形 セレクタスイッチ 1個
レビュー:(2)

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ > 非照光セレクタスイッチ

17. Φ25 TWSシリーズ ASS□L形/レバー形ハンドル セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥899 〜 バリエーション一覧へ
(60種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ25 TWSシリーズ ASS□L形/レバー形ハンドル セレクタスイッチ 1個

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ > 非照光セレクタスイッチ

18. Φ22 TWシリーズ ASLW形 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ 2a IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥2,290 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(141種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ22 TWシリーズ ASLW形 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ 2a 1個

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ > 非照光セレクタスイッチ

19. Φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ セレクタスイッチ ASD□L形 (レバー形ハンドル) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,290 〜 バリエーション一覧へ
(39種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ セレクタスイッチ ASD□L形 (レバー形ハンドル) 1個

【保護構造】閉鎖形、IP40

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ > 非照光セレクタスイッチ

20. Φ22 HWシリーズ セレクタ押ボタンスイッチ HW1R形 IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,580 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(59種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ22 HWシリーズ セレクタ押ボタンスイッチ HW1R形 1個

【種類】非照光式【動作方式】セレクタ【ボタン形状】丸【取付穴径(Φmm)】22【端子形状】ねじ端子【保護構造】IP65【形状】分離形【定格使用電流(A)】抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2【規格】UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5【保存温度(℃)】-40〜80(ただし、氷結しないこと)【使用周囲温度(℃)】-25〜60(ただし、氷結しないこと)【使用周囲湿度】45〜85%RH(ただし、結露しないこと)【接触抵抗(mΩ)】50以下(初期値)【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(DC500Vメガにて)【耐振動(耐久)】5〜55Hz、片振幅0.5mm【耐振動(誤動作)】5〜55Hz、片振幅0.5mm【耐衝撃(m/s2)】(耐久)1000【耐衝撃(誤動作)】100m/s2

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 丸胴丸形押ボタンスイッチ

21. Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥2,490
3営業日後以内
IDEC(和泉電気) Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ 1個

【特長】発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます【形状】一体形【保護構造】IP65【端子形状】ねじ(M3.5)【操作】ヘビー【接点材質】銀接点【操作部形状】鍵操作形【操作方式】セレクタスイッチ

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ > 非照光セレクタスイッチ

22. Φ30 TWNシリーズ セレクタ押ボタンスイッチ リング操作形 IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥2,290 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(44種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ30 TWNシリーズ セレクタ押ボタンスイッチ リング操作形 1台

【種類】非照光式【動作方式】セレクタ【ボタン形状】丸【取付穴径(Φmm)】30【端子形状】ねじ端子【保護構造】IP65【種別】セレクタスイッチ【本体形状】一体形【接点材質】銀接点【RoHS指令】対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > 押しボタンスイッチ

23. Φ25 TWSシリーズ 照光セレクタスイッチ (LED) 45°3ノッチ 2a IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥2,290 〜
2営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(130種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ25 TWSシリーズ 照光セレクタスイッチ (LED) 45°3ノッチ 2a 1個

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ > 非照光セレクタスイッチ

24. Φ30シリーズ セレクタ押ボタンスイッチ (リング操作形) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,990
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(52種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ30シリーズ セレクタ押ボタンスイッチ (リング操作形) 1個

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ > 非照光セレクタスイッチ

25. HWシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,390
IDEC(和泉電気) HWシリーズ セレクタスイッチ 1個

【特長】一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。 2つの独立した動作の押ボタンスイッチと表示灯の3つの機能を1つの穴で取付け可能にした2点押ボタンスイッチも完備。 ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。【形状】分離形【保護構造】IP65【端子形状】ねじ(M3.5)【ボタン色】黒【操作】ヘビー【接点材質】銀接点【操作部形状】レバー形ハンドル【操作方式】セレクタスイッチ

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ > 非照光セレクタスイッチ

26. Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥2,490
3営業日後以内
IDEC(和泉電気) Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ 1個

【特長】発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます【形状】一体形【保護構造】IP65【端子形状】ねじ(M3.5)【操作】ヘビー【接点材質】銀接点【操作部形状】鍵操作形【操作方式】セレクタスイッチ

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ > 非照光セレクタスイッチ

27. Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥2,490
3営業日後以内
IDEC(和泉電気) Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ 1個

【特長】発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます【形状】一体形【保護構造】IP65【端子形状】ねじ(M3.5)【操作】ヘビー【接点材質】銀接点【操作部形状】鍵操作形【操作方式】セレクタスイッチ

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ > 非照光セレクタスイッチ

28. Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形 IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥539 〜 バリエーション一覧へ
(120種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形 1個
レビュー:(4)

【種類】非照光式【ボタン形状】丸(平形)【取付穴径(Φmm)】22【端子形状】ねじ端子【保護構造】IP65【定格使用電流(A)】抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2【端子ねじ】M3.5【保存温度(℃)】-40〜80(ただし、氷結しないこと)【使用周囲温度(℃)】-25〜60(ただし、氷結しないこと)【使用周囲湿度】45〜85%RH(ただし、結露しないこと)【材質(リング)】樹脂製

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 丸胴丸形押ボタンスイッチ

29. HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(モメンタリ形) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,690 〜 バリエーション一覧へ
(222種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(モメンタリ形) 1個
レビュー:(1)

【特長】フィンガープロテクション構造のSS端子が安全性と省工数を実現します。端子カバー一体構造、安全性を極めたフィンガープロテクション。 接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。 水や油の侵入をシャットアウトする防噴流・防油形〔IP65〕。 UL、CSA認証品、およびEN規格適合品。【種類】照光式【動作方式】モメンタリ【ボタン形状】丸(平形)【取付穴径(Φmm)】22【端子形状】ねじ端子【保護構造】IP65【照光種別】LED

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 照光押しボタンスイッチ

30. Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形 LED) BA9S IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥2,290 〜 バリエーション一覧へ
(309種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形 LED) BA9S 1個
レビュー:(3)

【種類】照光式【ボタン形状】丸(突形)【取付穴径(Φmm)】30【端子形状】ねじ端子【保護構造】IP65【照光種別】LED【受金】BA9S【材質(リング)】金属製(クロームメッキ)

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 照光押しボタンスイッチ

31. Φ25 TWSシリーズ照光押ボタンスイッチ (突形 LED) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,790 〜 バリエーション一覧へ
(287種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ25 TWSシリーズ照光押ボタンスイッチ (突形 LED) 1個

【特長】丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減。 UL、CSA認証品およびEN規格適合品。(一部機種は除く)【種類】照光式【ボタン形状】丸(突形)【取付穴径(Φmm)】25【端子形状】ねじ端子【保護構造】IP65【規格】UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5【照光種別】LED【材質(リング)】金属製(クロームメッキ)

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 照光押しボタンスイッチ

32. Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 突形 IDEC(和泉電気)

販売価格(税別)   ¥589 〜 バリエーション一覧へ
(84種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 突形 1個

【特長】ボタン形状:突形。取付穴径:Φ22【種類】非照光式【ボタン形状】丸(突形)【取付穴径(Φmm)】22【端子形状】ねじ端子【保護構造】IP65【定格使用電流(A)】抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2【端子ねじ】M3.5【保存温度(℃)】-40〜80(ただし、氷結しないこと)【使用周囲温度(℃)】-25〜60(ただし、氷結しないこと)【使用周囲湿度】45〜85%RH(ただし、結露しないこと)【接点材質】銀接点【材質(リング)】樹脂製

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 丸胴丸形押ボタンスイッチ

33. TWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 突形フルガード付 (LED)モメンタリ形 IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥2,390 〜 バリエーション一覧へ
(171種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) TWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 突形フルガード付 (LED)モメンタリ形 1個

【特長】ボタン形状:丸突形フルガード付。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ22【種類】照光式【動作方式】モメンタリ【ボタン形状】丸(突形フルガード付)【取付穴径(Φmm)】22【端子形状】ねじ端子【保護構造】IP65【照光種別】LED

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 照光押しボタンスイッチ

34. Φ25 TWSシリーズ照光押ボタンスイッチ (突形フルガード付 LED) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥2,290 〜 バリエーション一覧へ
(263種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ25 TWSシリーズ照光押ボタンスイッチ (突形フルガード付 LED) 1個
レビュー:(1)

【特長】丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減【種類】照光式【ボタン形状】丸(突形フルガード付)【取付穴径(Φmm)】25【端子形状】ねじ端子【保護構造】IP65【規格】UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5【材質(リング)】金属製(クロームメッキ)

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 照光押しボタンスイッチ

35. Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 大形 IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥759 〜 バリエーション一覧へ
(75種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 大形 1個

【特長】ボタン形状:きのこ形(大形)。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ22【種類】非照光式【ボタン形状】キノコ(大形)【取付穴径(Φmm)】22【端子形状】ねじ端子【保護構造】IP65【定格使用電流(A)】抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2【端子ねじ】M3.5【保存温度(℃)】-40〜80(ただし、氷結しないこと)【使用周囲温度(℃)】-25〜60(ただし、氷結しないこと)【使用周囲湿度】45〜85%RH(ただし、結露しないこと)【材質(リング)】樹脂製

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 丸胴丸形押ボタンスイッチ

36. HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸突形フルガード付 LED)(モメンタリ形) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,690 〜 バリエーション一覧へ
(220種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸突形フルガード付 LED)(モメンタリ形) 1個

【特長】ボタン形状:丸突形フルガード付。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ22【種類】照光式【動作方式】モメンタリ【ボタン形状】丸(突形フルガード付)【取付穴径(Φmm)】22【端子形状】ねじ端子【保護構造】IP65

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 照光押しボタンスイッチ

37. HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸突形 LED)(モメンタリ形) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,490 〜 バリエーション一覧へ
(218種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸突形 LED)(モメンタリ形) 1個

【特長】ボタン形状:丸突形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ22【種類】照光式【動作方式】モメンタリ【ボタン形状】丸(突形)【取付穴径(Φmm)】22【端子形状】ねじ端子【保護構造】IP65【定格使用電流(A)】抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2【規格】UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5【照光種別】LED【保存温度(℃)】-40〜80(ただし、氷結しないこと)【使用周囲温度(℃)】-25〜50(ただし、氷結しないこと)【使用周囲湿度】45〜85%RH(ただし、結露しないこと)【接触抵抗(mΩ)】50以下(初期値)【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(DC500Vメガにて)【耐振動(耐久)】5〜55Hz、片振幅0.5mm【耐振動(誤動作)】5〜55Hz、片振幅0.5mm【耐衝撃(m/s2)】(耐久)1000【耐衝撃(誤動作)】100m/s2

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 照光押しボタンスイッチ

38. HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (角平形 LED)(モメンタリ形) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,930 〜 バリエーション一覧へ
(226種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (角平形 LED)(モメンタリ形) 1個

【特長】ボタン形状:正角平形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ22【種類】照光式【動作方式】モメンタリ【ボタン形状】角(平形)【取付穴径(Φmm)】22【端子形状】ねじ端子【保護構造】IP65

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 照光押しボタンスイッチ

39. Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形 LED) E12 IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥4,990
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(230種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形 LED) E12 1個

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 照光押しボタンスイッチ

40. Φ30シリーズASTN形/矢形ハンドル セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

IDEC(和泉電気) Φ30シリーズASTN形/矢形ハンドル セレクタスイッチ
レビュー:(1)

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ > 非照光セレクタスイッチ

戻る ページ: 1 2 次へ