32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)175 ヤスリ部寸法(mm)50 粒度170 形状三角 トラスコ品番852-8995 質量(g)9
1個
1,698 税込1,868
9日以内出荷

超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。 適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全長(mm)150 ヤスリ部寸法(mm)30 幅(mm)2.3 厚さ(mm)2.1 粒度170 形状三角 トラスコ品番852-8809 質量(g)3
1個
1,898 税込2,088
欠品中

全長(mm)175 ヤスリ部寸法(mm)35 幅(mm)3.6 厚さ(mm)3.2 粒度170 形状三角 トラスコ品番852-8815 質量(g)9
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

呉英製作所DIAヤスリ三角S-5
全長(mm)200 ヤスリ部寸法(mm)70 粒度170 形状三角 トラスコ品番852-9013 質量(g)18
1個
2,298 税込2,528
翌日出荷

厳選された上質のダイヤモンド砥粒を電着させたダイヤモンドヤスリです。 耐摩耗性に優れ形状変化がなく、精密加工に適しています。
用途適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅 形状三角 適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミニレシプロアタッチメントに直接差し込んで使用できます。電着ダイヤモンドテーパーヤスリは先端に近くなる程薄くなっており、微妙なしなり具合が特長です。1パック1本入りです。平、丸、三角と加工物の形状に合わせてお選びください。
軸径(Φmm)3 形状三角 粒度#170 刃長(mm)25 入数1
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三角タイプです。1パック1本入りです。良質のダイヤモンドを使いやすい形状の台金に電着したヤスリです。ダイヤモンド砥粒がよく突出しており、切れ味は抜群です。超硬合金、セラミックス、焼き入れ鋼等のバリ取り、形状修正はもちろん、ガラスや硬質ゴム、レジン等の樹脂にもご利用ください。
形状三角 適合材超硬合金、セラミックス、焼き入れ鋼、ガラス、硬質ゴム、レジン等の樹脂 入数1
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

呉英製作所DIAヤスリ三角S-8
全長(mm)180 ヤスリ部寸法(mm)60 粒度170 形状三角 トラスコ品番852-9019 質量(g)12
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

全長(mm)175 ヤスリ部寸法(mm)40 粒度170 形状三角 トラスコ品番852-9003 質量(g)7
1個
1,498 税込1,648
9日以内出荷

両コテタイプです。1パック1本入りです。良質のダイヤモンドを使いやすい形状の台金に電着したヤスリです。ダイヤモンド砥粒がよく突出しており、切れ味は抜群です。超硬合金、セラミックス、焼き入れ鋼等のバリ取り、形状修正はもちろん、ガラスや硬質ゴム、レジン等の樹脂にもご利用ください。
形状三角 粒度170 適合材超硬合金、セラミックス、焼き入れ鋼、ガラス、硬質ゴム、レジン等の樹脂 入数1
1個
8,198 税込9,018
3日以内出荷

全長(mm)150 ヤスリ部寸法(mm)23 幅(mm)3 厚さ(mm)2.6 粒度170 形状三角 トラスコ品番852-8821 質量(g)5
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷

粒度170 刃長(mm)40 全長(mm)140 材質工具鋼 質量(g)4(パッケージ含まず) 柄の形状
1本
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粒度170 刃長(mm)40 全長(mm)140 セット内容半丸・三角・平・角・丸 5本セット 材質工具鋼 質量(g)24(パッケージ含まず) 柄の形状
1セット
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精密ダイヤモンドヤスリには、スイスのバローベ社製プレミアムブランクを使用。ドライ切削での耐摩耗性に優れる、高純度・高硬度の最高級ダイヤモンドを使用。電着膜の強度およびダイヤモンド粒子の保持力が高く、長寿命。ハードクロムコーティング。
用途通常のマニュアル作業に加えて、レシプロのハンドグラインダーに装着して使用可能 軸径(Φmm)3 全長(mm)85 有効長(mm)45(ダイヤモンドコーティング長)
1本ほか
4,798 税込5,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1本
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

国産高品質ヤスリ。高密度で砥粒の突出部が大きいため、研削能力が非常にあります。
用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスの様な硬質材料から、強化プラスチック、カーボン、硬質ゴムのうような弾性のあるものまで、研削加工が可能です。 粒度#170 適合材超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム、強化プラスチック等
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

全長(mm)140 刃長(mm)70 種別鉄工用 質量(g)7 適合材鉄工
1本
5,198 税込5,718
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

スイスのバローべ社の台金を使用した最高品質のダイヤやすりです。 一本一本の形状・寸法の制度が非常に高く、特にエッジ・先端部分の品質が優れています。 適度なしなりはあるが、剛性があって曲がりにくいです。 純度が高く、硬いダイヤを使用していて耐摩耗性に優れます。 ダイヤモンドパウダーを2層コーティングしているため寿命が向上しています。
全長(mm)155 粒度170 種別鉄工用 適合材鉄工
1本
7,498 税込8,248
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

このダイヤモンド ミニヤスリはシャンクが鍛造されていますので、ハンドルを使用する必要がありません。工具メーカーや部品加工メーカーの精密仕上げに適しています。長寿命で高精度を長く維持します。
用途焼入れ鋼、超硬、セラミック、ガラスなどの穴の内面、R面、曲線部、輪郭部の面取り、バリ取り。 全長(mm)140 ヤスリ部寸法(mm)40 粒度170 適合材焼入れ鋼、超硬、セラミック、ガラスなど
1本
5,898 税込6,488
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スリムなデザインで手の届きにくい部分の加工に適します。長寿命で高精度を長く維持します。
用途工具・金型などの仕上加工。その他、高硬度材の研削・研磨加工に。 全長(mm)140 ヤスリ部寸法(mm)70
1本
4,698 税込5,168
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1本ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材の研削加工に最適です。 ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。 台金に弾力があり被削材にフィットします。 独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味を最後まで保持します。
用途バリ取り仕上切削・修正・すり合わせなどの使用に最適。各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削。 トラスコ品番206-6609 セット内容GS-100-HI、GS-100-HA、GS-100-M、GS-100-K、GS-100-S 粒度#170 材質/仕上人造ダイヤ粒 質量(g)38.2 タイプ精密用タイプ 柄の形状丸、三角は角柄。平、半丸、角は丸柄。 適合材超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材 アズワン品番64-8540-69
1セット(5本)
2,698 税込2,968
当日出荷

ミニレシプロアタッチメントに直接差し込んで使用できます。電着ダイヤモンドテーパーヤスリは先端に近くなる程薄くなっており、微妙なしなり具合が特長です。1パック1本入りです。平、丸、三角と加工物の形状に合わせてお選びください。
軸径(Φmm)3 形状 刃長(mm)25 入数1
1個
3,098 税込3,408
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミニレシプロアタッチメントに直接差し込んで使用できます。電着ダイヤモンドテーパーヤスリは先端に近くなる程薄くなっており、微妙なしなり具合が特長です。1パック1本入りです。平、丸、三角と加工物の形状に合わせてお選びください。
軸径(Φmm)3 形状 粒度#170 入数1
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材の研削加工に最適です。 ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。 台金に弾力があり被削材にフィットします。 独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味を最後まで保持します。
用途バリ取り仕上切削・修正・すり合わせなどの使用に最適。各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削。 粒度#170 全長(mm)100 材質/仕上人造ダイヤ粒 タイプ精密用タイプ 刃長(mm)40 適合材超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材
1本
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ウォーターミルズWMダイヤモントミニやすり
ダイヤモンドニードルやすり・ミニやすりは、最も使用頻度の高いやすりをシリーズ化しております。 特に超硬、Hrc40以上の鉄鋼、セラミック、ガラス等の難削系の材質の研磨に使用できます。
適合材鉄、セラミックス、ガラス 刃長(mm)40 全長(cm)14 寸法(Φmm)握り部:3
1本ほか
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ダイヤモンドニードルやすり・ミニやすりは、最も使用頻度の高いやすりをシリーズ化しております。 特に超硬、Hrc40以上の鉄鋼、セラミック、ガラス等の難削系の材質の研磨に使用できます。
適合材鉄、セラミックス、ガラス 刃長(mm)70 全長(cm)14 寸法(Φmm)握り部:3
1本ほか
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

精密ダイヤモンドヤスリには、スイスのバローベ社製プレミアムブランクを使用。ドライ切削での耐摩耗性に優れる、高純度・高硬度の最高級ダイヤモンドを使用。電着膜の強度およびダイヤモンド粒子の保持力が高く、長寿命。ハードクロムコーティング。
用途金属や複合材、強化プラスチックやグラスファイバなどで取り代が大きい用途に適す 適合材金属や複合材、強化プラスチックやグラスファイバなど 全長(mm)220 有効長(mm)110(ダイヤモンドコーティング長) 角柄
1本ほか
9,798 税込10,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

細い箇所に最適なショートタイプです。柄は3Φの丸軸です。 別売のハンドル(T-HANDLE)もしくはレシプロのハンドグラインダーに装着して使用する事ができます。 スイスのバローべ社の台金を使用した最高品質のダイヤヤスリです。 ヤスリ台金:寸法精度が高く、適度なしなりがあります。 ダイヤモンド:特注のダイヤモンドは耐摩耗性と研削力に優れています。 コーティング:均一であるため保持力が強く、脱粒しにくいです。
用途硬質物の研削・研磨加工に最適。小径穴・面取り・研削・芯研磨・仕上げ研磨など。特に細かい作業に。
1本
3,898 税込4,288
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

粒度170 刃長(mm)70 全長(mm)140 セット内容平・三角・角・半丸・丸 5本セット 材質工具鋼 質量(g)76(パッケージ含まず) 柄の形状
1本
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粒度170 刃長(mm)70 全長(mm)140 セット内容平・R角付平・鋭先平・三角・角・半丸・丸・刀刃・羽根刃・楕円・バレッテ 11本セット 材質工具鋼 質量(g)74(パッケージ含まず) 柄の形状
1本
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)