CBNの電着軸付ホイールは、それぞれ内面研削での精密研削に最適です。
乾式、湿式どちらにも使用できます。
用途金型などの内面研削、成形研削
砥材CBN
被削材焼き入れ金型材、工具鋼
非常に切味の良いCBNレジンホイールです。砥粒の保持力が高いため、安定した切味が得られます。高弾性率ボンドの採用により、砥粒の沈み込みが少なく切味が優れています。切味重視スペックと角持ち重視スペックがあり、用途に応じたホイール選定が可能です。粉末ステンレス鋼など難削材の研削も可能です。
用途金型焼入部品・プレートの平面研削、円筒研削
対応材質ハイス鋼など
粒度#170
砥材CBC
集中度75
CBN砥粒をビトリファイドボンドと混合して焼成した、多気孔タイプの砥石です。機械研削用の高剛性、高精度な砥石で目立てのためのドレスも不要です。
粒度170
最高使用回転数(min-1[r.p.m])1800
入数1
関連キーワード