103件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブラスト研磨材 GB ガラスビーズ モノタロウ 動画あり
国内メーカーの品質基準をクリアした高品質なガラスビーズです。 球状粒子のため切削作用がほとんど無く、対象物の研磨量が少なくすみます。
用途サンドブラストクリーニングや部品の再生に。 各種金型(ゴム成形、ダイカスト等)やCVD、スパッタリング蒸着治具や各種真空蒸着治具(蒸着冶具)のクリーニングに。 自動車やバイク部品、エンジン等のオーバーホール時の錆落し、クリーニングに。 焼入れや鍛造などの熱処理後のスケール除去に。 切削部品や焼結部品のバリ取り、シャープエッジの面取りに。 軟質金属、軽金属のピーニング加工に。 「木目出し加工」や「透かし彫り加工」などに。 硬度5.5(新モース)、500~550HV(ビッカース硬度) 比重2.55 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.2MB)
1袋(4kg)
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

球状粒子で切削作用はほとんどありません。 粒度が豊富で選択範囲が広く、微妙な上面を作り出せます。
用途【美しい梨地の生成】 サンドブラストクリーニング及び部品の再生など 各種金型(ゴム成形、ダイカスト等)を傷めずにクリーニング。 焼入や鍛造等の熱処理後のスケール除去。 CVD、スパッタリング蒸着治具や各種真空蒸着治具(蒸着冶具)のクリーニング。 バイク、自動車部品、エンジン等のオーバーホール時の錆落し、クリーニング。 【バリ取り、面取り】切削部品や焼結部品のバリ取り、シャープエッジの面取りにも使用されています。 【ピーニング加工】軟質金属、軽金属のピーニング加工に最適です。 【木工芸品加工】「木目出し加工」や「透かし彫り加工」等が簡単にできます。 タイプセミハードガラス系 硬度5.5(新モース)・HV550(ビッカース硬度) 比重真比重/カサ比重 1.6/2.5
1袋(4kg)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

セラミック砥粒を焼き固めたオイルストーン(油砥石)に作業性のよいPCハンドルを組み合わせました。 粒度により、ハンドルを色分けしていますので、使いたい粒度が一目でわかります。
用途包丁、鋏の刃付け、ドリル、バイトの研ぎ直し、ガラスのエッジの面取り 焼入鋼、ステンレス鋼、超硬合金、ガラス、陶磁器、等の研磨 ご使用の際は、灯油等を十分に含ませてご使用になると切削性が良くなります。 適合材焼入鋼、ステンレス鋼、超硬合金、ガラス、陶磁器、等 厚さ(mm)16 全長(mm)145 質量(g)20 全幅(mm)16 砥石サイズ(mm)45×12×5
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途金型や刃物を始めとする金属、ガラス・宝石なんどの非金属の磨き、目立て、バリ取り、雑研など比較的身近で、広範囲に使用できます。 砥粒A(褐色アルミナ質) 適合材金属、ガラス、宝石など
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

耐久性の高いCwtの紙に油含浸処理をしており耐水性にも優れ、ハードな作業から仕上げまで幅広く使用できます。シリコンカーバイト砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上げ面精度が得られます。便利な少量パックです。カーボンニュートラルガス使用により、従来比61%排出量を削減しました(製造時)。
用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨。塗装面の研磨。木工・ガラスなどの工作。自動車の補修。金属鋼材の素地研磨、サビ取りなど。 材質基材:紙(Cwt)、砥材:シリコンカーバイト(C) 長さ(mm)280 幅(mm)228
1袋(5枚)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

金属、ガラスの磨きなど、繊細な研磨作業ができます。
用途酸化皮膜やさびとりに。 許容回転数(min-1[r.p.m])10000~20000 シャフト径(Φmm)2.35 セット内容矢型2種×各1本 砥石寸法(mm)Φ5×15、Φ6×15 適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473) 材質WA砥粒 サイズ(Φ×mm)5/6×150
1セット(2本)
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電着タイプはダイヤ砥粒の突き出し量が大きく、集中度も高く、大変研削力に優れています。
用途硬くてもろい材料(超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン)基板などの溝入れ切断加工に最適。
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

鋭い刃先と最高の硬さをあわせもつ砥材、ダイヤモンドシートを先端工具に加工しました。高い研削能力、優れた耐久性とやさしい当たりが特徴です。硬くもろいワークを欠けさせることなく、思い通りに作業できます。
用途御影石。大理石。ガラス。石英ガラス。セラミック。超硬。 材質ダイヤモンド RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
7,298 税込8,028
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最終仕上、鏡面仕上用砥石。磨き加工に最適な結合条件を備え、ガラス、非鉄金属にも使用可能。粒度は色で識別できます。
1箱(10本)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

先が細くなっている事で、より細部の金型のメンテナンス、貴金属、鋳物、ガラスの研磨に最適です。サイズにより、細かな部分を、各粒度の細かさに合わせて、最適に研磨が可能です。
用途金型のメンテナンス、貴金属、鋳物、ガラスの研磨やステンレス、アルミの研磨。 材質酸化アルミニウム・合成ゴム 長さ(mm)15 幅(mm)(砥石部)5 適合材貴金属、鋳物、ガラス、ステンレス、アルミなど
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ガラス、木材、金属、プラスチックなどの汚れ落としと軽い研磨作業用。少しでも長くご使用いただくためには回転数が15,000rpmを超えないようにしてください。
粒度#320 高さ(mm)9 最大回転数(min-1[r.p.m])20000 適合材金属、木材 直径(mm)23.8
1パック(2個)
1,180 税込1,298
翌日出荷

目詰まり、脱粒が少なく、長時間使用できます。 基材に柔軟性があり、手になじみやすく使いやすいです。 空研ぎ専用ペーパーです。
用途自動車・木工・建材等の塗面研磨、旧塗膜はがし、塗装前の足つけ研磨、グラスファイバー、FRP等の研磨。 幅×長さ(mm)228×280 砥粒C 適合材金属、木工、グラスファイバー、FRPなど
1箱(100枚)
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

粒度によって色分けしてあり、使いやすい。
用途ドリル・バイト・カッター・包丁・はさみ等、焼入鋼の再研磨後の刃先修正(刃止め) 超硬金属工具・ガラス・セラミックス等の修正に。 適合材超硬金属工具・ガラス・セラミックス等 全長(mm)175 砥石寸法(mm)45×12×5
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

厳密な砥粒分級によりバラツキを最小限に抑えた高品質のダイヤモンドです。
用途適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット 質量(g)30 容量(g)6 適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐久性の高いCwtの紙に油含浸処理をしており耐水性にも優れ、ハードな作業から仕上げまで幅広く使用できます。シリコンカーバイト砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上げ面精度が得られます。カーボンニュートラルガス使用により、製造時のCO2排出量を従来比61%削減しました。
用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨。塗装面の研磨。木工・ガラスなどの工作。自動車の補修。金属鋼材の素地研磨、サビ取りなど。 材質基材:紙(Cwt)、砥材:シリコンカーバイト(C) 長さ(mm)280 幅(mm)228
1箱(100枚)
4,098 税込4,508
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)TOPディスク
各種ビート取りの際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨しておりましたが、TOPディスクにて研削、研磨ができます。目詰まりが少ない。焼けが生じにくい。
用途金属をはじめ石材、ガラスへの対応。4種類の砥材を用意。用途に応じてお選びください。中研磨に最適です。 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 外径(Φmm)100 適合用途キズ取り、バリ取り
1セット(5枚)
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PVA弾性結合剤により、自動的に砥粒刃先が揃うため、深いキズを残さず、優れた仕上がり面を得ることができます。気孔率の高い組織構造により、研磨熱発生が少なく、目詰まりを起こしにくいので、長時間の安定した連続研磨が可能です。
用途非鉄金属、ステンレス、真鍮、ガラス、石材など 外径(Φmm)100 厚さ(mm)10 穴径(Φmm)15 形状オフセット型 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8600 最高使用周速度(m/min)2700 適合材非鉄金属、ステンレス、真鍮、ガラス、石材など
1箱(20枚)
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シリコンカーバイド砥材を使用しています。鋭い刃先でもろい材質をシャープに削ります。圧力を加えなくなくとも優れた研削力を発揮します。
用途銅、青銅、チタン、ゴム、ガラス、石材、プラスチック、合成皮革、繊維質の木材への作業 外径(mm)100 内径(Φmm)15 砥材シリコンカーバイド 種別テクノ 寸法(mm)直径:100、穴径:15 直径(Φmm)100 研磨材の構造研磨布 適合ツールディスクグラインダー(電気・エアー) 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 適合材ガラス、石材、コンクリート等
1枚
979 税込1,077
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)TOPディスク
各種ビート取りの際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨しておりましたが、TOPディスクにて研削、研磨ができます。目詰まりが少ない。焼けが生じにくい。
用途金属をはじめ石材、ガラスへの対応。4種類の砥材を用意。用途に応じてお選びください。中研磨に最適です。 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 対応材質鉄、ステンレス 外径(Φmm)100 適合用途キズ取り、バリ取り
1セット(5枚)
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

細部の金型のメンテナンス、貴金属、鋳物、ガラスの研磨に最適です。サイズにより、細かな部分を、各粒度の細かさに合わせて、最適に研磨が可能です。
用途金型のメンテナンス、貴金属、鋳物、ガラスの研磨やステンレス、アルミの研磨。 軸径(Φmm)3 適合材貴金属、鋳物、ガラス、ステンレス、アルミなど 材質酸化アルミニウム・合成ゴム
1本
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

工業用ダイヤモンドにチタンコーティングをすることにより、地金とダイヤモンドの保持力を大幅にアップ、抜群の長寿命と切れ味を保ちます 焼入鋼材・超硬合金・セラミック・ガラスなど硬い材料の切削加工に最適
用途超硬チップ・超硬工具・ドリル刃・ナイフ・鋏・鎌・セラミック・ガラスなど
1本
329 税込362
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじったり曲げたり相手に合わせて自由自在。 弾性効果で表示粒度の3ランク上の面粒度に仕上がります。 微研磨と研磨の両特性をもち、研磨調整と同時に磨きがかかりトータル作業時間が短縮できます。 セラミックフィラの物性効果で他の弾性砥石と比べ数倍の耐久性があり長持ちします。 銀、金、銅、ステンレス、鉄、真ちゅう、貴金属、陶磁器、ガラス、木材、プラスチックの荒磨き、ツヤ出しに最適。相手を選びません。
用途模型の仕上げ、貴金属の磨き・ツヤ出し、水回りの水垢とりに。 寸法(mm)100×100 材質セラミックフィラー 厚さ(mm)2 質量(g)42 適合材銀、金、銅、ステンレス、鉄、真ちゅう、貴金属、陶磁器、ガラス、木材、プラスチック
1枚
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニューレジストン独自の「ガラスクロスインサート技術を利用した”クロスイン基盤”が振動やゴトツキを吸収します。 ネジ付で簡単に装脱着出来るワンタッチ式のため、芯振れが生じません。
用途一般鋼、ステンレス鋼用(薄板の軽研削・研磨) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750 ねじ径(mm)M10(P1.5) 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 羽根の長さ(mm)23
1箱(5枚)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんどありません。
用途ガラス、石材などの研磨。 外径(Φmm)100 羽根の長さ(mm)16.5 付属品Φ100mmのみ15mm穴用アダプター付(1箱に5個) 穴径(Φmm)16 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 適合材ガラス、石材など 最高使用周速度(m/s)TGP10015/71.1(4270m/min) 使用角度(°)15~30
1箱(5枚)
2,698 税込2,968
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

目づまり防止処理を施しているので寿命に優れています。基材は丈夫で柔軟性もあり、高い研磨力を発揮します。酸化アルミニウム砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上げ面精度が得られます。便利な少量パックです。
用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨。塗装面の仕上げ研磨。木工・ガラスなどの工作。自動車の補修。金属鋼材の素地研磨、サビ取りなど。 材質基材:紙(Cwt)、砥材:酸化アルミニウム(A) 長さ(mm)280 幅(mm)228
1袋(5枚)
389 税込428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)非金属用セラミックアングル砥石セット
セラミックアングル砥石(セラアングル)研磨用のセット品。従来のようなゴムパットにサンドペーパーを貼り付けることによるハガレ、目づまりを解消するために開発されたセラミック砥粒入りアングル砥石です。
用途陶磁器、ガラス、宝石、石材、木材、プラスチック用。 セット内容A1211、A1212、A1213、A1214、A1215、A1216 軸径(Φmm)3 粒度#80、120、180、220、320、500 全長(mm)36 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 外径(Φmm)29 砥粒セラミックGC 結合剤R(ゴム) セット数6本入 適合材合金鋼、工具鋼、合金工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム
1セット(6本)
5,298 税込5,828
当日出荷

面粗度を上げる、磨く作業に適しています。塗装、メッキ、コーティングを剥がす作業や、ガラス表面の曇り除去にもゴム材質の調整で下地を荒らさず、キズを防ぎます。
用途超硬切削工具のエッジホーニングや各種素材の微細バリの処理に。樹脂型などのガスヤケ、スケール・錆び、キズ・打痕・チャック痕、プレス、フォーミング型表面の溶着、銅、タングステン、SUS等の電極その他様々なメンテナンス作業に。 仕様最高使用回転数(rpm):30000 軸径(Φmm)3 粒度(#)320 軸長(mm)30 適合材ガラス
1袋(10本)
4,098 税込4,508
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高い研削性と鋭い切削性の、工業用ダイヤモンドでできた研磨ディスクです。セラミック・石材・ガラスの研削研磨作業に適しています。
種別テクノ 研磨材の構造電着ダイヤモンドシート 適合ツールディスクグラインダー RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

緑色炭化ケイ素が主成分で、一般的な砥粒では最も硬度が高いため、破砕性が良く硬くて粘りのない被削材の加工に適した砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。画像はイメージです。
用途適合素材:非鉄金属・超硬合金・ガラス・セラミックス 軸径(Φmm)3 形状円筒 グリーン 砥粒GC砥粒 適合材非鉄金属・超硬合金・ガラス・セラミックス 入数10
1パック
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

研磨作業に適したゴム砥石です。 。弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面が得られます。
用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。 仕様最高使用回転数(rpm):30000 トラスコ品番852-6872 軸径(Φmm)3.0 幅(mm)5 粒度(#)320 WAミディアム 全長(mm)45.0 外径(mm)2
1袋(10本)
3,998 税込4,398
翌日出荷

研磨作業に適したゴム砥石です。 。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。 仕様最高使用回転数(rpm):15000 トラスコ品番852-6862 軸径(Φmm)2.34 形状円柱 幅(mm)20 粒度(#)320 WAハード 全長(mm)50.0 砥粒WA 外径(mm)10
1袋(10本)
3,598 税込3,958
翌日出荷

研削性に優れ、目づまりしにくいスタンダードタイプのサンドペーパーディスクです。 汎用性が高く、幅広い粒度をご用意しています。
用途適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅 適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
1袋(100枚)
1,498 税込1,648
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ドラムサンダー ロール
ドラムサンダー用ロール。ロール型ラバーホルダーに装着して使用します。特殊研磨布使用のため研削・研磨力に優れいます。研磨布使用のため割れる危険性がありません。
用途ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・曲面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨に 砥材A(かっ色アルミナ) 適合材ステンレス・鉄・非金属、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材
1パック(10個)
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)セラミックアングル砥石(研磨用) 非金属用
従来のようなゴムパットにサンドペーパーを貼り付けることによるハガレ、目ヅマリを解消するために開発されたセラミック砥粒入アングル砥石です。特殊結合体及び弾性体内の砥粒により研削と同時に研磨が出来ます。従来の方式と比べ摩耗交換の手間がはぶけるとともに数倍の耐久性があり大変経済的です。粉塵、騒音、振動が少なく衛生的で快適な作業が出来ます。
用途研磨用(非金属用)。陶磁器、ガラス、宝石、石材、木材、プラスチック 砥材セラミック(CG系) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 結合剤R(ゴム) 適合材陶磁器、ガラス、宝石、石材、木材、プラスチック
1パック(5本)
3,898 税込4,288
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

菱形の特殊コーティングパターンを施したダイヤモンドディスクです。 研削性、切粉の排出性に優れ、研削時の強い圧力に対しても耐久性があり長寿命です。
用途適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット 適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
1袋(3枚)
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軸付セラミックゴム砥石 非金属研磨用
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があります。
用途超硬合金、難削材、陶磁器、石材、宝石、ガラス銭物、プラスチック、木材の研磨用 形状円筒型 砥材セラミック(GC系) 結合剤R(ゴム) 適合材超硬合金、難削材、陶磁器、石材、宝石、ガラス銭物、プラスチック、木材
1パック(10本)ほか
2,798 税込3,078
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

研磨作業に適したゴム砥石です。 。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。 仕様最高使用回転数(rpm):15000 トラスコ品番852-6867 軸径(Φmm)2.34 形状円錐先丸 幅(mm)20 粒度(#)320 WAハード 全長(mm)56.0 砥粒WA 外径(mm)10
1袋(10本)
4,998 税込5,498
翌日出荷

耐熱・機械的強度及び弾力性に優れたポリビニールアルコール(P.V.A)を原料とするスポンジ状研磨砥石で、乾式研磨に用いた場合、結合剤の適度な弾性により美しい仕上げ面が得られます。
用途各種金属の錆取り、疵取り、微小バリ取り、溶接面仕上げ、メッキ塗装の下地研磨、スケール取り、タンク類の仕上げ、ガラス・セラミック・プラスチック・木材など。 厚さ(mm)10 砥材C 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8600 硬度M 最高使用周速度(m/s)33 外径(mm)100 穴径(mm)15
1箱(20枚)
10,980 税込12,078
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NCA(ノリタケコーテッドアブレーシブ)ソフレックス(手作業用柔軟布シート)
柔軟性に富みどんな曲面にもなじみます。 目詰まり、脱粒が少なく、長時間使用可能です。 耐水性があるため湿式研磨にも最適です。 布基材を使用しており、ハードな作業にも適しています。
用途自動車・建材等の塗面研磨、一般金属および非鉄金属の目ならし研磨、グラスファイバー、FRP等の研磨。 幅×長さ(mm)228×280 グレー 砥材C 基材 適合材金属、非鉄金属、グラスファイバー、FRPなど
1箱(100枚)
15,980 税込17,578
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

半丸型なので、R面での研磨修正に最適です。粒度によって色分けしてあり、使いやすい。
用途ドリル・バイト・カッター・包丁・はさみ等、焼入鋼の再研磨後の刃先修正(刃止め)。超硬金属工具・ガラス・セラミックス等の修正に。 適合材焼入れ鋼、超硬金属、ガラス、セラミックス等 長さ(mm)175 形状半丸 砥石寸法(mm)45×12×4.6
1本
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)