ステンレスみがき、塗装はがしなど表面に深いキズをつけず、美しくみがき、目づまりが少ない。
用途金属研磨(鉄・ステンレス)、バリ取り、塗装はがし
種別軸付砥石
形状円筒型
粒度80
硬度7M
使用工具マイクログラインダー
砥粒C
適合材ステンレス、鉄など
ラバージスクは、ゴムの弾性を活かしビート除去の様な粗研削から、返りバリを出さないバリ取り・面取りの軽研削、みがき・研磨・表面仕上げの微研削等が可能となりました。
用途ビート除去、黒皮取り、バリ取り、面取り、メッキ前処理、研磨、みがき等
厚さ(mm)6
穴径(Φmm)16(15)
外径(Φmm)100
超小径サイズのため細かな部分の研磨が出来ます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨が出来ます。回転数を変えることによって柔らかいものから硬いものまで研磨できます。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、ヤケが入りません
用途金属・木材のみがき、仕上げ研磨に。サビ落とし、塗装前の研磨に
寸法(mm)直径20、幅20、軸径3
最高回転数(min-1[r.p.m])4000
粒度80
種別フラップ
軸径(Φmm)3
直径(Φmm)20
研磨材の構造研磨布
適合材金属・木材
1個
¥949
税込¥1,044
翌々日出荷
超小径サイズのため細かな部分の研磨が出来ます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨が出来ます。回転数を変えることによって柔らかいものから硬いものまで研磨できます。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、ヤケが入りません
用途金属・木材のみがき、仕上げ研磨に。サビ落とし、塗装前の研磨に
種別フラップ
寸法(mm)直径15、幅20、軸径3
研磨材の構造研磨布
最高回転数(min-1[r.p.m])4000
使用工具電動ドリル
1個
¥949
税込¥1,044
翌々日出荷
みがきの革命児!!セラミック ラバー ポリッシャー。
セラミックラバーポリッシャーは砥粒の含有率を、50パーセントから85パーセントに調整しており鏡面前の乱反射の無い研磨仕上げに加え、ビート除去、返りバリを出さないバリ取り、面取り等に、威力を発揮、あらゆる材質にも対応しております。
先端工具の入らないところは、カッターナイフで切って使用できます。
独自配合のゴム基盤に、特殊処理を施したセラミックフィラーを充分に練り込み成型いたしました。
目づまりがなく、水で洗える。
用途溶接部分のヤケ取り・汚れ・サビ取り・磨きに。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×50×20
関連キーワード