こんなお得な商品も!

ラインテープ
モノタロウ
¥409
税込¥450
貼るだけできれいなラインが引け、面倒なマスキング作業は不要です。
強靭かつシワになりません。
用途屋内用。
工場・倉庫のラインマーキング。
店舗などの床面で、商品置き場・歩行路の区分表示。
学校・病院などの廊下での行き先表示。
仕様切断にはカッターが必要
質量(g)490
伸び(%)180
主な用途表示・安全用
粘着力(N/10mm)1.6
引張強度(N/10mm)36
剥離紙なし
RoHS指令(10物質対応)対応
耐候性のあるPVC基材のセパなしタイプのラインテープです。平滑な床面の施工に適しております。
用途工場、店舗、学校、病院などの区画、廊下のライン表示に
粘着力(N/10mm)1.76
引張強度(N/10mm)27.47
段差を抑える両端テーパー構造です。耐久性に優れた厚手シートです。耐水、耐油性に優れたPVC製です。はがす際、のりが床に残りにくい粘着材により面倒な後処理が不要です。安全対策として視認性の良いトラ柄です。
用途屋内用。工場内で台車や重量物が頻繁に通過する場所に。水周りや機械周辺で油が飛散するような場所に。
仕様段差の小さい両端テーパー構造
粘着剤ゴム系
粘着力(N/50mm)20
PVC(塩ビ)素材のラインテープです。
塩ビの特性上、若干伸びる性質があります。
セパレータは付いておりません。
用途工場、店舗、学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに。
主な用途表示・安全用
粘着力(N/10mm)0.8以上
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
耐久性・磨耗性に優れた半硬質ビニルフィルムに、再剥離性に優れたゴム系粘着剤を塗布したテープです。
鮮明な色が特長です。
セパレータが入っていないので貼り付け作業が簡単です。
用途店舗・学校・工場など屋内の標示ラインに最適。直線用。表示・安全用
テープ幅(mm)50
基材半硬質ビニルフィルム
テープ長さ(m)20
テープ厚さ(mm)0.19
粘着剤ゴム系
主な用途表示・安全用
剥離紙なし
使用場所屋内
特性耐久性、耐摩耗性
透明タイプのため、貼ったテープが目立たなく、のりが残りにくいです。強度があり衝撃に強いです。油性インクで文字が書けます。
用途リノリウムなど舞台の床材固定用に。
トラスコ品番536-9921
材質基材:ポリ塩化ビニルフィルム、粘着剤:ゴム系
幅(mm)50
厚さ(mm)0.12
色透明艶消し
長さ(m)30
1巻
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
軟質ビニルフィルムを支持体とした柔軟なテープです。柔軟性と強い粘着力を併せ持っているため、多少の段差がある部分にも貼ることが可能です。
用途缶シール、封緘、工作。舞台やスタジオなどの床材のつなぎ目、位置目印用など。
色透明艶消し
長さ(m)30
基材ポリ塩化ビニルフィルム
テープ厚さ(mm)0.13
粘着剤ゴム系
粘着力(N/25mm)3.32
色分け、床ラインに適した、7種類のカラーバリエーションがあるマーキングテープです
用途パイプやダクト・工具などの色分け、識別、工場や体育館などの床ライン、危険表示
仕様再はく離:剥がせます
主な用途表示・安全用
最高使用温度(℃)29
粘着力(N/mm)21
つや消しタイプの透明ビニールテープです。舞台や撮影所での照明やフラッシュの光に反射しにくいです。薄手(0.13mm)で段差も出にくいです。弱粘着剤採用でのり残りしにくく、はがした後もキレイです。
用途舞台や撮影所の床材の固定やジョイントに。
材質ポリ塩化ビニル
幅(mm)50
色透明(つや消し)
長さ(m)30
テープ厚さ(mm)0.13
粘着剤ゴム系
主な用途固定
粘着力(N/10mm)1.46
引張強度(N/10mm)30.61
伸長率(%)257
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.73MB)
粘着タイプ弱粘着
1巻
¥899
税込¥989
当日出荷
貼るだけできれいなラインが引けます。柔軟性に優れ、粗面やコーナー部への接着にも適しています。強靭かつシワになりません。
用途屋内・屋外兼用工場、店舗、体育館、倉庫などでのラインマーキング店舗などの床面で、商品置き場、歩行路の区分表示学校・病院などの廊下での行先表示。
仕様テープカット条件:切断にはカッターが必要
材質基材:軟質塩化ビニル、粘着剤:アクリル系
幅(mm)50
厚さ(mm)0.18
長さ(m)33
粘着力(N/10mm)1.8
引張強度(N/10mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
素足にやさしい薄手のソフトタイプ。
湯、水、洗剤に強い耐水性です。
石けん水がついても効果を発揮します。
目立たない透明タイプです。
浴室やシャワールームに適しています。
用途階段、キッチンやフローリングの床、廊下に。
タイプロールタイプ
使用温度範囲(℃)-20~60
材質(裏)裏紙:ライナー紙
主な用途滑り止め用
施工温度(℃)10以上
凹凸面へのなじみが良く、めくれに強いです。多くの被着体に良くつくゴム系粘着剤を使用しています。剥離紙がないタイプです。
用途屋内用。工場や店舗の床の区画表示。
材質基材:塩化ビニルフィルム、粘着剤:ゴム系
質量(g)300
主な用途工場や店舗の床の区画表示
粘着力(N/10mm)4.5
引張強度(N/10mm)27
RoHS指令(10物質対応)対応
柔軟性を持ちながらも丈夫な基材により直線、曲線ともに簡単に引けます。
用途危険区域、立入禁止区域や防火設備の区分け倉庫、工場のラインマーキング店舗などの床面で、商品置き場、歩行路の区分表示学校、病院などの廊下での行先表示。
トラスコ品番207-3745
材質基材:軟質塩化ビニール、粘着剤:ゴム系
幅(mm)50
厚さ(mm)0.065
色赤/白
長さ(m)66
粘着力(N/10mm)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
暗い特にも安心の蓄光タイプ
段差を抑える両端テーパー構造です。
耐久性に優れた厚手シートです。
耐水、耐油性に優れたPVC製です。
はがす際、のりが床に残りにくい粘着材により面倒な後処理が不要です。
暗い場所でも安心な蓄光タイプです。
用途屋内用。
工場内で台車や重量物が頻繁に通過する場所に。
水周りや機械周辺で油が飛散するような場所に。
PVC(塩ビ)基材の簡易ラインテープです。
用途短期の通路表示や区画標示に。屋内の平滑な床面の標示テープとして。
パステル色のカッティングシートを使用したラインテープです。再剥離タイプの粘着剤を使用していますので糊が残りにくい仕様になっています。床以外にもガラス面など平滑な場所でご使用できます。小ロットでさまざまな色からお選び頂けます。曲面にもなじみやすく、貼りやすいシートです。
用途屋内用。病院、店舗、工場などあらゆる標示に。誘導標示に。施設のレイアウトに。
質量(g)200
主な用途表示・安全用
2018年トラスコ掲載ページ6 2107
厚みのあるPVC基材の両端部にはテーパー構造を採用しており、剥がれにくく、破れにくい、耐久性に優れたフロア用ラインテープです。
用途屋内用。、室内床の区域表示、案内路表示、危険表示等に。
仕様両端テーパー構造、はく離紙付きタイプ
厚さ(mm)1
長さ(m)10
主な用途表示・安全用
取付け方法貼付タイプ
床や壁、設備にマークするのにご使用下さい。
床に貼付する場合、ディスペンサーEA944SG-10が使えます。
耐久性と耐薬品性に優れています。
仕様粘着式、剥離紙無し
エスコ品番EA944SG-23
規格ANSIZ535.1規格準拠
主な用途表示・安全用
1個
¥2,530
税込¥2,783
当日出荷
床や壁、設備にマークするのにご使用下さい。
床に貼付する場合、ディスペンサー(EA944SG-10)が使えます。
エスコ品番EA944SG-20
規格ANSIZ535.1規格準拠
主な用途表示・安全用
1個
¥2,530
税込¥2,783
当日出荷
床や壁、設備にマークするのにご使用下さい。
床に貼付する場合、ディスペンサーEA944SG-10が使えます。
耐久性と耐薬品性に優れています。
仕様粘着式/剥離紙無し
エスコ品番EA944SG-26
規格ANSIZ535.1規格準拠
厚さ0.15
主な用途表示・安全用
1個
¥2,530
税込¥2,783
当日出荷
床や壁、設備にマークするのにご使用下さい。
床に貼付する場合、ディスペンサー(EA944SG-10)が使えます。
エスコ品番EA944SG-17
規格ANSIZ535.1規格準拠
主な用途表示・安全用
1個
¥2,530
税込¥2,783
当日出荷
床や壁、設備にマークするのにご使用下さい。
床に貼付する場合、ディスペンサー(EA944SG-10)が使えます。
エスコ品番EA944SG-11
規格ANSIZ535.1規格準拠
主な用途表示・安全用
1個
¥2,530
税込¥2,783
当日出荷
床や壁、設備にマークするのにご使用下さい。
床に貼付する場合、ディスペンサー(EA944SG-10)が使えます。
エスコ品番EA944SG-13
規格ANSIZ535.1規格準拠
主な用途表示・安全用
1個
¥5,050
税込¥5,555
当日出荷
床や壁、設備にマークするのにご使用下さい。
床に貼付する場合、ディスペンサー(EA944SG-10)が使えます。
エスコ品番EA944SG-22
規格ANSIZ535.1規格準拠
主な用途表示・安全用
1個
¥5,050
税込¥5,555
当日出荷
はく離紙がなく、すぐにきれいなラインが引けます。貼る際にシワになりにくいです。テープ芯が樹脂の為、紙芯で出る紙屑が発生しません。
用途工場・店舗・学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに。
伸び(%)175
粘着力(N/10mm)1.4
引張強度(N/10mm)24
接着剤ゴム系
関連キーワード