理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂の研削、バリ取り、面取りを始め、ホビー用にも使用できます。
適合材各種金属、非鉄金属、樹脂
カット名称ダブルカット
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
軸径(Φmm)6
カット名称ダブルカット
適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂などの研削、バリ取り、面取りから溶接のビードの削落しに。
材質超硬
適合材各種金属、非鉄金属、樹脂
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂の研削、バリ取り、面取りを始め、ホビー用にも使用できます。
トラスコ品番436-5585
形状円筒、先丸円筒、砲弾、テーパー、球
質量(g)65
適合材各種金属、非鉄金属、樹脂
カット名称ダブルカット
1セット
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。
用途金属・非金属の研削・彫刻・バリ取りなどに
シャンク径(Φmm)2.34
材質超硬
適合材金属・非金属
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
カット名称スパイラルカット
耐摩耗性に優れた超硬ルーターです。ダイヤモンドカット構造により、切削抵抗を低減し耐摩耗性に優れています。非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。
シャンク径(mm)3.175
全長(mm)38.1
材質超硬
適合材非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等
RoHS指令(10物質対応)対応
切れ味が良くスムーズな加工ができます。オール超硬タイプです。アルミカットの刃形状により軽金属や非鉄金属の加工でも目づまりを起こしにくく、スムーズに加工ができます。
用途アルミダイキャストなどのバリ取り、面取り。
適合材アルミダイキャストなど
耐久性と切れ味に優れたものばかりを厳選しました。使い易い形状と高品質のものを選びました。刃径Φ3以下はオール超硬です。
用途金属・非金属の研削やバリ取りに
適合材金属・非金属
形状タイプ3
対応材質アルミニウム、アルミニウム合金、銅・銅合金、マグネシウム合金、プラスチック等
カット名称アルミカット
最強の切れ味、驚異の耐久性により作業が効率的に且つ作業時間の短縮になります。
用途ステンレス・金属の切断
粒度60
硬度P
適合材ステンレス・金属
最高使用周速度(m/s)80
シャンク径(Φmm)6.0
材質先端:超硬合金シャンク:スチール(ロー付け)
形状タイプ7
カット名称アルミカット
仕様刃数が少ない為、チップポケットが大きくなっており切粉ハケがよく、目詰まり起こしずらい。
シャンク長(mm)45
角度(°)14
対応材質アルミニウム、アルミニウム合金、銅・銅合金、マグネシウム合金、プラスチック等
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
軸径(Φmm)3
形状テーパー
適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂の研削、バリ取り、面取りに。
材質超硬
適合材各種金属、非鉄金属、樹脂
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂などの研削、バリ取り、面取りから溶接のビードの削落しに。
形状円錐90°
適合材各種金属、非鉄金属、樹脂
超硬合金(カーバイト)を削り出した切れ味抜群のスクレーパー。
非常に硬いカーバイトを使用することで驚きの切れ味と高耐久性を実現。
刃の形状は三角錐でエッジは鋭くシャープに仕上ました。
最大径Φ2.34mmで先端部はより細いため、狭小部や奥まった部分のバリ取り、カンナ掛けも可能です。
リューターに装着しての使用も可能です(軸径Φ2.34mm)。
用途バリ取り、面取り、パーティングライン&ゲート処理、リーマ―加工、カンナ掛けに。
軸径(Φmm)2.34
適合材プラスチック、アクリル、レジン、アルミ、真鍮など
1本
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
用途木材、アルミ板などの切断
仕様薄板用
適合本体スライドソウ(No.24950、No.25010)、スーパーサーキュラソウテーブル(No.28070)
幅(mm)(アサリ)1.2
山数24
材質(チップ)超硬
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
軸径(Φmm)6
タイプロー付
形状テーパー先丸
材質超硬
角度(°)14
回転工具に取付け研削、研磨する超硬回転ヤスリです。
用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削
高さ(mm)15
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
ヤスリ部形状ダイヤカット目
適合材石、ガラス、金属等
外径(mm)3
シャンク径(Φmm)6.0
刃長(mm)19.0
刃径(Φmm)9.5
材質ロー付けタイプ
カット名称アルミカット
仕様刃数が少ない為、チップポケットが大きくなっており切粉ハケがよく、目詰まり起こしずらい。
対応材質アルミニウム、アルミニウム合金、銅・銅合金、マグネシウム合金、プラスチック等
かみそりのような鋭い刃先でアルミニウムを切断します。ナイフエッジカットにより、短時間で非常に多くの切りくず量を実現。完璧な寸法安定性:電動工具に完璧にフィットします。荒い切れ込みにより切りくず量が多く、素早い作業が可能。最大の切りくず断面積により、作業時にほとんど力を必要としません。完璧な表面結果を実現するファセット歯加工。高品質のスチールシャンクにより、危険なシャンク破損がありません。切削角の改善によりびびりのないスムーズな動作の低振動工具です。
用途アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材の加工に
材質タングステンカーバイド
軸径(Φmm)6
全長(mm)50
質量(g)17.8
刃長(mm)18
適合材アルミニウム・真鍮・銅・プラスチック・木材
刃径(mm)6
1本
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
シャンク径(Φmm)6.0
形状タイプ2
カット名称アルミカット
仕様刃数が少ない為、チップポケットが大きくなっており切粉ハケがよく、目詰まり起こしずらい。
対応材質アルミニウム、アルミニウム合金、銅・銅合金、マグネシウム合金、プラスチック等
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状逆テーパー
材質超硬
適合材各種金属、非鉄金属、樹脂
目詰まりを防ぎ、作業性能を上げる為にチップポケットを広く取り、切粉の排出を良くした形状です。
用途非鉄金属、樹脂等加工用
仕様刃数が少ない為、チップポケットが大きくなっており切粉ハケがよく、目詰まり起こしずらい。
対応材質アルミニウム、アルミニウム合金、銅・銅合金、マグネシウム合金、プラスチック等
カット名称アルミカット
刃径(Φmm)0.8
全長(mm)44.5
軸径(Φmm)2.34
材質超硬合金
質量(g)4
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
仕様刃数が少ない為、チップポケットが大きくなっており切粉ハケがよく、目詰まり起こしずらい。
対応材質アルミニウム、アルミニウム合金、銅・銅合金、マグネシウム合金、プラスチック等
カット名称アルミカット
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ