カテゴリ

  • 研磨材(98)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(7)
  • ヤナセ(柳瀬)(2)
  • TRUSCO(1)
  • 三京ダイヤモンド工業(14)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(14)
  • TENRYU(天龍製鋸)(12)
  • Jupiter(11)
  • アイウッド(6)
  • 理研ダイヤモンド工業(5)
  • BOSCH(ボッシュ)(4)
  • モトユキ(3)
  • NORITAKE(ノリタケ)(2)
  • LENOX(レノックス)(2)
  • RELIEF(2)
  • Three Hand(2)
  • E-Value(1)
  • イチグチ(1)
  • チップソージャパン(1)
  • トップ工業(1)
  • ミヤナガ(1)
粒度・番手
  • 24(1)
  • 30(1)
適合材
  • モルタル
  • その他(228)
  • アルミ(3,511)
  • ガラス(1,185)
  • コンクリート(441)
  • サイディング(105)
  • ステンレス(4,323)
  • セラミックス(1,197)
  • タイル(174)
  • チタン・ニッケル(312)
  • ブロック(149)
  • レンガ(157)
  • 木工(1,163)
  • 樹脂(1,663)
  • (90)
  • 石材(529)
  • 貴金属(163)
  • 超硬合金(910)
  • (4,810)
  • 銅・真鍮(1,569)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「研磨材」の検索結果

3Mのモノタロウ限定コンテンツも公開中。この機会に3M製品を試してみませんか?特設サイトはこちら
98件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グローバルソー ガチメタボックス モトユキグローバルソー ガチメタボックスモトユキ
8,998税込9,898
1箱
翌々日出荷
GM-105/切断砥石に比べ最大123倍の寿命です。GAT-105-1.0/多結晶アルミナ砥粒と次世代型高硬度ボンドを最強のバランスで配合し圧倒的切断力を実現します。
用途GM-105/一般鉄鋼材、ステンレス、鋼管、薄鉄板、非鉄金属、樹脂、FRP、トミジ管、塩ビ管、ダクタイル鋳鉄管、スレート建材、モルタル、コンクリート、レンガ、ゴム製品、タイル、木材(釘・ビス入り)などGAT-105-1.0/一般鋼・ステンレスの切断に。トラスコ品番687-6896セット内容GAT-105-1.0(12枚入)、外径(mm):105、刃厚(mm):1.0、穴径(mm):20 / リング使用時15適合材GM-105/一般鉄鋼材、ステンレス、鋼管、薄鉄板、非鉄金属、樹脂、FRP、トミジ管、塩ビ管、ダクタイル鋳鉄管、スレート建材、モルタル、コンクリート、レンガ、ゴム製品、タイル、木材(釘・ビス入り)、GAT-105-1.0/一般鋼・ステンレス
ドライカップDX 十字型 レヂトンドライカップDX 十字型レヂトン
26,980税込29,678
1枚
4日以内出荷
非金属ワークの研削。十字の刃により更に研削力アップしています。特殊なメタルボンドの採用による強固なダイヤモンド層とシャープな研削力、作業効率がよく均一な仕上がり面が素早く得られます。
用途コンクリート、レンガ、モルタル、タイル、瓦、ブロック等の仕上げ面の修正、補修穴径(Φmm)22外径(Φmm)125適合材コンクリート、レンガ、モルタル、タイル、瓦、ブロック等ダイヤ層厚さ(mm)4.5ダイヤ層幅(mm)7付属カラー(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドカッター セグメント LSP 理研ダイヤモンド工業ダイヤモンドカッター セグメント LSP理研ダイヤモンド工業
5,498税込6,048
1枚
翌日出荷から8日以内出荷
本物志向の使用者が選択するプロユースのダイヤモンド工具です。 刃先を別途焼結して高強度基板にレーザー溶接してありますので、刃飛びの危険が極端に少なく、硬質材から一般建材まで被削材を選ばずに使用できます。 エアー工具、電動工具両対応です。
用途コンクリート二次製品、硬質コンクリート、一般建材、レンガ、瓦等RoHS指令(10物質対応)対応適合材(最適)鉄筋コンクリート、高強度コンクリート、一般コンクリート、モルタルコンクリート、(良好)石材、(適合)ブロック、レンガ、カワラ、(可能)耐火レンガ、(不可)タイル
DMV700マルチブレード DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)DMV700マルチブレードDAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
34,980税込38,478
1枚
6日以内出荷
エンジンカッター・油圧・電動・ハンドカッター用。多目的用途に使用できるブレード。従来のダイヤモンドブレードでは切断困難な材質も切断可能に。新製法により、従来の電着製品よりダイヤモンド突出率および耐熱性が高くなり、強い保持力を保ちます。切れ味アップ。ライフ向上。
用途ダクタイル鋳鉄管・モルタルライニング管に最適、その他は金属・鉄・コンクリート・ブロック・レンガ・シャッター・ラジアルタイヤ・鉄パイプ・塩ビ管・アクリル板などの切断適合材ダクタイル鋳鉄管・モルタルライニング管に最適、その他は金属・鉄・コンクリート・ブロック・レンガ・シャッター・ラジアルタイヤ・鉄パイプ・塩ビ管・アクリル板などチップ高さ(mm)5穴径(Φmm)30.5リング寸法(mm)25.4、22、20
静音ダイヤモンドホイール サイレントマックス セグメント LENOX(レノックス)静音ダイヤモンドホイール サイレントマックス セグメントLENOX(レノックス)
4,598税込5,058
1枚
翌日出荷
基板部分に新開発特殊形状のスリットを複数設ける事で切断時の振動を抑え、従来品に比べ体感レベルで騒音を約50%カット高品質な基板を採用し熱による歪みや振動を抑え、業界トップクラスの耐摩耗性&切断スピードを実現高速切断が可能なセグメントタイプ
用途鉄筋コンクリート、御影石、ブロック、スレート、モルタル、レンガ、タイル等適合被削材種鉄筋コンクリート、御影石、ブロック、スレート、モルタル、レンガ、タイル
ダイヤモンドカッター X-LOCKシリーズ (コンクリート用) モトユキダイヤモンドカッター X-LOCKシリーズ (コンクリート用)モトユキ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
取付簡単なX-LOCKシステムを採用。セグメントタイプは切り込み力がアップ。寿命と切れ味のバランスに優れる。ウェイブタイプはチッピングを抑制。切削抵抗が低く、滑らかな切れ味。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断・溝入れに適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート穴径(Φmm)22.23(X-LOCK)ダイヤ層幅(mm)10適合機種X-LOCKシステム対応ディスクグラインダー
ダイヤモンドブレード VARI-CUT S50 ハスクバーナダイヤモンドブレード VARI-CUT S50ハスクバーナ
5,198税込5,718
1枚
翌々日出荷から5日以内出荷
切れ味、スピードを優先する方に最適なセグメントタイプです
用途コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・瓦・タイルなどの切断に。適合材コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・瓦・タイル
X-LOCK ダイヤモンドメタルホイール BOSCH(ボッシュ)X-LOCK ダイヤモンドメタルホイールBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1枚
当日出荷
X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。最大100倍の長寿命!ダイヤモンドメタルホイールでの金属切断は、通常砥石に比べて最大100倍の長寿命。クリーンで飛散防止!落としても粉々にならず、切断時に化学臭や余分な粉塵が発生しません。
用途普通鋼、ステンレス鋼、モルタルライニング鋳鉄管、ホーロー引き鋳鉄等の切断作業適合機種X-LOCK穴径(Φmm)22.23最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)125刃厚(mm)1.4適合被削材種普通鋼、ステンレス鋼、モルタルライニング鋳鉄管、ホーロー引き鋳鉄
DIA WORKER SE 10枚 三京ダイヤモンド工業DIA WORKER SE 10枚三京ダイヤモンド工業
9,998税込10,998
1セット(10枚)
翌々日出荷から3日以内出荷
ちょっとした切断にあると便利なエコノミータイプ・切れ味重視セグメントタイプ
用途ブロック・モルタル・赤レンガ・コンクリート用適合材ブロック・モルタル・赤レンガ・コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応チップ高さ(mm)7
DIA WORKER RIM 10枚 三京ダイヤモンド工業DIA WORKER RIM 10枚三京ダイヤモンド工業
9,998税込10,998
1セット(10枚)
3日以内出荷
ちょっとした切断にあると便利なエコノミータイプ・切り口きれいリムタイプ
用途ブロック・モルタル・赤レンガ・コンクリート用適合材ブロック・モルタル・赤レンガ・コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応チップ高さ(mm)7
メタルマックス ガスソー LENOX(レノックス)メタルマックス ガスソーLENOX(レノックス)
25,980税込28,578
1枚
翌日出荷
切断時の引っ掛かりが少なく滑らかな切り口。 切屑・火花が少なく安全な作業を実現。 最新ダイヤモンド粒子刃で長寿命・作業性をアップ。
用途鋳鉄管(ダクタイル・モルタルライニング)の切断に威力を発揮します。(様々な鉄材等の切断も可能)適合材鋳鉄管(ダクタイル・モルタルライニング)穴径(Φmm)30.5厚さ(mm)3.7
SDプロテクトMarkⅡ 三京ダイヤモンド工業SDプロテクトMarkⅡ三京ダイヤモンド工業
18,980税込20,878
1枚
3日以内出荷
SDカッターの作業性を極めた逸品 直進切りの高性能を追及。切れ味20%アップ 20%アップの長寿命で※1ハイクオリティを実現 ・波形基板:基板蓄熱を防止し安定した切れ味が持続 ・プロテクトチップ:側面チップを伸ばすことで、基板の摩耗を防止 ・ダイヤ層(8mm)により寿命向上
用途コンクリート製品全般、鉄筋入りコンクリート、レンガ、ブロック、モルタル、ALCの切断適合材コンクリート製品全般、鉄筋入りコンクリート、レンガ、ブロック、モルタル、ALCチップ幅(mm)8.0
ダイヤモンドカッタ金龍205 TENRYU(天龍製鋸)ダイヤモンドカッタ金龍205TENRYU(天龍製鋸)
14,980税込16,478
1枚
翌々日出荷
4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石の切断が可能です。 特殊レアメタル配合ボンドで自生作用アップ、切れ味向上による難削コンクリートなどの高負荷作業に対応します。
用途一般コンクリートの切断。適合材コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石内径(Φmm)25.4外径(Φmm)205刃厚(mm)2.2切断距離(m)500ダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)7400
ダイヤモンドカッタ青龍205 TENRYU(天龍製鋸)ダイヤモンドカッタ青龍205TENRYU(天龍製鋸)
12,980税込14,278
1枚
翌々日出荷
4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。 コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石の切断が可能です。
用途一般コンクリートの切断。適合材コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石内径(Φmm)25.4外径(Φmm)205刃厚(mm)2.2切断距離(m)400ダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)7400
ダイヤモンドカッタ金龍180 TENRYU(天龍製鋸)ダイヤモンドカッタ金龍180TENRYU(天龍製鋸)
12,980税込14,278
1枚
翌々日出荷
4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石の切断が可能です。 特殊レアメタル配合ボンドで自生作用アップ、切れ味向上による難削コンクリートなどの高負荷作業に対応します。
用途一般コンクリートの切断。適合材コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石内径(Φmm)25.4外径(Φmm)180切断距離(m)500ダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)8400
ダイヤモンドカッタ青龍180 TENRYU(天龍製鋸)ダイヤモンドカッタ青龍180TENRYU(天龍製鋸)
10,980税込12,078
1枚
翌々日出荷
4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。 コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石の切断が可能です。
用途一般コンクリートの切断。適合材コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石内径(Φmm)25.4外径(Φmm)180刃厚(mm)2切断距離(m)400ダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)8400
ダイヤモンドカッタ金龍155 TENRYU(天龍製鋸)ダイヤモンドカッタ金龍155TENRYU(天龍製鋸)
9,898税込10,888
1枚
翌々日出荷
4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石の切断が可能です。 特殊レアメタル配合ボンドで自生作用アップ、切れ味向上による難削コンクリートなどの高負荷作業に対応します。
用途一般コンクリートの切断。適合材コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石内径(Φmm)25.4外径(Φmm)155刃厚(mm)2切断距離(m)500ダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)9800
ダイヤモンドカッタ青龍155 TENRYU(天龍製鋸)ダイヤモンドカッタ青龍155TENRYU(天龍製鋸)
6,998税込7,698
1枚
翌々日出荷
4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。 コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石の切断が可能です。
用途一般コンクリートの切断。適合材コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石外径(Φmm)155内径(Φmm)25.4刃厚(mm)2切断距離(m)400ダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)9800
ダイヤモンドカッタ金龍125 TENRYU(天龍製鋸)ダイヤモンドカッタ金龍125TENRYU(天龍製鋸)
6,998税込7,698
1枚
翌々日出荷
4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。 コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石の切断が可能です。 リチウムイオン充電工具に対応しています。 特殊レアメタル配合ボンドで自生作用アップ、切れ味向上による難削コンクリートなどの高負荷作業に対応します。
用途一般コンクリートの切断。適合材コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石外径(Φmm)125内径(Φmm)22(20)刃厚(mm)2切断距離(m)450ダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)12200
ダイヤモンドカッタ青龍125 TENRYU(天龍製鋸)ダイヤモンドカッタ青龍125TENRYU(天龍製鋸)
4,998税込5,498
1枚
翌々日出荷
4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。 コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石の切断が可能です。 リチウムイオン充電工具に対応しています。 特殊レアメタル配合ボンドで自生作用アップ、切れ味向上による難削コンクリートなどの高負荷作業に対応します。
用途一般コンクリートの切断。適合材コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石外径(Φmm)125内径(Φmm)22(20)刃厚(mm)2切断距離(m)350ダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)12200
ダイヤモンドカッタ赤龍125 TENRYU(天龍製鋸)ダイヤモンドカッタ赤龍125TENRYU(天龍製鋸)
3,798税込4,178
1枚
翌々日出荷
4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。 コンクリート、モルタル、レンガ、ブロックの切断が可能です。 リチウムイオン充電工具に対応しています。
用途一般コンクリートの切断。適合材モルタル、レンガ、コンクリート、ブロック外径(Φmm)125内径(Φmm)22(20)刃厚(mm)2切断距離(m)250ダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)12200
ダイヤモンドカッタ白龍125 TENRYU(天龍製鋸)ダイヤモンドカッタ白龍125TENRYU(天龍製鋸)
2,598税込2,858
1枚
翌々日出荷
4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。 モルタル、レンガ、コンクリート、ブロックの切断が可能です。 リチウムイオン充電工具に対応しています。
用途一般コンクリートの切断。適合材モルタル、レンガ、コンクリート、ブロック外径(Φmm)125内径(Φmm)22(20)刃厚(mm)2切断距離(m)150ダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)12200
ダイヤモンドカッタ金龍105 TENRYU(天龍製鋸)ダイヤモンドカッタ金龍105TENRYU(天龍製鋸)
5,998税込6,598
1枚
翌々日出荷
4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。 コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石の切断が可能です。 リチウムイオン充電工具に対応しています。 特殊レアメタル配合ボンドで自生作用アップ、切れ味向上による難削コンクリートなどの高負荷作業に対応します。
用途一般コンクリートの切断。適合材コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石外径(Φmm)105内径(Φmm)20(15)切断距離(m)400ダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)14500
ダイヤモンドカッタ青龍105 TENRYU(天龍製鋸)ダイヤモンドカッタ青龍105TENRYU(天龍製鋸)
3,998税込4,398
1枚
翌々日出荷
4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。 コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石の切断が可能です。 リチウムイオン充電工具に対応しています。 特殊レアメタル配合ボンドで自生作用アップ、切れ味向上による難削コンクリートなどの高負荷作業に対応します。
用途一般コンクリートの切断。適合材コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石外径(Φmm)105内径(Φmm)20(15)切断距離(m)300ダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)14500
DMカップホイール 研削王 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)DMカップホイール 研削王LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
過酷な作業環境において、研削スピードを重視した早い作業を可能に価格も性能も充実した最高のコストパフォーマンス
被削材無筋コンクリート、コンクリート二次製品(U字溝・ヒューム管)、モルタル、ブロック、大理石(人造含む)・赤レンガ・耐火レンガ(軟質)、インターロッキング、瓦、アスファルト路面、コンクリート路面 等外径(Φmm)100穴径(Φmm)15刃厚(mm)5タイプ乾式刃幅(mm)7適合工具100mmディスクグラインダ
建材アトム ローデウス建材アトムローデウス(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(10枚)
翌日出荷
各種建材用薄型切断砥石。 寿命と切れ味を優先させ、欠けが少ない。
用途タイル・レンガ・屋根瓦・モルタル・チタン・セラミックス・石膏ボード・窯業系サイディング材など厚さ(mm)1.5穴径(Φmm)15外径(Φmm)105主要切断材料タイル・レンガ・屋根瓦・モルタル・チタン・セラミックス・石膏ボード・窯業系サイディング材など
ダイヤモンド溝入カッター V型 モノタロウダイヤモンド溝入カッター V型モノタロウ(13件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
コストパフォーマンス抜群のV型溝入れカッターです。 V型は先細形状のため、ヒビ割れへの切り込みに優れ、作業効率がアップします。
用途コンクリート、モルタル、レンガの溝入れ作業、クラック補修作業に。適合材コンクリート、モルタル、レンガ外径(Φmm)100穴径(Φmm)20刃厚(mm)10仕様V溝・乾式最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300付属リング穴径(Φmm)15化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
ダイヤモンド溝入カッター U型 モノタロウダイヤモンド溝入カッター U型モノタロウ(22件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
コストパフォーマンス抜群のU型溝入れカッターです。 U型はV型よりも大きく削ることが出来るため、コーキング剤を流し込みやすいことが特徴です。
用途コンクリート、モルタル、レンガの溝入れ作業、クラック補修作業に。適合材コンクリート、モルタル、レンガ外径(Φmm)100穴径(Φmm)20刃厚(mm)10仕様U溝・乾式最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300付属リング穴径(Φmm)15化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
ダイヤモンドカッター ドラゴン WING ACEダイヤモンドカッター ドラゴンWING ACE
2,498税込2,748
1枚
当日出荷
整列ダイヤ・ダイヤモンドライン採用
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、スレート等外径(Φmm)105穴径(Φmm)20仕様乾式適合ディスクグラインダー、電動カッター材質スチール、ダイヤモンド砥粒最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500リング寸法(mm)15適合材コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、スレート等ダイヤ層幅(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドカッター 薄型 5枚 モノタロウダイヤモンドカッター 薄型 5枚モノタロウ(29件のレビュー)
2,198税込2,418
1パック(5枚)
当日出荷
お得な5枚セット、圧倒的低価格でありながら驚きの切れ味! 高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性に優れた商品です。 1.4mmの薄刃で素早い切断・美しい切断面のターボタイプです。 ※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
用途コンクリート、いぶし瓦、モルタル、レンガ、タイル等の切断に適合材コンクリート、いぶし瓦、モルタル、レンガ、タイル等外径(Φmm)100ダイヤ層厚さ(mm)1.4仕様乾式付属品Φ15mmリングタイプターボ最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300付属リング穴径(Φmm)15ダイヤ層幅(mm)8化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
ダイヤモンドカッター セグメント 高速 モノタロウダイヤモンドカッター セグメント 高速モノタロウ(128件のレビュー)
809税込890
1枚
当日出荷
切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。 刃先が一定間隔で切れており、切削力の優れるセグメントタイプです。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等仕様乾式(ドライタイプ)タイプセグメントダイヤ層幅(mm)7化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
ダイヤモンドカッター ターボ 高速 モノタロウダイヤモンドカッター ターボ 高速モノタロウ(59件のレビュー)
809税込890
1枚
当日出荷
切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。 切口がきれいに仕上がる、刃先が切れ目なく繋がっているターボタイプです。 ※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等仕様乾湿両用タイプターボダイヤ層幅(mm)8化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
ダイヤモンドカッター ターボ 5枚パック モノタロウダイヤモンドカッター ターボ 5枚パックモノタロウ(22件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(5枚)
当日出荷
DIY用途に最適、お得な5枚セット! 圧倒的低価格でありながら納得の切れ味! 切断面がキレイに仕上がるターボタイプです。 ※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等外径(Φmm)105ダイヤ層厚さ(mm)約2仕様乾湿両用付属品Φ15mmリングタイプターボ最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300付属リング穴径(Φmm)15ダイヤ層幅(mm)約7化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
ダイヤモンドカッター セグメント 5枚パック モノタロウダイヤモンドカッター セグメント 5枚パックモノタロウ(33件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(5枚)
当日出荷
DIY用途に最適、お得な5枚セット! 圧倒的低価格でありながら納得の切れ味! 切れ味・スピード重視のセグメントタイプです。 ※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等外径(Φmm)105ダイヤ層厚さ(mm)約2仕様乾式(ドライタイプ)付属品Φ15mmリングタイプセグメント最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300付属リング穴径(Φmm)15ダイヤ層幅(mm)約7化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
SDプロテクトマーク2 三京ダイヤモンド工業SDプロテクトマーク2三京ダイヤモンド工業
33,980税込37,378
1枚
3日以内出荷
切り口がきれいに仕上がるリム型タイプ。
用途コンクリート製品全般、鉄筋入りコンクリート、タイル、レンガ、ブロック、モルタル、ALCの切断外径(Φmm)305刃厚(mm)3チップ高さ(mm)8
SDカッターSプロテクト 三京ダイヤモンド工業SDカッターSプロテクト三京ダイヤモンド工業
8,598税込9,458
1枚
翌日出荷から3日以内出荷
切れ味アップ プロテクト効果と薄刃効果が切れ味重視のセグメント形状とのW効果を発揮。 切断速度1.4倍を実現。※メーカー従来品SD-F4との比較(作業条件により異なります)
用途コンクリート製品全般、鉄筋入りコンクリート、レンガ、ブロック、モルタル、ALCの切断適合材コンクリート製品全般、鉄筋入りコンクリート、レンガ、ブロック、モルタル、ALCチップ高さX(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
ドラドDスタミナ ヤナセ(柳瀬)ドラドDスタミナヤナセ(柳瀬)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
ダイヤモンドカッターのスタンダード品。 コンクリート、レンガ、ストレート、石材、タイル、カワラ等切断。
外径(Φmm)107厚さ(mm)1.8穴径(Φmm)20(15)適合材コンクリート、ブロック、レンガ、モルタルなどRoHS指令(10物質対応)対応
ドラドDクイック ヤナセ(柳瀬)ドラドDクイックヤナセ(柳瀬)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
ダイヤモンドカッターのスタンダード品。 コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、一般用。
外径(Φmm)107厚さ(mm)1.7穴径(Φmm)20(15)適合材コンクリート、ブロック、レンガ、モルタルなどRoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤホイールVシリーズDR105 BOSCH(ボッシュ)ダイヤホイールVシリーズDR105BOSCH(ボッシュ)
1,898税込2,088
1枚
翌日出荷
綺麗な切断、リムタイプ連続刃、刃高12mmで長寿命
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、スレート、石材等の切断切断対象コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、スレート、石材等外径(Φmm)105トラスコ品番471-8054材質(本体)スチールタイプリムタイプ本体質量(g)115寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×105×1.9材質(刃)ダイヤモンド及びメタルボンドアズワン品番65-1991-15刃高(mm)12
ダイヤホイールVシリーズ/DS BOSCH(ボッシュ)ダイヤホイールVシリーズ/DSBOSCH(ボッシュ)
3,898税込4,288
1枚
翌々日出荷
速い切断、6分割セグメント刃、刃高12mmで長寿命
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、スレート、石材等の切断切断対象コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、スレート、石材等材質(本体)スチールタイプセグメントタイプ材質(刃)ダイヤモンド及びメタルボンド刃高(mm)12
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら