103件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強靭なファイバーと熱硬化型の強力な接着剤を使用しており、耐熱性、耐久性に優れ、船体や車体の錆落とし、金属バリ取り、ビート取り、石材・コンクリート研磨、塗装落としなど広範囲に研削力を発揮します。ディスクグラインダーに装着して使用します。
材質カーボンランダム(研磨材) 基材ファイバー 適合材金属、石材・コンクリート 接着剤レジンボンド 適合工具ジスクグラインダー
1箱(10枚)
特価
1,690 税込1,859
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

溶着ダイヤモンドでスピーディーな穴あけ! ディスクグラインダーに取り付け、楽々穴あけできます。 水不要なので周囲を汚しません。
用途一般磁器タイル・硬質磁器タイル・石器タイル・御影石・瓦等の穴あけに 適合被削材種タイル、御影石、瓦等 適合ディスクグラインダー(マキタ・日立・リョービ・ボッシュ) 全長(mm)60.5 有効長(mm)30 取付ネジ径M10 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

卓上グラインダー用研削砥石。
用途一般刃物。工具の研削・研磨。焼入鋼、ステンレス、合金鋼、特殊鋼など。 穴径(Φmm)12.7 適合工具卓上グラインダー 形状1型
1枚
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ベルスター研磨材工業ジスクペーパー7型
バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材です。シリコンカーバイド砥粒を使用しています。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4、300m/min以下でご使用下さい。7型ジスクグラインダーに装着して使います。
用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がしに。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。一般用途用。 適合機種東芝DGP-180B、日東MAS-70、ミタチMG-180X 穴径(Φmm)22.2 外径(Φmm)180 砥粒シリコンカーバイド 基材厚さ(mm)(バルカナイズドファイバー)1 回転数(最高使用)7600rpm 適合材金属・石材・コンクリート
1箱(500枚)
159,800 税込175,780
94日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベルスター研磨材工業ジスクペーパー7型
バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材です。シリコンカーバイド砥粒を使用しています。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4、300m/min以下でご使用下さい。7型ジスクグラインダーに装着して使います。
用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がしに。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。一般用途用。 トラスコ品番814-6768 適合機種東芝DGP-180B、日東MAS-70、ミタチMG-180X 粒度(#)60 穴径(Φmm)22.2 外径(Φmm)180 砥粒シリコンカーバイド 基材厚さ(mm)(バルカナイズドファイバー)1 回転数(最高使用)7600rpm 適合材金属・石材・コンクリート
1箱(500枚)
149,800 税込164,780
94日以内出荷

ベルスター研磨材工業ジスクペーパー6型
バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材です。シリコンカーバイド砥粒を使用しています。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4、300m/min以下でご使用下さい。7型ジスクグラインダーに装着して使います。
用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がしに。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。一般用途用。 適合機種ミタチMG-150X 穴径(Φmm)22.2 外径(Φmm)150 砥粒シリコンカーバイド 基材厚さ(mm)(バルカナイズドファイバー)1 回転数(最高使用)9200rpm 適合材金属・石材・コンクリート
1箱(500枚)
129,800 税込142,780
94日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベルスター研磨材工業ジスクペーパー4型
バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材です。シリコンカーバイド砥粒を使用しています。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4、300m/min以下でご使用下さい。基材(バルカナイズドファイバー)厚は一般用途の1.0mmです。4型ジスクグラインダーに装着して使います。
用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がし。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。 トラスコ品番814-6729 適合機種東芝DG-4SVB、DG-4EA、日東MAS-40L、ミタチSTD100N。 粒度(#)36 穴径(Φmm)15.9 外径(Φmm)100 砥粒シリコンカーバイド 基材厚さ(mm)(バルカナイズドファイバー)1 回転数(最高使用)13700rpm 適合材金属・石材・コンクリート
1箱(10枚)
1,898 税込2,088
翌々日出荷

コンクリートTOPディスク ヤナセ(柳瀬) 動画あり
荒いC砥粒の研磨布で、コンクリートなどを一気に削れます。 コンクリート・石材のハツリ作業に最適です。 かわら・コンクリートブロック等の面取り、バリ取りに適しています。
用途大粒のC砥材を使用。ハツリ作業や面取りに最適! 砥粒C 最大回転数(min-1[r.p.m])12000 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切れ味最高、ロングライフのファイバーデイスクです。
用途自動車補修での溶接部バリ取り、サビ落とし、塗膜はがし、石材・コンクリート・非金属の研削・研磨金属溶接部のビート研磨、バリ取り、コーナー取り、サビ落とし、塗膜はがし、下地仕上げ、目ならし
1箱(10枚)
999 税込1,099
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

石材・コンクリートをガリガリ削るのに最適です。荒いC砥材の研磨布でコンクリートを一気に削ります。コンクリート・石材のハツリ作業に最適です。瓦、ブロック等の面取り、バリ取りに適します。
用途コンクリート・石材研磨、石材面取り、バリ取り、石材のハツリ。 仕様コンクリート用 材質本体:研磨布、シリコンカーバイト 砥材シリコンカーバイト タイプディスクグラインダー用 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 外径×穴径(Φmm)100×15 適合材コンクリート・石材・樹脂・鉄
1個
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バフ作業前工程で威力を発揮します。ユニロン繊維に研磨剤を含浸させウレタン発泡させた新しいタイプの研磨材です。弾力性があり、深い傷を残さず美しい仕上げ面が得られます。サイザルディスクの前に使用することで、小さな傷が消えて鏡面仕上げが一段と綺麗になります。
用途鉄・ステンレス・アルミのキズ取り研磨、鏡面仕上げ前作業、仕上げ研磨。 仕様キズ消し用 材質ナイロン 粒度細目1000 タイプディスクグラインダー用 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 外径×穴径(Φmm)100×15 適合材鉄・ステンレス・アルミ・樹脂・木工・石材
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

ヤナセ(柳瀬)TOPディスク
各種ビート取りの際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨しておりましたが、TOPディスクにて研削、研磨ができます。目詰まりが少ない。焼けが生じにくい。
用途金属をはじめ石材、ガラスへの対応。4種類の砥材を用意。用途に応じてお選びください。中研磨に最適です。 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 外径(Φmm)100 適合用途キズ取り、バリ取り
1セット(5枚)
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

側面使用も可能です。FRPの研削で課題であった目詰まりをできるだけ低減し、安定した作業が可能です。焼けを起こさず刃物を手入れできます。ディスク側面が丸型なのでスムーズな研磨が可能です。
用途FRP研磨、刃物研磨、カマの研磨、刃こぼれの修正、ガラス研磨。 仕様FRP/刃研ぎ用 材質本体:ペーパー、シリコンカーバイト 砥材シリコンカーバイト タイプディスクグラインダー用 最高回転数(min-1[r.p.m])13000 外径×穴径(Φmm)100×15 適合材ガラス・樹脂・鉄・石材
1個
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)EXディスク 金属用
特殊な材料を使用したワンランク上のアイテムです。粒度のバリエーションが幅広く、荒削り~中仕上げ研磨までこなす万能タイプです。ペーパー表面が特殊コーティングされており耐久性がアップしました。目詰まりがなく焼けにくいです。
用途鉄・ステンレス・アルミ研磨、ビート取り、バリ取り。 仕様金属用 材質本体:ペーパー、砥材:アルミナ 砥材アルミナ タイプディスクグラインダー用 最高回転数(min-1[r.p.m])13000 外径×穴径(Φmm)100×15 適合材鉄・ステンレス・アルミ・木工・石材・樹脂
1個
589 税込648
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)EXディスク 木工用
丸太の皮はがしや荒削り・ケバ取りに最適です。目詰まりがなく、最後まで均一に研磨ができます。ソフトな弾性で、加工物になじみやすいです。発熱性が少なく、焼けを防止します。
用途木材研磨、ケバ取り、木目出し、木材の面取り、丸太の皮はがし。 仕様木工用 材質本体:ペーパー、砥材:アルミナ 砥材アルミナ タイプディスクグラインダー用 最高回転数(min-1[r.p.m])13000 外径×穴径(Φmm)100×15 適合材木工・鉄・樹脂・石材
1個
779 税込857
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バフ作業前工程で威力を発揮します。ユニロン繊維に研磨剤を含浸させウレタン発泡させた新しいタイプの研磨材です。弾力性があり、深い傷を残さず美しい仕上げ面が得られます。サイザルディスクの前に使用することで、小さな傷が消えて鏡面仕上げが一段と綺麗になります。
用途鉄・ステンレス・アルミのキズ取り研磨、鏡面仕上げ前作業、仕上げ研磨。 仕様キズ消し用 材質ナイロン 粒度荒目240 タイプディスクグラインダー用 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 外径×穴径(Φmm)100×15 適合材鉄・ステンレス・アルミ・樹脂・木工・石材
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

バフ作業前工程で威力を発揮します。ユニロン繊維に研磨剤を含浸させウレタン発泡させた新しいタイプの研磨材です。弾力性があり、深い傷を残さず美しい仕上げ面が得られます。サイザルディスクの前に使用することで、小さな傷が消えて鏡面仕上げが一段と綺麗になります。
用途鉄・ステンレス・アルミのキズ取り研磨、鏡面仕上げ前作業、仕上げ研磨。 仕様キズ消し用 材質ナイロン 粒度中目400 タイプディスクグラインダー用 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 外径×穴径(Φmm)100×15 適合材鉄・ステンレス・アルミ・樹脂・木工・石材
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

ヤナセ(柳瀬)ダイヤTOPディスク
ガラスからセラミックまで、硬いものの研磨はダイヤでできます。C砥粒(シリコンカーバイド)とダイヤモンド研磨布をMIXしています。石材・ガラス・陶器・コンクリートなどの荒削り~中仕上げに最適です。チタン・セラミックなど硬い材料に向いています。
用途研磨作業。 粒度180 砥材シリコンカーバイト 外径×穴径(Φmm)100×15 適合材石材・ガラス・陶器・コンクリート・チタン・セラミック
1個
6,698 税込7,368
翌々日出荷

シリコンカーバイド砥材を使用しています。鋭い刃先でもろい材質をシャープに削ります。圧力を加えなくなくとも優れた研削力を発揮します。
用途銅、青銅、チタン、ゴム、ガラス、石材、プラスチック、合成皮革、繊維質の木材への作業 外径(mm)100 内径(Φmm)15 砥材シリコンカーバイド 種別テクノ 寸法(mm)直径:100、穴径:15 直径(Φmm)100 研磨材の構造研磨布 適合ツールディスクグラインダー(電気・エアー) 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 適合材ガラス、石材、コンクリート等
1枚
979 税込1,077
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

従来からあるディスクHに改良を加え、耐久性の向上およびステンレス・アルミ等の非鉄金属での使用を可能にしました。市販の電動グラインダーで使用できます。
用途サビ落とし。スクリューの研磨。古い塗膜落とし。黒皮剥がし。FRPの研磨。塗装前の足付け。エンジンのガスケット除去。溶接部のクリーニング。ステンレスのヘアーライン加工。金属のバリ取り。コンクリート面の汚れ落とし。その他頑固な汚れや異物の除去。 外径(Φmm)100 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 適合材鉄・真鍮・アルミ・ステン・FRP・木材・コンクリート・石材
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコンカーバイド砥材を使用。衝撃を吸収するワークに優しいディスク。研磨布の幅を長くすることで、弾力性と衝撃吸収力がアップ。もろい材質の作業にも圧力を加えることが可能です。特に、#36での厚板ガラス切断面のコバ取り能力には、ご好評を頂いております。
用途もろい材質のワーク作業 種別テクノ 研磨材の構造研磨布 適合ツールディスクグラインダー(電気・エアー) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
1枚ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4300m/min以下でご使用下さい。
用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がし。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。 砥粒シリコンカーバイド 適合材金属、石材・コンクリート 接着剤レジンボンド
1箱(10枚)
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

重研削用のディスクです。ポータブルサンダー・グラインダーに装着して、バリ取り・サビ落としに使用します。中抜きタイプは中央に砥材がないため、ディスクグラインダーに取付けの際、金具をゆるみなく締めることができます。
用途金属や石材の一般研磨・塗面のサビ落とし、バリ取り サイズ4型 基材ファイバー 外径(Φmm)100 砥粒CC 基材厚さ(mm)1.2 適合材金属、石材
1箱(10枚)
1,698 税込1,868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

FUJI STAR(三共理化学)Qディスク QAFD
切れ味最高、ロングライフのファイバーデイスクです。
用途自動車補修での溶接部バリ取り、サビ落とし、塗膜はがし、石材・コンクリート・非金属の研削・研磨金属溶接部のビート研磨、バリ取り、コーナー取り、サビ落とし、塗膜はがし、下地仕上げ、目ならし 砥粒アルミナ 適合材金属、石材、コンクリート、非金属
1箱(10枚)
999 税込1,099
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

FRPの研削で課題であった「目づまり」をできるだけ低減し、安定した作業が可能です。
用途FRP、人工大理石の粗削り。 材質シリコンカーバイト砥材 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 最高使用周速度(m/s)69(4100m/min) 羽根の長さ(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硬度が高いシリコンカーバイト砥材を使用しております。 粗い砥粒(# 24)使用で目詰まりを抑えました。 深く切りこまず表面を仕上げます。
用途コンクリートのハツリ、石材、ガラス、瓦等の面取り、部分修正に最適。 水道管のライニング前処理など。 外径(Φmm)100 羽根の長さ(mm)25 粒度#24 付属品15mm穴用アダプター付(1箱に10個) トラスコ品番299-4356 砥材シリコンカーバイト 質量(g)800 穴径(Φmm)16 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 最高使用周速度(m/s[m/min])71.2[4270] 羽根枚数45 適合機器ディスクグラインダー 適合材コンクリート、石材、ガラス、瓦 質量(g/枚)80
1箱(10枚)
6,998 税込7,698
当日出荷

アルミナ&シリコンカーバイド砥粒で多用途に対応。 軽快なストロークでラクラク研削。 ムラなくキレイな仕上がり。
用途溶接ビード取り、サビ取り、塗装落とし、バリ取り、面取り、表面研磨など 最高使用周速度(m/s)68 最高使用回転速度(min-1)13000
1箱(10枚)
4,998 税込5,498
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチ脱着式。難削材の研削や研磨に驚異の実力発揮。電着本格ダイヤシート使用。
用途金属チタン・セラミック・超硬合金・石材・ガラス等の面取り、平面研磨に。 付属品15mm穴用アダブター付(1パックに1個) 厚さ(mm)15 質量(g)50 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 使用工具ディスクグラインダー
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SG PVAディスク ヤナセ(柳瀬) 動画あり
ヤナセ(柳瀬)SG PVAディスク
エコ商品
一般金属材料の傷、スケール取りやステンレスの仕上げに最適です。石材、タイルの面取りや仕上げにも最適です。
サイズ(mm)Φ100 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8500 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんどありません。
用途ガラス、石材などの研磨。 外径(Φmm)100 羽根の長さ(mm)16.5 付属品Φ100mmのみ15mm穴用アダプター付(1箱に5個) 穴径(Φmm)16 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 適合材ガラス、石材など 最高使用周速度(m/s)TGP10015/71.1(4270m/min) 使用角度(°)15~30
1箱(5枚)
2,698 税込2,968
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ノートン(サンゴバン)RH SGファイバーディスク
フラップディスク・研削砥石に代わる次世代セラミックス砥粒配合のファイバーディスクです。 一般鋼、ステンレス、アルミ、鋳物を短時間で簡単に削り取ります。 最新SGセラミック砥粒を採用し、剛性の強い基材に装着して高い研磨力を誇ります。 フラップディスク・研削砥石に比べて数倍の研削スピードを誇ります。 さらに安全性も優れています。
適合100mmディスクグラインダ用 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
1箱(3枚)ほか
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)TOPディスク
各種ビート取りの際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨しておりましたが、TOPディスクにて研削、研磨ができます。 中研磨に最適です。 目詰まりが少ない。 焼けが生じにくい。
用途キズ取り、バリ取り 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)100 最高回転数(min-1[r.p.m])13000
1箱(5枚)
4,998 税込5,498
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

弾力性に優れたポリビニールアルコール(PVA)を原料とするスポンジ状研磨砥石で、適度な弾性により美しい仕上げ面が得られます。GC砥粒を使用、従来のPVAに比べ、樹脂を厳選しました。耐久性がアップし美しく安定した研磨面が得られます。
用途チタン、石材、ガラス、樹脂の研磨 外径(Φmm)100 厚さ(mm)8 砥粒PVA+GC 付属品15mm穴用アダブター(1箱に1個) ピンク 穴径(Φmm)16 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500 使用工具ディスクグラインダー 適合材チタン、石材、ガラス、樹脂
1箱(5個)
8,398 税込9,238
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高い研削性と鋭い切削性の、工業用ダイヤモンドでできた研磨ディスクです。セラミック・石材・ガラスの研削研磨作業に適しています。
種別テクノ 研磨材の構造電着ダイヤモンドシート 適合ツールディスクグラインダー RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高い研削性と鋭い切削性の、工業用ダイヤモンドでできた研磨ディスクです。セラミック・石材・ガラスの研削研磨作業に適しています。
種別テクノ 研磨材の構造電着ダイヤモンドシート 適合ツールディスクグラインダー RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

FUJI STAR(三共理化学)Qディスク
切れ味最高、ロングライフのファイバーデイスクです。
用途自動車補修での溶接部バリ取り、サビ落とし、塗膜はがし、石材・コンクリート・非金属の研削・研磨金属溶接部のビート研磨、バリ取り、コーナー取り、サビ落とし、塗膜はがし、下地仕上げ、目ならし 粒度#120 砥粒シリコンカーバイト 適合材金属、石材、コンクリート、非金属 寸法(mm)Φ180×22.2 外径(Φmm)180
1箱(10枚)
1,898 税込2,088
5日以内出荷

一般研削用のディスクです。ポータブルサンダー・グラインダーに装着して、バリ取り・サビ落としに使用します。
用途金属や石材の一般研磨・塗面のサビ落とし、バリ取り 基材ファイバー 基材厚さ(mm)1
1箱(10枚)
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)エバーディスクミニ
エコ商品
ステンレス、アルミ、一般金属、石材、ガラスなどの面取り、バリ取り、研磨仕上げ工程が容易にできます。 二次バリがでにくく作業時間を短縮できます。 サビ取り、塗装はがし、ヤケ、汚れ落し、黒皮取りなどと同時に、研磨効果が得られます。 弾性効果により騒音、振動が少なくなりました。 研削物への熱伝導が低く、「焼け」が入りにくい構造です。
適合材ステンレス、アルミ、一般金属、石材、ガラス 外径(Φmm)50 最高回転数(min-1[r.p.m])16000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
6,998 税込7,698
13日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高い研削性と鋭い切削性の、工業用ダイヤモンドでできた研磨ディスクです。セラミック・石材・ガラスの研削研磨作業に適しています。
粒度400 砥材ダイヤモンド 種別テクノ 研磨材の構造電着ダイヤモンドシート 適合ツールディスクグラインダー 適合材セラミック・石材・ガラス グリーン購入法適合
1個
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高い研削性と鋭い切削性の、工業用ダイヤモンドでできた研磨ディスクです。セラミック・石材・ガラスの研削研磨作業に適しています。
種別テクノ 研磨材の構造電着ダイヤモンドシート 適合ツールディスクグラインダー RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)