シリコンカーバイド砥材を使用しています。鋭い刃先でもろい材質をシャープに削ります。圧力を加えなくなくとも優れた研削力を発揮します。
用途銅、青銅、チタン、ゴム、ガラス、石材、プラスチック、合成皮革、繊維質の木材への作業
外径(mm)100
内径(Φmm)15
砥材シリコンカーバイド
種別テクノ
寸法(mm)直径:100、穴径:15
直径(Φmm)100
研磨材の構造研磨布
適合ツールディスクグラインダー(電気・エアー)
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
適合材ガラス、石材、コンクリート等
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があります。
用途超硬合金、難削材、陶磁器、石材、宝石、ガラス銭物、プラスチック、木材の研磨用
形状円筒型
砥材セラミック(GC系)
結合剤R(ゴム)
適合材超硬合金、難削材、陶磁器、石材、宝石、ガラス銭物、プラスチック、木材
粗削りからツヤ下までの工程に使用するフレキシブルタイプのレジンダイヤのパッドです。優れた柔軟性と鋭い切れ味を兼ね備え曲面によくフィットします。軽量なので回転時に振動が少なく、取扱いが楽です。
用途石材(御影石、大理石)の粗研削からツヤ下までの工程に使用するハンドポリッシャー用工具です。裏面の面ファスナーを専用ゴムパットやベークパットに貼り付けて使用します。
被削材花崗岩、大理石
仕様必要工具オプション:専用パット
品種レジンダイヤ
加工湿式
ビトダイヤ:セラミックボンドの優れた砥粒保持力を生かして設計された、研削力の強い、長寿命荒削りタイプです。メタルダイヤ:メタルボンドの優れたダイヤモンド保持力を生かしつつ、独自の製法で曲面にも馴染むように設計された、仕上がり面精度に優れた粗削りタイプです。レジンダイヤ:レジノイドボンドのソフトさを生かしつつ、細かいダイヤ粒子を保持しながら粗研磨から艶下作業まで粒度バリエーション豊富なタイプです。つや砥石:つや出し用のバフです。スピーディに良質のつやを作ることが出来ます。バフ:艶粉が配合された艶出し専用のバフで、石材の色と質感を際立させた光沢が得られるタイプです。石の色によって黒・白を使い分けて下さい。
用途石材(御影石)の粗研削から鏡面仕上げ工程に使用するハンドポリッシャー用工具です。裏面の面ファスナーを専用ゴムパットやベークパットに貼り付けて使用します。全工程をフルラインで使用すると、効率的で良い研磨面を作る事ができます。
被削材花崗岩
仕様必要工具オプション:専用パット
加工湿式
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き、水を併用してのガラス、石材、貝殻、樹脂の中仕上げ等に使用します。
軸径(Φmm)3
外径(mm)20
厚さ(mm)3
材質ゴム砥石
粒度#400
砥材GC材
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
適合材金属、ガラス、石材、貝殻、樹脂
1本
¥399
税込¥439
当日出荷
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き、水を併用してのガラス、石材、貝殻、樹脂の中仕上げ等に使用します。
軸径(Φmm)3
外径(mm)30
厚さ(mm)3
材質ゴム砥石
粒度#400
砥材GC材
許容回転数(min-1[r.p.m])25000
適合材金属、ガラス、石材、貝殻、樹脂
1本
¥429
税込¥472
当日出荷
特殊処理した砥粒により研削、研磨力に優れています。従来のゴム砥石と比べて耐久性があり長寿命です。目づまりが少なく、粉塵が飛散しなく弾性効果により滑らかな仕上げ面が得られます。
用途ガラス、陶磁器、石材、プラスチックなど非金属の研削、研磨に
適合材ガラス、陶磁器、石材、プラスチックなど非金属
砥材GC(緑色炭化けい素)
結合剤R(ゴム)
弾性砥石。ホイール型カーボランダムゴム砥石。シリコン、セラミック、グリーンカーボン等の砥粒と特殊な弾性結合材により製作した高品質、高精度品を揃えました。
用途ガラス、陶磁器、石材、プラスチック、銭物、超硬合金材などの研磨用
穴径(Φmm)1.8
砥石径(Φmm)18
粒度#120
形状平型
色グレー
砥材C(黒色炭化けい素)
結合剤R(ゴム)
適合材ガラス、陶磁器、石材、プラスチック、銭物、超硬合金材など
従来のようなゴムパットにサンドペーパーを貼り付けることによるハガレ、目ヅマリを解消するために開発されたセラミック砥粒入アングル砥石です。特殊結合体及び弾性体内の砥粒により研削と同時に研磨が出来ます。従来の方式と比べ摩耗交換の手間がはぶけるとともに数倍の耐久性があり大変経済的です。粉塵、騒音、振動が少なく衛生的で快適な作業が出来ます。
用途研磨用(非金属用)。陶磁器、ガラス、宝石、石材、木材、プラスチック
砥材セラミック(CG系)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
結合剤R(ゴム)
適合材陶磁器、ガラス、宝石、石材、木材、プラスチック
特殊に開発された、シリコン・セラミック・グリーンカーボン等の砥粒と特殊な弾性結合材により製作した高品質、高精度品を揃えています。
用途ガラス・陶磁器・石材・プラスチック・鋳物・超硬合金などの研磨用。
トラスコ品番126-2681
軸径(Φmm)1.8
形状ホイール
粒度(#)120
厚さ(mm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
砥粒C
適合材ガラス・陶磁器・石材・プラスチック・鋳物・超硬合金など
外径(mm)18
1袋(10枚)
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。
用途超硬合金・難削材・陶磁器・石材・宝石・ガラス・鋳物・プラスチック・木材の研磨用。
セット内容R2211、R2212、R2213、R2214、R2215、R2216、R2221、R2225、R2226、R2231、R2232、R2233、R2234、R2235、R2236、R2241、R2242、R2243、R2244、R2245、R2246、R2251、R2252、R2253、R2254、R2255、R2256、R2261、R2265、R2266 〈各2本〉、R2222、R2224、R2262、R2264 〈各3本〉、ケース TS-03
軸径(Φmm)3
セット数72本入
適合材超硬合金・難削材・陶磁器・石材・宝石・ガラス・鋳物・プラスチック・木材
1セット(72本)
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。
粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。
全長(mm)45
シャンク径(Φmm)3
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。
セット内容A10、A15、A20、A25、A30、A40、A50、C15、C20、C25、C30、C40、C50、P30、R20、R30、B10、B20、B30、B40、B50、F20、F30、F40、F50、T20、T30、J60、P60、Q60各1本
最高使用回転数(min-1[r.p.m])50000~80000
適合材超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼など
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1セット(30本)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
水が使用出来ない場所での研磨作業が可能です。
用途石材(御影石)の粗削りから艶出しまでの工程に使用する低速ディスクグラインダー用の乾式工具です。裏面の面ファスナーを専用ゴムパットやベークパットに貼り付けて使用します。全工程をフルラインで使用すると、良い研磨面をスピーディに作る事ができます。
被削材花崗岩
仕様必要工具オプション:ゴムパッM16かベークパットM16と変換ジョイント(M10→M16)
加工乾式
沢山入って大変お得なセットです!
中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途[PA]鉄・ステンレスの削り、[GC]石材・ガラスの削り、[ゴム砥石]金属・ガラスの磨き
シャンク径(Φmm)2.35
適合材鉄・ステンレス、石材・ガラス、金属・ガラス
セット内容【PA(ピンク)】平:12×10、球:6×6、三角型:6.5×10【GC(グリーン)】円筒:5×7、テーパー:4×10、逆テーパー:7×6【ゴム砥石】円筒型:4×10(3本)
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(9本)
¥739
税込¥813
当日出荷
形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。
適合被削材種超硬合金、ガラス・セラミックス、ゴム・プラスチック、石材・コンクリート、フェライト、カーボン、その他非鉄金属
こんなお得な商品も!
電着ダイヤモンドバー
モノタロウ
¥409~
税込¥450~
砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。
粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。
形状D-TYPE (球型)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000
適合材超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼など
こんなお得な商品も!
電着ダイヤモンドバー
モノタロウ
¥409~
税込¥450~
砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。
粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000
軸径(Φmm)3
形状A-TYPE (円筒型)
全長(mm)45
適合材超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼など
ブロッキーな天然ダイヤモンドを使用することにより、ワークへの食いつきがよく、鋭い切味を実現しました。
錆びにくく、磁性を帯びにくいステンレスシャンクを採用しているため、長い期間に亘ってご使用いただけます。
NC旋盤による加工を行っている為、高精度に仕上がっています。
用途超硬、セラミック、ガラス、石材、シリコン、コンクリート、ゴム・プラスチック、その他、非鉄金属の加工
適合被削材種超硬、セラミック、ガラス、石材、シリコン、コンクリート、ゴム・プラスチック、その他、非鉄金属
こんなお得な商品も!
電着ダイヤモンドバー
モノタロウ
¥409~
税込¥450~
砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。
粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。
形状C-TYPE (トンガリ)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000
適合材超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼など
ドラムサンダー用ロール。ロール型ラバーホルダーに装着して使用します。特殊研磨布使用のため研削・研磨力に優れいます。研磨布使用のため割れる危険性がありません。
用途ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・曲面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨に
砥材A(かっ色アルミナ)
適合材ステンレス・鉄・非金属、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材
砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。
粒度#140/170
最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000
軸径(Φmm)3
形状T-TYPE (テーパー型)
全長(mm)45
適合材超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼など
こんなお得な商品も!
電着ダイヤモンドバー
モノタロウ
¥409~
税込¥450~
砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。
粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000
軸径(Φmm)3
形状AR-TYPE (砲弾型)
全長(mm)45
適合材超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼など
こんなお得な商品も!
電着ダイヤモンドバー
モノタロウ
¥409~
税込¥450~
砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。
形状R-TYPE (傘型)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000
適合材超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼など
形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。
粒度140
適合ミニター/ミニモ(オプションコレットで対応)ナカニシ/エレクターGX(オプションコレットで対応)UHT/マイクロハンドソールシリーズ(精密加工用)浦和工業/ロータリーハンドピースベッセル/エアーマイクログラインダー(Φ3mmΦ6mmコレット変換でΦ2.35mmに対応する)日本精密機械工作/リューター(オプションコレットで対応)ムラキ/ゼムニュモーター(Φ3mmコレット変換でΦ2.35mmに対応する)
全長(mm)44.5
シャンク径(Φmm)2.35
適合被削材種超硬合金、ガラス・セラミックス、ゴム・プラスチック、石材・コンクリート、フェライト、カーボン、その他非鉄金属
形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。
適合ミニター/ミニモナカニシ/エレクターGX・ロータス日東工器/エアソニックベッセル/エアーマイクログラインダー Φ6mm日本精密機械工作/リュータームラキ/ニューモーター Φ6mm
シャンク径(Φmm)6
精密仕上げ加工用です。特殊高硬度処理ステンレスシャンクにより、しっかりとした手応えと、しなやかさを兼ね備えたシャンクを実現します。表層硬度(Hv1000以上)を超硬並に近づけることにより、変形や折損を大幅に低減します。弾力性のアップにより、折損しにくいシャンクを実現します。シャンクの曲がりが少ないため、精密加工が可能です。高荷重での作業が可能なため、加工時間が大幅に短縮します。
用途適合被削材:超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属。
粒度#600
最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000
軸径(Φmm)3
質量(g)2.3
首下長(mm)4
適合材超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属
シャンク径3mmです。ヌープ硬度 約7000(地球上で最も硬い物質)で金属類、大理石、ガラス等、ほとんどの被削材に使用可能です。特にセラミック材などの高硬度な被削材に最も適しています。しかし、ダイヤモンドは熱に対し弱いため、研削時発熱が多い加工(HSSなど)には不向きです。
軸径(Φmm)3
全長(mm)50.0
被削材超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属。
シャンク径(Φmm)3.0
ドラムサンダー用ラバーホルダー。ロールを着用して使用します。特製ゴム使用のためソフトなタッチで研磨ができます。
用途ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・曲面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨に
適合材ステンレス・鉄・非金属、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材
形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。
粒度140
適合ミニター/ミニモ(オプションコレットで対応)ナカニシ/エレクターGX・インパルスシリーズ(オプションコレットで対応)日本精密機械工作/リューター(オプションコレットで対応)
全長(mm)20.0
シャンク径(Φmm)1.6
適合被削材種超硬合金、ガラス・セラミックス、ゴム・プラスチック、石材・コンクリート、フェライト、カーボン、その他非鉄金属
シャンク径3mmです。ヌープ硬度約7000(地球上で最も硬い物質)で金属類、大理石、ガラスなど、ほとんどの被削材に使用可能です。特にセラミック材などの高硬度な被削材に最も適しています。しかし、ダイヤモンドは熱に対し弱いため、研削時の発熱が多い加工(HSSなど)には不向きです。
被削材超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属。
キャップ型ラバーホルダー(平先)用です。特殊研磨布使用のため研削・研磨力に優れています。研磨布使用のため割れる危険性は全くありません。
用途ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・曲面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨に
砥材A(かっ色アルミナ)
適合材ステンレス・鉄・非金属、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材
キャップ型ラバーホルダー(平先)用です。特殊研磨布使用のため研削・研磨力に優れています。研磨布使用のため割れる危険性は全くありません。
用途ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・曲面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨に
砥材A(かっ色アルミナ)
適合材ステンレス・鉄・非金属、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材
キャップ型ラバーホルダー(平先)用です。特殊研磨布使用のため研削・研磨力に優れています。研磨布使用のため割れる危険性は全くありません。
用途ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・曲面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨に
砥材A(かっ色アルミナ)
適合材ステンレス・鉄・非金属、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材
筒状ダイヤモンドの鋭い切れ味を専用ゴムホルダーで使用。且つあたりも滑らか。
用途御影石大理石ガラス石英ガラスセラミック超硬
最高使用回転数(min-1[r.p.m])2,000
適合材御影石、大理石、ガラス、石英ガラス、セラミック、超硬
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
各種の軸付サンダーをセット品にして取り揃えました。
用途各種金属・非鉄金属、ガラス、木材、ゴム、石膏、石材等のサビ取り、汚れ落とし、研磨、エッジ研磨、バリ取り加工、カエリ取り加工に。
セット内容フラップサンダー S1112、S1132、S1312、S1332 〈各3本〉、スポンジサンダー S2001、S2003、S2101、S2103 〈各3本〉、ドラムサンダー S3082、S3084、S3122、S3124 〈各10本〉、ラバーホルダー S3308、S3312、S4205、S4210 〈各2本〉、キャップサンダー S4211、S4213、S4231、S4233 〈各10本〉、ロールサンダー S5311、S5313 〈各5本〉、ケース TS-06
軸径(Φmm)3
セット数122本入
適合材各種金属・非鉄金属、ガラス、木材、ゴム、石膏、石材等
1セット(122本)
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
軸付シリコンゴム砥石、セラミックゴム砥石、ラビン砥石(一般用)、弾性砥石(PVA砥石)、弾性砥石(UB砥石)が入ったセット品になります。各種金属に対応できるセット内容となっております。
用途硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材、焼入鋼およびアルミ、銅、真鍮、チタン、その他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂、非鉄金属、特殊鋼の仕上げ・スケール取り・研削・研磨用
セット内容R1111、R1112、R1121、R1122、R1131、R1132、R1141、R1142、R2111、R2113、R2114、R2121、R2123、R2124、R2131、R2133、R2134、R2141、R2143、R2144、R2151、R2153、R2154、R4311、R4312、R4314、R4321、R4322、R4324、R4331、R4332、R4334、R4341、R4342、R4344、R4351、R4352、R4354、R7311、R7312、R7313、R7321、R7322、R7323、R7331、R7332、R7333、R7341、R7342、R7343、R8312、R8313、R8314、R8322、R8323、R8324、R8332、R8333、R8334、R8342、R8343、R8344 〈各1本〉、ケース TS-03
軸径(Φmm)2.34、3
セット数62本入
適合材硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材、焼入鋼およびアルミ、銅、真鍮、チタン、その他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂、非鉄金属、特殊鋼
1セット(62本)
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
キャップサンダー用ラバーホルダー。キャップを装着して使用します。特製ゴム使用のためソフトなタッチで研磨ができます。
用途ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・曲面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨に
適合材ステンレス・鉄・非金属、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材
クローム(Cr)メッキによって、従来のニッケル(Ni)メッキに比べてダイヤモンド粒の保持力と剛性を高め、高速回転に耐える性能向上をはかりました。
用途適合被削材:超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属。
粒度200#
適合材超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属
筒状ダイヤモンドの鋭い切れ味を専用ゴムホルダーで使用。且つあたりも滑らか。
用途御影石大理石ガラス石英ガラスセラミック超硬
粒度100/240/400/800/1500/3000
最高使用回転数(min-1[r.p.m])2,000
適合材御影石、大理石、ガラス、石英ガラス、セラミック、超硬
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
関連キーワード
1
2
次へ