577件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤモンド砥石 両面 モノタロウ 動画あり
粒度の異なる両面タイプ。 台付で作業効率アップ。
用途超硬、焼き入れ鋼、セラミック等の研磨。 庖丁、ハサミ等の研磨。 全長(mm)200 幅(mm)70 厚さ(mm)8.3 仕様乾湿両用 材質本体:スチール樹脂台:ABS 適合材超硬、焼き入れ鋼、セラミック等 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃物超仕上として開発した最高級超微粒砥材を特殊技術で焼成した最高級品です。いつも品質は変わらず刃物と砥石の吸い付きが良くて研ぎやすくしかも、刃付けが早く、刃先を傷めません。
用途かんな・のみ・包丁・ハサミ、その他精密刃物用 粒度#4000(最終超仕上用) 寸法(mm)185×62×15 研磨対象かんな・のみ・包丁・ハサミ、その他精密刃物
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷

刃物超仕上として開発した最高級超微粒砥材を特殊技術で焼成した最高級品です。いつも品質は変わらず刃物と砥石の吸い付きが良くて研ぎやすくしかも、刃付けが早く、刃先を傷めません。
用途かんな・のみ・包丁・ハサミ、その他精密刃物用 粒度#6000(最終超仕上用) 寸法(mm)185×62×15 付属品専用台 材質特殊砥材 研磨対象かんな・のみ・包丁・ハサミ、その他精密刃物
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷

炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム等の非鉄や非金属。 砥材GC 形状1号(平形) 結合剤V81R
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

破砕性が良く、非鉄・非金属の研削作業にその能力を発揮します。
用途鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ用 砥材GC 適合両頭グラインダー 形状1号(平形) 結合剤ビトリファイドボンド 適合材鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

炭化ケイ素質の砥粒で硬さが非常に硬く、破砕性に優れています。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、特殊鋳鉄、非金属などの研削に。 粒度120 砥材GC 硬度H 結合剤ビトリファイドボンド 適合材超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、特殊鋳鉄、非金属など
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。 粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。 全長(mm)45 シャンク径(Φmm)3 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

両面タイプ。中仕上砥石と最終超仕上用砥石をコンビにしました。どちらも特殊砥材にて製作されていますので品質は永久不変で短時間で切れ味が冴えるするどい刃が付き、作業の能率を高めます。中仕上用砥石で刃付けをした後さらに最終超仕上用砥石でより鋭利な刃を付けて頂けます。
用途かんな・のみ・包丁・ハサミ、その他精密刃物用 粒度#1000/#6000(中仕上/最終超仕上) 寸法(mm)207×66×36 仕様両面タイプ 研磨対象かんな・のみ・包丁・ハサミ、その他精密刃物
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷

用途刃物・工具の研磨、金型及び内面研磨等に使用 仕様角砥石 砥材溶融アルミナ 適合材刃物・工具
1本
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鎌研ぎ用の中研ぎ用砥石として開発された品です。特殊砥材にて製作されていますので品質は永久不変で短時間で、切れ味が冴えるするどい刃が付き、作業の能率を高めます。
用途一般鎌研ぎ用 粒度#800(中仕上用) 寸法(mm)129×39×26 研磨対象一般鎌
1丁
569 税込626
当日出荷

用途刃物・工具の研磨、金型及び内面研磨等に使用 粒度#320 砥材溶融アルミナ 研磨対象刃物・工具、金型及び内面
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鉄・ステンレス・超硬刃・ガラス・石材・陶器等、様々な材料の研磨・バリ取りができます。インパクトドライバーでも使用できる対辺6.35mm軸です。
用途鉄・ステンレス・超硬刃・ガラス・石材・陶器等の研磨・バリ取り。 寸法(縦×横)(mm)20×10 適合材鉄・ステンレス・超硬刃・ガラス・石材・陶器等
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

家庭用包丁から超合金まで!!セラミックなど、硬い刃物も強力に刃研ぎ。 両面使える2役タイプ。 スベリ止め下敷き付。
用途セラミック製刃物、超硬金属など硬い刃物も砥げる。(包丁・のみ・カンナなど) 砥石サイズ(mm)204×65×7
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃物超仕上として開発した最高級超微粒砥材を特殊技術で焼成した最高級品です。いつも品質は変わらず刃物と砥石の吸い付きが良くて研ぎやすくしかも、刃付けが早く、刃先を傷めません。
用途かんな・のみ・包丁・ハサミ、その他精密刃物用 粒度#6000(最終超仕上用) 寸法(mm)190×70×20 付属品専用台 材質特殊砥材 研磨対象かんな・のみ・包丁・ハサミ、その他精密刃物
1丁
3,698 税込4,068
当日出荷

剪定鋏にも対応、他曲線形状の刃研ぎに適しています。
用途剪定鋏、曲線刃研ぎに 寸法(mm)133×28×20 研磨対象剪定鋏、曲線刃
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

品質は変わることなく研削力のある砥材を使用しております金剛角砥石です。
用途荒研ぎ用。刃こぼれ修正用にお使い下さい。各種包丁用 粒度240 長さ(mm)205 幅(mm)66 厚さ(mm)34 材質GC 研磨対象各種包丁
1本
2,298 税込2,528
欠品中

品質は変わることなく研削力のある砥材を使用しております金剛角砥石です。
用途荒研ぎ用。一般鎌研ぎ用 長さ(mm)125 材質GC 研磨対象一般鎌
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。 セット内容A10、A15、A20、A25、A30、A40、A50、C15、C20、C25、C30、C40、C50、P30、R20、R30、B10、B20、B30、B40、B50、F20、F30、F40、F50、T20、T30、J60、P60、Q60各1本 最高使用回転数(min-1[r.p.m])50000~80000 適合材超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼など 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1セット(30本)
4,998 税込5,498
当日出荷

あらゆる刃物の中研ぎ用砥石として開発された品です。特殊砥材にて製作されていますので品質は永久不変で短時間で、切れ味が冴えるするどい刃が付き、作業の能率を高めます。
用途ステンレス刃物・打刃物用・本職包丁用 粒度#400(荒研ぎ用) 寸法(mm)220×80×70 研磨対象ステンレス刃物・打刃物用・本職包丁
1丁
5,798 税込6,378
当日出荷

硬い刃物も研げます。セラミック製刃物超硬金属など硬い刃物も研げます。
用途刃物・超硬金属、セラミック、ガラスなどの研磨・修正。 プレート寸法(mm)23×59×5 適合材刃物・超硬金属、セラミック、ガラスなど
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NANIWA(ナニワ研磨工業)赤エビ印 C角一丁掛
荒研ぎ用。刃の欠けや大幅な修正、中研ぎ前の刃の調整に使用します。
用途各種刃物の荒研ぎに 寸法(mm)205×50×25 材質炭化珪素質研磨材 研磨対象各種刃物
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

品質は変わることなく研削力のある砥材を使用しております金剛角砥石です。
用途荒研ぎ用。一般鎌研ぎ用 粒度120 長さ(mm)125 材質C 研磨対象一般鎌
1本
439 税込483
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NANIWA(ナニワ研磨工業)エビ印 ダイヤモンド角砥石
ダイヤモンド砥粒を使用し高い平面精度、素早い仕上がりです。
用途各種刃物の研ぎに 寸法(mm)210×75×16 材質ダイヤモンド砥粒 研磨対象各種刃物
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NANIWA(ナニワ研磨工業)エビ印 スーパー砥石 台付 S3000
仕上研ぎ用。天然砥石の研ぎ味を求めた砥石です。
用途刃物研ぎに 材質アルミナ質研磨材 研磨対象各種刃物
1本
5,298 税込5,828
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NANIWA(ナニワ研磨工業)エビ印 微粒/DX パパ砥石
両面ハンディ砥石。手を汚さず素早く研げます
用途各種刃物の研ぎに 粒度#3000/#1000 寸法(mm)64×28×16 材質アルミナ質研磨材 柄材:ABS樹脂 質量(g)90 研磨対象各種刃物
1本
1,598 税込1,758
欠品中

NANIWA(ナニワ研磨工業)エビ印 スーパー砥石 台付 S2000
中仕上研ぎ用。天然砥石の研ぎ味を求めた砥石です。
用途刃物研ぎに 材質アルミナ質研磨材 研磨対象各種刃物
1本
4,998 税込5,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NANIWA(ナニワ研磨工業)エビ印 剛研デラックス砥石
中研ぎ用。高性能、本格派仕様の砥石です。
用途各種刃物の中研ぎに 寸法(mm)210×65×30 材質アルミナ質研磨材 質量(g)970 研磨対象各種刃物
1本
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NANIWA(ナニワ研磨工業)青エビ印 GC角一丁掛
荒研ぎ用。研削力に優れた砥石で刃の欠けや、中研ぎ前の刃の修正に使用します。
用途各種刃物の荒研ぎに 粒度細目 #220 寸法(mm)205×50×25 材質緑系炭化珪素質研磨材 質量(g)590 研磨対象各種刃物
1本
1,898 税込2,088
翌日出荷

NANIWA(ナニワ研磨工業)エビ印 剛研 荒武者
荒研ぎ用。研削力に優れ、さらに高い平面保持力をもった砥石です。
用途各種刃物の荒研ぎに 粒度PA#220 寸法(mm)205×75×50 材質ピンクアルミナ質研磨材 質量(g)1850 研磨対象各種刃物
1本
4,798 税込5,278
当日出荷

カンナ・のみ・包丁を研ぐときに
材質(台)天然ゴム 研磨対象カンナ・のみ・包丁
1個
2,298 税込2,528
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NANIWA(ナニワ研磨工業)青エビ印 C角一丁掛
荒研ぎ用。刃の欠けや大幅な修正、中研ぎ前の刃の調整に使用します。
用途各種刃物の荒研ぎに 粒度細目 #120 寸法(mm)205×50×25 材質炭化珪素質研磨材 質量(g)600 研磨対象各種刃物
1本
1,798 税込1,978
翌日出荷

品質は変わることなく研削力のある砥材を使用しております金剛角砥石です。
用途中研ぎ用。一般鎌研ぎ用 粒度320 材質C 研磨対象一般鎌
1本
599 税込659
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

荒研ぎ用。研削力に優れた砥石で刃の欠けや、中研ぎ前の刃の修正に使用します。
用途各種刃物の荒研ぎに 寸法(mm)205×50×25 材質緑系炭化珪素質研磨材 研磨対象各種刃物
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NANIWA(ナニワ研磨工業)エビ印 GC/DXダブルストン
収納ケース付両面砥石。1本で荒研ぎ/中研ぎ用として使用できます。
用途各種刃物の研ぎに 粒度#220/#1000 寸法(mm)175×55×35 材質緑系炭化珪素質/アルミナ質 質量(g)780 研磨対象各種刃物
1本
3,998 税込4,398
翌日出荷

中研ぎ用。刃物の切れ味が悪くなったときや、日頃のお手入れに。
用途各種刃物の中研ぎに 粒度#600 寸法(mm)210×75×65 材質アルミナ質研磨材 質量(g)2200 研磨対象各種刃物
1本
3,898 税込4,288
翌日出荷

NANIWA(ナニワ研磨工業)エビ印 ミクロンデラックス
中研ぎ用。刃物の切れ味が悪くなったときや、日頃のお手入れに。
用途各種刃物の中研ぎに 材質アルミナ質研磨材 研磨対象各種刃物
1本
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NANIWA(ナニワ研磨工業)エビ印 超セラミック砥石 台付
人造砥石の限界を超えた抜群のとぎ味です。
用途刃物研ぎに 寸法(mm)210×70×25 材質アルミナ質研磨材 研磨対象各種刃物
1本
7,598 税込8,358
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

NANIWA(ナニワ研磨工業)エビ印 スーパー砥石 台付 S1000
中研ぎ用。天然砥石の研ぎ味を求めた砥石です。
用途刃物研ぎに 材質アルミナ質研磨材 研磨対象各種刃物
1本
4,898 税込5,388
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NANIWA(ナニワ研磨工業)エビ印 剛研 刃物用砥石
荒研ぎ用。研削力に優れた砥石で刃の欠けや、中研ぎ前の刃の修正に使用します。
用途各種刃物の荒研ぎに 粒度GC#220 寸法(mm)205×75×50 材質緑系炭化珪素質 質量(g)1430 研磨対象各種刃物
1本
3,598 税込3,958
当日出荷

NANIWA(ナニワ研磨工業)銀エビ印 GC角一丁掛
荒研ぎ用。研削力に優れた砥石で刃の欠けや、中研ぎ前の刃の修正に使用します。
用途各種刃物の荒研ぎに 粒度#120 寸法(mm)205×50×25 材質緑系炭化珪素質研磨材 質量(g)560 研磨対象各種刃物
1本
2,398 税込2,638
翌日出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • がいし