124件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
2,398 税込2,638
当日出荷

KAD2 【オーダー】エアーダクト AD2型 クラレプラスチックス カスタマイズ可
軽量で、柔軟性に優れます。 カットが容易で、取扱いが簡単です。 内面が平滑で内部抵抗が少なく、輸送効率の高いホースです。 カットマーク付
用途住宅・ビルの空調用、木工機械・研磨機等の集塵用、鉱山・トンネル内での送・排気用。 粉体・粒体の輸送用、工事現場の送・排気用、その他一般集塵用や送・排気用。 長さ(m)1~50 商品タイプカスタマイズ品 種別左巻き 材質PVC 使用温度範囲(℃)-10~50 内径(Φmm)25.4~304 外径(Φmm)31.4~320.5 使用流体空気/粉体/粒体 許容圧力(MPa)0.03~0.08 呼び径(Φmm)025、032、038、050、065、075、90、100、125、150、175、200、225、250、275、300 RoHS指令(10物質対応)対応 特性柔軟性/内面平滑性 耐負圧力(MPa)-0.005~-0.01 サービス分類オーダー・加工
1本
1,388 税込1,527
5日以内出荷

TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACダクトD
RoHS
曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。切断・取付けが容易で配管工事も簡単に行えます。
用途設備・機器類の送・排気用。空気設備用。その他、集塵、送・排気用。 適合流体空気(送風)、水・温水 材質塩ビ 使用温度範囲(℃)-10~50 機能ダクト(送風) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KMT 【オーダー】マルチナ クラレプラスチックス カスタマイズ可
オール透明で帯電防止効果に優れたタイプです。 帯電防止配合の塩ビ製ダクトホースです。特殊配合により体積抵抗率108Ω-cmで帯電防止効果に優れます。 軟・硬質部共に透明ですので、輸送物の確認ができます。 カットマーク付
用途静電気を嫌う送・排気用。 木工機械、撚糸機械、紡績機械、研磨機械等の集塵用。 粉・粒体の輸送等。 内径(Φmm)(呼び25)25.4、(32)31.8、(38)38.0、(50)50.8、(65)63.5、(75)76.2、(90)88.9、(100)101.3、(125)126.5、(150)151.7、(200)203.6 外径(Φmm)(呼び25)32.0、(32)38.0、(38)45.4、(50)57.9、(65)71.2、(75)84.6、(90)97.7、(100)110.5、(125)137.0、(150)164.0、(200)217.5 長さ(m)1~50 特性帯電防止 商品タイプカスタマイズ品 種別左巻き 材質塩化ビニール 透明 ピッチ(mm)(呼び25)7.3、(32)8.6、(38)9.3、(50)11.2、(65)12.0、(75)15.0、(90)16.0、(100)17.0、(125)19.0、(150)20.3、(200)24.2 肉厚(mm)(呼び25)0.7、(32)0.7、(38)0.7、(50)0.8、(65)0.8、(75)0.8、(90)0.8、(100)0.8、(125)0.8、(150)0.8、(200)0.8 使用流体空気、粉体、集塵 呼び径(Φmm)025、032、038、050、065、075、090、100、125、150、200 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
1,431 税込1,574
3日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)集じんホース
用途集じんホース(TBS-80用) 長さ(m)2.5 内径×外径(Φmm)(本体接続側)38×42、(集じん機接続側)34×38
1本
5,398 税込5,938
3日以内出荷

軽量で持ち運びが便利です。屈曲性に富んでいます。 酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。 通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
用途空調送風用。 粉状粒状のものの集塵機器に。 木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。 材質PVC 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体 特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
1本
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)


TACダクトDの普及タイプです。 TACダクトDに比べ、内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られます。 曲げやすく、しかも軽量なので、作業の省力化が図れます。 切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
用途室内の送・排気用。 工場設備の送・排気用。 その他、集塵、送・排気用。 材質塩ビ 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気(送風)/水・温水 特性柔軟性/送風
1本
999 税込1,099
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (183種類の商品があります)

1個
8,498 税込9,348
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
519 税込571
当日出荷

オール透明で、輸送物の確認ができます。 内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られます。 軽量で曲げやすく、作業の省力化が図れます。 切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
用途木工機械の集塵用。粉体、粒体、気体の輸送。 室内及び工場設備の送・排気用。その他、輸送物の確認を必要とする時。 材質PVC 透明 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気/粉体(木粉)/粒体(塵) 特性柔軟性/透明性
1本
2,598 税込2,858
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般清掃用。本体側・電動工具側・360°なめらか回転・フリーカフス式。
長さ(m)2.5 内径(Φmm)38 適合本体集じん機:407/407S、408(P)、435(P)、437、470、471(P)、481(P)、406、432、433、434、436(P)、M442工具接続用:436X(P)、472(P)、482(P)、483(P)、484(P)小型集じん機:450(P)携帯用集じん機:451(P) 品名集じん機用ホース
1本
4,798 税込5,278
当日出荷


ホース硬質部にアース線を通してありますので、このアース線を利用して、アースを取ることができ、静電気の帯電による悩みが解消されます。 通気抵抗が少ないため、輸送能力の向上が図れます。 透明ですから輸送物の確認が可能です。 ホース切断、およびアース線の引き出しが簡単です。
用途木工機械の集塵用、粉体の空気輸送。 クリーンルームなど静電気を嫌う室内配管。 材質PVC 透明 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体 特性耐静電/バキューム/透明性/圧送
1本
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

ハンドサンダー用集塵ホースです。 集塵機に接続して使います。
用途ハンドサンディング用 トラスコ品番760-2022 質量(g)585 長さ(m)5 差込口集塵機側52mm、ハンドサンダー側20mm
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷

TACダクトEEの透明タイプで、輸送物の確認ができます。
用途木工機械の集塵用。 粉体、粒体、気体の輸送。 室内及び工場設備の送・排気用。 その他、輸送物の確認を必要とする時。 材質塩ビ 透明灰 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体 RoHS指令(10物質対応)対応 特性透明性/送風
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)集塵専用ホース
吸塵専です。
サイズ19Φ、5m 内径(Φmm)24 外径(Φmm)31.5 本体質量(g)632
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

JHS-2M 集塵ホースセット コバルテック 動画あり
コバルテック集塵ホースセット
集塵シャンク側19mm径、集塵機側38mm径のJIN初回購入時に必要なホースセットです。集塵シャンク取付用ホース2mです。集塵シャンク+集塵ホースが穿孔時の粉塵を大幅カット、面倒な養生の簡素化を可能にします。独自の新しい乾式穿孔技術により、作業中の粉詰まり無しを実現でき、粉塵の飛散を防止し、スピーディな作業を可能にします。集塵シャンクの空冷効果で、ダイヤの刃を冷やし鉄筋もスムーズに切断が出来、コアドリルの高寿命をお約束いたします。
用途電気工事・空調工事・ガス工事などの作業時。 適合集じん機能付乾式ハンドコアドリルJiNシリーズ
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

カーブして曲がるストローと同様に収縮自在です。 縮めると1メートル、 伸ばすと5メートルになります。
寸法(cm)133×13 質量(kg)2.43
1個
17,900 税込19,690
当日出荷

63.5mmΦのホースと38mmΦの掃除機ホースの接続にご使用ください。このアダプターの口は57.5mmΦで、63.5mmΦの集塵口にピッタリなので変換の面倒な63.5mmΦが簡単に接続可能です。
寸法(cm)6×9.5 質量(g)4 仕様63.5mm用:外径57.5mm/内径51.3mm、38mm用:外径37.4mm/内径31.8mm
1個
439 税込483
当日出荷

アスベストコアサンプラー使用時の集塵ホースセットです。アスベスト飛散防止と、作業軽減に繋がります。集塵ホースと集塵シャンクを接続で、アスベスト飛散防止します。
用途アスベストの飛散防止。 品番ACS-2M
1個
6,898 税込7,588
翌々日出荷

DCA300用集塵ホースセット
用途ダストコレクターDCA300 に取り付けて使用 セット内容ホース×1 アタッチメント×2 アダプター×1
1個
8,798 税込9,678
9日以内出荷

Y字型になっているので、2か所からの集塵が可能です。
寸法(cm)17×25×10 質量(g)40
1個
1,990 税込2,189
当日出荷

ルータ-テーブルやテーブルソーなどの多くに使用されている 2-1/2(63.5mm)×2-1/2(63.5mm)もしくは4(101.6mm)× 4(101.6mm)を継ぐ継手になります
寸法(cm)10.3×10 質量(g)16
1個
1,290 税込1,419
当日出荷

SM-28-5 集塵用ホースカバー バニーメッシュカバー フジマック 動画あり
ホースとコードをまとめる事で、コードの絡みと誤切断を防ぎ、ホースの摩耗も軽減します。よく滑る!蛇腹ホースが引っ掛からない。引っ掛かりを大幅に軽減!。適合ホース:ホース内径Φ19~28mm用。メッシュ長さ:5m。取付例:内径Φ28ホースの約3.2mをカバー
用途引っ掛かりを。大幅に軽減 ブラック 質量(g)110 長さ(m)5 内径(Φmm)適合ホース:19~28 特性摩耗軽減/滑り性
1本
2,798 税込3,078
3日以内出荷

SM-38-5 集塵用ホースカバー バニーメッシュカバー フジマック 動画あり
ホースとコードをまとめる事で、コードの絡みと誤切断を防ぎ、ホースの摩耗も軽減します。よく滑る!蛇腹ホースが引っ掛からない。引っ掛かりを大幅に軽減!。適合ホース:ホース内径Φ28~38mm用。メッシュ長さ:5m。取付例:内径Φ28ホースの約4mをカバー 内径Φ38ホースの約3.4mをカバー
用途引っ掛かりを。大幅に軽減 ブラック 質量(g)120 長さ(m)5 内径(Φmm)適合ホース:28~38 特性摩耗軽減/滑り性
1本
3,698 税込4,068
3日以内出荷

カーブして曲がるストローと同様に収縮自在です。 縮めると1メートル、 伸ばすと5メートルになります。
寸法(cm)146.5×8.5 質量(kg)1.57
1個
16,900 税込18,590
11日以内出荷

SM-38-2.5 集塵用ホースカバー バニーメッシュカバー フジマック 動画あり
ホースとコードをまとめる事で、コードの絡みと誤切断を防ぎ、ホースの摩耗も軽減します。よく滑る!蛇腹ホースが引っ掛からない。引っ掛かりを大幅に軽減!。適合ホース:ホース内径Φ28~38mm用。メッシュ長さ:2.5m。取付例:内径Φ28ホースの約2mをカバー 内径Φ38ホースの約1.7mをカバー
用途引っ掛かりを。大幅に軽減 ブラック 質量(g)70 長さ(m)2.5 内径(Φmm)適合ホース:28~38 特性摩耗軽減/滑り性
1本
2,498 税込2,748
3日以内出荷

SM-28-2.5 集塵用ホースカバー バニーメッシュカバー フジマック 動画あり
ホースとコードをまとめる事で、コードの絡みと誤切断を防ぎ、ホースの摩耗も軽減します。よく滑る!蛇腹ホースが引っ掛からない。引っ掛かりを大幅に軽減!。適合ホース:ホース内径Φ19~28mm用。メッシュ長さ:2.5m。取付例:内径Φ28ホースの約1.6mをカバー
用途引っ掛かりを。大幅に軽減 ブラック 質量(g)60 長さ(m)2.5 内径(Φmm)適合ホース:19~28 特性摩耗軽減/滑り性
1本
1,898 税込2,088
3日以内出荷

ルータ-テーブルやテーブルソーなどの多くに使用されている 2-1/2(63.5mm)×2-1/2(63.5mm)もしくは4(101.6mm)× 4(101.6mm)を継ぐ継手になります。
寸法(cm)4×7 質量(g)3
1個
579 税込637
当日出荷

ルーターテーブルやテーブルソーなどの多くに使用されている2-1/2"(63.5mmΦ)を4”(100mmΦ)に変換する アダプターです。
寸法(cm)9×10 質量(g)8
1個
489 税込538
当日出荷

屈曲性に優れた集塵ホース一体構造と吸着性に優れていますので、壁面、天井への取り付け可能。 目盛り線入りで位置決め簡単。 乾湿兼用(集塵機は湿式対応機種をご使用ください) コアドリル、ドリルビットの長さに関係なくご使用頂けます。 ミストダイヤ、ウェットモンドコアドリルにもご使用頂けます。
用途エアコン、換気扇、配管、アンカー取り付け等各種穴あけ施工時に出る粉塵飛散を防止します。 コアドリル・ドリルビット、ダイヤモンドコアドリル、ミストダイヤ、ITドリル等あらゆるドリルビットに使用頂けます。
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個(1本)
49,980 税込54,978
翌々日出荷

JSF-SDS 集塵シャンクフルセットSDS コバルテック 動画あり
業務用集塵機と軽量ハンマドリルや振動ドリルがあれば、簡単にセットアップして、プロも納得の穿孔を実現します(SDSシャンク)。乾式ダイヤモンドコアドリルで、コンクリートの穿孔が出来ます。集塵シャンク+集塵ホースが穿孔時の粉塵を大幅カット、面倒な養生の簡素化を可能にします。独自の新しい乾式穿孔技術により、作業中の粉詰まり無しを実現でき、粉塵の飛散を防止し、スピーディな作業を可能にします。集塵シャンクの空冷効果で、ダイヤの刃を冷やし鉄筋もスムーズに切断が出来、コアドリルの高寿命をお約束いたします。ハンドツールですので、アルミ材質で軽量化を図っています。
用途電気工事・空調工事・ガス工事などの作業時。 セット内容センターピン タイプSDS-Plusドリルシャンク付 取付ねじ【乾式コアドリル】Cロットネジ
1個
30,980 税込34,078
当日出荷

JDH-28C 乾式ハンドコアドリル28mm コバルテック 動画あり
革新的な新技術で、作業効率アップ、集塵機能付きでスムーズなコンクリートの穿孔を実現します。集塵シャンク+集塵ホースが穿孔時の粉塵を大幅カット、面倒な養生の簡素化を可能にします。メーカー独自の新しい乾式穿孔技術により、作業中の粉詰まり無しを実現でき、粉塵の飛散を防止し、スピーディな作業を可能にします。集塵シャンクの空冷効果で、ダイヤの刃を冷やし鉄筋もスムーズに切断が出来、コアドリルの高寿命をお約束いたします。乾式ダイヤモンドコアドリルで、コンクリートの穿孔が出来ます。
用途コンクリートの穿孔。 寸法(mm)28
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

JDH-100C 乾式ハンドコアドリル100 コバルテック 動画あり
革新的な新技術で、作業効率アップ、集塵機能付きでスムーズなコンクリートの穿孔を実現します。集塵シャンク+集塵ホースが穿孔時の粉塵を大幅カット、面倒な養生の簡素化を可能にします。メーカー独自の新しい乾式穿孔技術により、作業中の粉詰まり無しを実現でき、粉塵の飛散を防止し、スピーディな作業を可能にします。集塵シャンクの空冷効果で、ダイヤの刃を冷やし鉄筋もスムーズに切断が出来、コアドリルの高寿命をお約束いたします。乾式ダイヤモンドコアドリルで、コンクリートの穿孔が出来ます。
用途コンクリートの穿孔。 寸法(mm)100
1個
42,980 税込47,278
翌々日出荷

集塵用ダクトホースです。
トラスコ品番807-1315 適合機種803CD、875CD、815CD、8150D、935GS、910CD、917CD、937CD 材質ナイロン 長さ(m)2
1セット
5,198 税込5,718
当日出荷