プロが認める、高機能としなやかさを兼ね備えたホースです。圧力に強く、しなやかで巻きやすい。折れに強く、藻の発生を防ぐ。
内径×外径(Φmm)15×20
特性耐圧・防藻
色ブラック
使用流体水
使用温度範囲(℃)0~35
内径(Φmm)15
外径(Φmm)20
許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.2[12](23℃)
耐圧(kgf/cm2)12
ライン色オレンジ
透明なため保守管理などにご使用いただけます。一般散水から排水・保護カバーまで様々な用途でご使用頂けます。柔軟で軽量。内径3mm~50mmまで各サイズ豊富に揃えております。ホース材質は軟質塩ビ樹脂を使用。
用途各種機械部品・各種保護カバー等。一般給排水用
材質(ホース)軟質塩ビ樹脂
色クリア
特性柔軟
使用温度範囲(℃)0~35
使用流体水
色の種類により、用途や輸送物の識別管理が可能
用途土木・建設工事におけるセメントミルク等のデリバリー及び充填用
材質(内管・外管)軟質塩ビ樹脂
許容圧力(MPa)0~4.0
特性耐圧
こんなお得な商品も!

ホース 防藻・耐圧タイプ
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
手元止水型ノズルが使用可能です。
冬でも硬くなりにくい耐寒タイプです。
防藻タイプなので、藻が生えにくくノズルの目づまりが減少します。
用途一般家庭屋外散水用
色ブルー
使用圧力(MPa)0~0.7
材質軟質塩化ビニール、補強材/ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)15
外径(Φmm)20
使用流体水
特性耐寒、防藻
関連キーワード