4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
『耐圧エアーホース』工場配管・コンプレッサー用エアーに使用可能!ゴムホースに比べ約40%軽量で作業性UP‼ 『法適合』RoHS2適合 『サイズ』内径6mm~25mmまで豊富なサイズバリエーション
用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など 最高使用圧力(MPa)1 材質PVC 使用温度範囲(℃)-5~60 特性耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

ゴムホースと比較して軽く柔らかいので作業性が向上します。
用途エアツール用ホースに 最高使用圧力(MPa)1.5 材質PVC 使用温度範囲(℃)-20~65 使用流体空気
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ゴムホースと比べ軽く抜群の作業性があり、耐候性に優れヒビ割れしにくいです。
用途コンプレッサー・自動車整備・板金塗装・採石など。 材質軟質塩化ビニール(PVC) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体エア 特性耐候性
1巻
9,298 税込10,228
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ゴムホースに比べ軽く抜群の作業性。直射日光に強く、ひび割れ現象を抑えます。
用途コンプレッサー・自動車整備・板金塗装・採石・エアー配管など 材質軟質ポリ塩化ビニール製品 流体空気 長さ(m)100 内径(Φmm)13 最高使用圧力(MPa)(at20℃)1.0 外径(Φmm)21.5 定尺(m)100 定尺質量(kg/巻)28 RoHS指令(10物質対応)対応 最小曲半径(mm)65
1巻(100m)
59,980 税込65,978
翌々日出荷