アルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板の補強芯を使用し、180℃以下で使用可能です。
伸縮が自由自在で収納・保管・輸送も容易です。
(繰り返しの伸縮はお避けください。)
使用のアルミガラスクロスシートは難燃性に優れています。
(防炎1級合格品)
用途空調設備、温風発生循環装置の吸排気に。
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-20~180
アルミポリエステルクロスと亜鉛メッキ鋼板を使用し、130℃以下で使用可能です。特殊ラミネートフィルムを採用。表面擦れによる発塵を低減します。伸縮が自由自在で、収納、保管、輸送が容易です。
用途クリーンルームをはじめ低発塵を要求される環境での送・排気用。温風発生装置の吸排気。
適合流体空気(送風)
材質アルミポリエステルクロス
長さ(m)5
色シルバー
使用温度範囲(℃)-20~130
最高使用圧力(MPa)0.007
機能ダクト(送風)・耐熱性有
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱、低発塵性
特殊コーティングガラスクロスとステンレス鋼板(SUS304)の補強芯を使用し、250℃以下で使用可能です。
伸縮が自由自在で収納・保管・輸送も容易です。
使用の特殊コーティングガラスクロスは難燃性に優れています。(防炎1級合格品)
用途熱風発生循環装置、電気・ガスの溶接火花、グラインダーの火花などの吸引ダクトに。
長さ(m)5
材質特殊コーティングガラスクロス
使用温度範囲(℃)-20~250
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊コーティングガラスクロスとステンレス鋼板(SUS304)の補強芯を使用し、250℃以下で使用可能です。
伸縮が自由自在で収納・保管・輸送も容易です。
使用の特殊コーティングガラスクロスは難燃性に優れています(防炎1級合格品)。
熱風発生循環装置、電気・ガスの溶接火花、グラインダーの火花などの吸引ダクトに適します。
材質特殊コーティングガラスクロス・SUS304
色シルバー
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-20~250
最高使用圧力(MPa)0.007
使用流体空気
許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.007[0.07](常温)
特性耐熱
使用材料は全てSUS304鋼板のダクトホース。
酸・アルカリ・溶剤等を含んだ気体にもステンレス製なので腐食しにくい。(常温時)
サイズはΦ50~Φ300。耐熱性に優れ、450℃以下で使用できます。
固定配管用途。ホースは直管形状ですが曲げることができます。
長さ(m)2
許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.007[0.07](常温)
使用温度範囲(℃)30~450
流体ダクト、室内の送排気、熱風発生装置、温風(450℃以下)の送排気、※繰り返し曲げ不可
特性耐熱性、耐食
材質SUS304鋼板
色シルバー
アルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板の補強芯を使用し、180℃以下で使用可能です。伸縮が自由自在で、収納・保管・輸送が容易です。ただし繰り返しの伸縮はお避け下さい。使用のアルミガラスクロスシートは難燃性に優れています。空調設備、温風発生循環装置の吸排気に。
仕様許容曲げ半径(mm):140●呼び径(mm):65●許容圧力(常温)(MPa):0.007●使用温度範囲(℃):-20~180●呼び径(インチ):2 1/2●防炎1級合格品●原産国:日本●コード番号:400-8976
材質アルミガラスクロス、亜鉛メッキ鋼板
長さ(m)5
内径(Φmm)67.5
外径(Φmm)71.5
アズワン品番67-2360-84
特性耐熱
1本
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
関連キーワード