カテゴリ

  • 溶接用品(12)
    • バーナー(12)
絞り込み
ブランド
  • 新富士バーナー(6)
  • Sakae Fuji(栄製機)(1)
  • レッキス工業(3)
  • エスコ(2)
火炎形状
火炎形状
集中炎(8)
火炎温度(℃)
  • 1600
  • 1027(1)
  • 1200(1)
  • 1300(15)
  • 1400(6)
  • 1500(11)
  • 1700(10)
  • 1800(3)
  • 1900(1)
  • 2000(13)
  • 2100(11)
  • 2200(1)
燃焼時間(分)
  • 55(2)
  • 70(3)
  • 80(2)
  • 120(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「トーチ」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トーチ・アン・HI レッキス工業トーチ・アン・HIレッキス工業
11,980税込13,178
1組
当日出荷
コンパクトでワンタッチ、自動一発着火です。 逆さ使用もOKです。 火力調整、エア量調整が可能です。 バーナの取り付け、取り外しが簡単です。 火口パイプが長いので狭い所にも使えます。
形式ABT-22火炎温度(℃)1600
パワートーチ 新富士バーナーパワートーチ新富士バーナー
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
操作性に優れたトリガー式。点火、消火の操作はライターと同じように点火ボタンを押して離すだけ。火力調整機能をはじめ、空気調整機能、連続使用ロック機能、誤作動点火防止機能など多彩な機能を搭載。 自動車工場の生産ラインなどでも使われるハイエンドモデルです。
火炎温度(℃)最高:1400~1600、最低:1000付属品専用容器(ボンベ)RZ-860×1本質量(g)140(本体のみ)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×100(本体のみ)外径(Φmm)(火口)20点火方式圧電点火発熱量(kW[kcal/h])RZ-860使用時:3.5(3000)、RZ-850使用時:2.8(2400)ガス消費量(g/h)(RZ-860使用時)253RoHS指令(10物質対応)対応燃焼時間(時間)(RZ-860使用時)約1時間10分
1600℃ 自動着火パワートーチ(ヨコ型) エスコ1600℃ 自動着火パワートーチ(ヨコ型)エスコ
3,500税込3,850
1個
翌日出荷
寒冷地対応の専用ボンベ付きのプロの作業向きパワートーチ。 ピンポイントで有効な加熱が可能な強力集中炎。 金属のロウ付け、氷解などにご使用いただけます。 逆さ使用可能です。
火炎形状強力集中炎火炎温度(℃)1400~1600仕様自動着火式横型(ハイパワー)タイプエスコ品番EA303FA-4全長(mm)248質量(g)622使用ガスEA303FA-10熱量(kw)3.3火口径(Φmm)22
1600℃ 自動着火パワートーチ(トリガー式) エスコ1600℃ 自動着火パワートーチ(トリガー式)エスコ
5,000税込5,500
1個
翌日出荷
操作性に優れたヨコ型トリガー方式。 ピンポイントで有効な加熱が可能な1600℃の強力集中炎。 半田付けなどに大変有効です。逆さ使用可能です。 その手軽な操作性の為、各種ロウ付け作業の他、自動車工場の生産ライン等でも使われています。
火炎形状強力集中炎火炎温度(℃)1000~1600燃焼時間(分)約70仕様自動着火式成分液化ブタン、液化プロパンエスコ品番EA303FA-1質量(g)550使用ガスEA303FA-10ガス容量(g)220ガス消費量(g/h)約253火口径(Φmm)20
炙りマスターPro ガストーチ ねじ込み缶式 新富士バーナー炙りマスターPro ガストーチ ねじ込み缶式新富士バーナー
2,898税込3,188
1本
6日以内出荷から12日以内出荷
仕様抗菌仕様、ねじ込み式、スタビライザー付き(安定台)点火方式圧電RoHS指令(10物質対応)対応
ガストーチGEN(ボンベなし) Sakae Fuji(栄製機)ガストーチGEN(ボンベなし)Sakae Fuji(栄製機)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
ガス強制気化方式のパワフルで安定した炎。 20秒-60秒の正立燃焼(余熱)で継続的な逆さ仕様が可能。 (使用環境により異なります) 空気調整リングでシャープな炎から柔らかな炎まで自由自在。
火炎形状集中炎本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×42×76火炎温度(℃)1600火口径(mm)Φ22.2火炎の長さ(mm)120-150熱量(kw)1.7燃焼時間(分)120適用可能カートリッジPG300・G300
トーチ・アン (寒冷地対応タイプ) レッキス工業トーチ・アン (寒冷地対応タイプ)レッキス工業
7,798税込8,578
1本
当日出荷
寒冷地対応タイプです。逆さ使用もOKです。
用途各種配管作業、各種板金作業、小物焼き入れ、焼き戻し、凍結の解氷、教材用、日曜大工、食品の焼き目付け。点火方式電子着火式
業務用パワートーチ 新富士バーナー業務用パワートーチ新富士バーナー(13件のレビュー)
2,898税込3,188
1台
当日出荷
強火力集中炎モデルです。フルタイム逆さ使用可能です。最後までパワーを持続します。
用途各種ロウ付け。塩ビパイプ曲げ。凍結解氷作業。トラスコ品番376-9372質量(g)210点火方式電子着火式火炎温度(℃)1600発熱量(kcal/h)2800燃焼時間(分)80火炎形状強力集中炎RoHS指令(10物質対応)対応
トーチ・アン レッキス工業トーチ・アンレッキス工業
11,980税込13,178
1個
当日出荷
コンパクトでワンタッチ、自動一発着火、逆さ使用もOKです。 火口パイプが長いので狭い所にも使えます。 空気調節機能付です。
用途各種配管作業、各種板金作業、小物焼き入れ、焼き戻し。 凍結の解氷、教材用、日曜大工、食品の焼き目付け。火炎温度(℃)1600燃焼時間(分)55/缶仕様電子着火式トラスコ品番123-0671質量(g)710発熱量(kcal/h)2000
パワートーチ(トーチのみ) 新富士バーナーパワートーチ(トーチのみ)新富士バーナー(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ワンハンドで点火・消火が可能!いつでもお好みの火力で点火可能!スライド式の火力調整つまみで、強火から弱火までの微調整が無段階に可能です。空気調整つまみで、1600℃の強力集中炎から800℃のソフト炎が自在につくれます。チャイルドロックレバー付の安心設計。360°フルタイム逆さ仕様可能。
用途ハンダ付け、各種ロウ付け。塩ビパイプ曲げ。板金作業。調理(炙り作業、お菓子作り)。ガラス細工。時代焼き。炭の火起し等。火炎形状強力集中炎/ソフト炎トラスコ品番376-9411質量(g)140(本体のみ)最高温度(℃)1600℃外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×100(本体のみ)点火方式電子着火方式火炎温度(℃)最高/1400~1600、最低/1000火口径(mm)Φ20燃焼時間(分)約70(RZ-860使用時)※30分の連続燃焼データーより換算したものです。発熱量(kW[kcal/h])3.5[3000](RZ-860使用時)、2.8[2400](RZ-850)使用時)※10分間の燃焼データーを1時間に換算したものですガス消費量(g/h)253(RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。適合ボンベねじ込み式(RZ-850、RZ-8501、RZ-860)RoHS指令(10物質対応)対応
パワートーチ(業務用パワーガスRZ-860 1本付) 新富士バーナーパワートーチ(業務用パワーガスRZ-860 1本付)新富士バーナー(12件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
当日出荷
ワンハンドで点火・消火が可能!いつでもお好みの火力で点火可能!スライド式の火力調整つまみで、強火から弱火までの微調整が無段階に可能です。空気調整つまみで、1600℃の強力集中炎から800℃のソフト炎が自在につくれます。チャイルドロックレバー付の安心設計。360°フルタイム逆さ仕様可能。大容量220g業務用パワーガスRZ-860 1本付。
用途ハンダ付け、各種ロウ付け。塩ビパイプ曲げ。板金作業。調理(炙り作業、お菓子作り)。ガラス細工。時代焼き。炭の火起し等。火炎形状集中炎~ソフト炎火炎温度(℃)1000~1600最高温度(℃)1600付属品業務用パワーガスRZ-860 1本付トラスコ品番355-8762質量(g)140(本体のみ)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×100(本体のみ)点火方式電子着火方式火口径(mm)Φ20燃焼時間(分)約70(RZ-860使用時)※30分の連続燃焼データーより換算したものです。発熱量(kW[kcal/h])3.5[3000](RZ-860使用時)、2.8[2400](RZ-850)使用時)※10分間の燃焼データーを1時間に換算したものです。ガス消費量(g/h)253(RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。適合ボンベねじ込み式(RZ-850、RZ-8501、RZ-860)RoHS指令(10物質対応)対応
業務用パワートーチ 新富士バーナー業務用パワートーチ新富士バーナー(13件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
寒冷地対応の専用ボンベ(RZ-860)を使用したプロ作業向きパワートーチ。極寒冷地区の屋外でも最大限にパワーを発揮します。
用途凍結解氷、ハンダ付、ロウ付火炎形状集中炎付属品ボンベ(RZ-860)×1本トラスコ品番355-8754質量(g)210(本体のみ)最高温度(℃)1600外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×30×60(本体のみ)点火方式電子着火方式火炎温度(℃)1400~1600火口径(mm)22燃焼時間(分)80(RZ-860使用時)30分の連続燃焼データより換算したものです。発熱量(kW[kcal/h])3.3[2800](RZ-860使用時)2.4[2100](RZ-850使用時)10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。ガス消費量(g/h)236(RZ-860使用時)10分間の燃焼データを1時間換算したものです。適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら