【本体】・衝撃に強い材質:衝撃に強く難燃性の高いポリカーボネート樹脂を使用【プラグ】・絶縁カバー:絶縁カバーがトラッキングによる火災を予防・スイングプラグ:180°動く可動式プラグで狭い場所もピッタリ・熱に強い材質:熱に強いユリア樹脂を使用【コード】・保護被ふくコード:よじれにくく丈夫な保護被ふくコードを使用
材質ポリカーボネート
出力【USB】Type-A:DC5V 合計2.4A USB、Type-C :DC5V/3.0A 9V/2.22A 12V/1.67A 自動制御 出力合計:20W
定格電圧AC100V (日本国内専用) 14A 合計 1400Wまで
コンセント個数3個口
コード長さ(m)0.9
本体質量(g)206
機能絶縁カバー、スイングプラグ
包装形態ブリスター
USBポート数Type-A×1ポート、Type-C ×1ポート
プラグ形状スイング
コンセント3個口(表2個/裏1個)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×125×25
関連キーワード