一括集中スイッチ兼用過電流防止ブレーカー付き。コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用。丈夫な二重被ふくコード。耐トラッキング絶縁カバー付きLプラグ。ACアダプター対応
電圧(V)125
消費電力(W)1500以下
コード長さ(m)1.5
電流(mA)15
プラグ形状Lプラグ
サンワダイレクトオリジナル商品
消費電力をデジタル表示。
強力マグネットで固定も可能。
6口はスイッチ付き。
雷サージ機能付き。
ブレーカースイッチ(リセットスイッチ付き)。
コンセント個数6
色ホワイト
電源コード(m)1.5
機能雷ガード/スイングプラグ/絶縁キャップ付
プラグ形状スイング
コンセント形状2P
スイッチ個別
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約330×50×27
質量(g)約414
コードVFF 1.8mm2×2心 仕上がり外形寸法/約4.3×7.6mm
バリスタ電圧(V)351~429
制限電圧(V)650/10A
最大サージ電圧(V)3000
使用地区日本国内のみ(日本以外ではご使用いただけません)
適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
保証期間初期不良のみ
仕様ワットメーター表示:デジタル表示範囲/0~9999W、電力計最大使用量:1800W最大
定格15A・125V(1500Wまで)
マグネットあり
USBポートなし
雷ガードあり
耐トラッキングあり
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
耐トラッキング
プラグ:スイングプラグ
雷ガード
背面2ヶ所にマグネット付
過電流保護ブレーカー付
ワットメーター付 (しっかり節電、ワットメーターで使用電力チェック―!)
過電流保護機能 (過電流でブレーカーが働きます)
マグネット固定 (背面に協力なマグネット付)
節電独立スイッチ
耐トラッキングカバー付き
180°スイングプラグ
安全ほこりシャッター
色白
スイッチ個別
定格AC 125V/15A、最大合計1500W
コンセント個数6個口(個別スイッチ付き)
コード長さ(m)1.5
機能耐トラッキング、180°スイングプラグ 、雷ガード、背面2ヶ所にマグネット付、過電流保護ブレーカー付、ワットメーター付 (しっかり節電、ワットメーターで使用電力チェック―)、過電流保護機能 (過電流でブレーカーが働きます)、マグネット固定 (背面に協力なマグネット付)、節電独立スイッチ、安全ほこりシャッター
コンセント仕様ほこり防止シャッター付き
プラグ形状スイング
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ホコリ防止安全シャッターが付きUSBポート2個(電流容量、合計2400mA)搭載
独立回転(90°回転)コンセントで、プラグ同士が邪魔になりません。
過電流防止ブレーカー(集中スイッチ兼用)付き
トラッキング火災防止180°回転プラグ採用
スイッチ一括
電力(W)合計1400まで
コンセント個数3
電源コード(m)1.5
USBポート2
耐トラッキングあり
1個
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
ひとつずつ差し込み穴をずらせるので、大型アダプターも無駄なく挿せます。
合計使用容量が1500W超えた状態で継続すると内臓のブレーカーが作動し、電源が切られます。
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
コンセント個数7.5
色ホワイト
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×262×28
プラグ形状L型
RoHS指令(10物質対応)対応
耐トラッキングあり
関連キーワード