10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハーネスジョイントボックスからフロアパネル上に出し、負荷に接続します。 ワンタッチで接続できるハーネスキャップ付。 デスク横などに取り付けやすいマグネット付。
グレー 定格電圧(V)125合計1500Wまで 定格電流(A)15
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

東芝ライテックハーネス用OAタップ
付属品ハーネスプラグ、電源表示、磁石 電源15A-125V
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

口数4 仕様パイロットランプ、マグネット標準装備 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 コードVCTケーブル(グリップ、ブッシング付) プラグハーネスプラグ付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アメリカン電機OAタップ(ハーネス)
スリムな外形で通電確認用LEDランプとマグネット,アースターミナルを標準装備
コンセント個数4 コード長さ(m)3 定格接地形2P15A125V 合計1500W コンセント形状抜止形 コンセント仕様差し込み口数:4ケ口 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)239×44×26 プラグ形状ハーネス(他社ジョイントボックスへ差込可能) コード種類ソフトVCT2mm2
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

口数4 仕様パイロットランプ、マグネット標準装備 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 コードVCTケーブル(グリップ、ブッシング付) プラグハーネスプラグ付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USBコンセントはホコリが入りにくいスライド扉付。
用途OA機器や周辺機器の電源、充電に。 コンセント形状接地2P14A抜け止め 仕様ハーネス用 グレー コンセント個数4 定格出力(USB)DV5V/2A、(コンセント)1400Wまで 機能USBコンセント付・スライド扉付・電源表示ランプ付・マグネット付 マグネットあり USBポート2 定格入力(USB)AC100V/24VA、(コンセント)AC100V(50/60Hz)
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

1個(3m)ほか
7,898 税込8,688
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハーネスプラグ仕様の4口の電源タップ。安全性を考慮した仕様と、環境に配慮したゴミの少ない簡易パッケージで工事用・物件用としての大量導入に最適。 境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。 裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。 差し込み口を回転させることにより、プラグをロックすることができ不意の抜け落ちを防止します。 差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。 電源コードには丈夫で安全性を向上させた二重被ふくケーブルを使用し、漏電などのトラブルを軽減します。 通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示LEDランプが付いています。 ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。
材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂 定格15A・125V・1500W コンセント個数4 プラグ形状ハーネスプラグ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オフィス等の電源コンセントを簡単に増やせます。赤色は非常電源回路等に多く使用されています
口数4 仕様(枝番)WRR、パイロットランプ、マグネット (本体)白、(中駒)赤、(プラグ)赤 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 コードVCTケーブル/グリップ、ブッシング付 プラグハーネスプラグ付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)