通信機器用耐熱ビニル電線オーナンバ4日以内出荷
可とう撚線をしようしており、柔軟性にすぐれています。導体にメッキあり(TA)を使用しています。
用途100V未満の通信機器、電子機器等の内部配線として使用されます。標準条長(m)200絶縁抵抗(MΩ/km)5RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000(水中)
電子・通信機器用耐熱ビニル電線リケンケーブルテクノロジー¥15,980税込¥17,578
1巻(500m×1巻)
6日以内出荷
導体に錫メッキ軟銅撚り線を使用し、耐熱性・可とう性・加工性に優れています。
用途電子・通信機器の内部配線に。RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】テフロン FA ハイフロンふっ素樹脂(FEP絶縁)電線日星電気5日以内出荷
耐熱、耐寒性の優れた600V単身電線です。
電気用品安全法に適合しています。(0.3mm2と0.5mm2は除く)
種類産業機械用ケーブル芯数(C)1導体外径(Φmm)約0.72/約0.9/約1.1/約1.5/約1.8/約2.5サイズ(mm2)0.3、0.5、0.75、1.25、2、3.5絶縁体外径(mm)1.52/1.7/1.9/2.3/2.6/3.3概算質量(kg/km)6、8.3、11.4、12、25、44許容電流(A)(30℃)12、16、21、30、40、60材質(導体)すずめっき軟銅線材質(絶縁体)FEP樹脂絶縁体厚さ(mm)0.4絶縁抵抗20℃(MΩ-km)サイズ0.3~0.75mm2:2500、サイズ1.25mm2:2000、サイズ2~3.5mm2:1500耐電圧(V/min)(水中・AC)1500定格温度(℃)200定格電圧(V)600導体構成(本/mm)12/0.18、19/0.18、30/0.18、50/0.18、37/0.26、45/0.32導体抵抗(Ω/km)(20℃)64.4、40.7、25.8、15.5、9.91、5.38特性耐寒性、耐熱性、耐薬品性、難燃性RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
ふっ素樹脂電線協和ハーモネット(5件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~
1袋(6色×1本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
化学薬品に不活性であり、機械的強度にすぐれています。
耐熱、耐寒、不燃電線です。
用途工業用ケーブル、制御用ケーブル。
通信機器内部配線、耐熱電線等。種類産業機械用ケーブル絶縁体標準厚さ(mm)0.4耐熱温度(℃)-100~200絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500RoHS指令(10物質対応)対応