9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。
用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか 刃数不等(4/6) ドリル径(Φmm)6 有効切断能力(mm)3.2 使用工具電気ドリル、ボール盤
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

インパクトドライバーでホールソー加工ができます 一般のドリルチャック仕様のコードレスドリルドライバーや電気ドリルでも使用できます。 低消費電力、低トルクタイプのホールソーです。 タフな6角軸と強靭無比な刃先によるパワフルな加工を実現します。 どのメーカーのドリルにも対応しています。
用途アルミ材プラスチック、塩化ビニール、サイディングボード、FRP、木材(特に薄板用) 適合電動工具インパクトドライバー、コードレスドライバー、電気ドリル 適合板厚(mm)1.6 軸の形状六角軸 有効長(mm)12.5 六角軸シャンク径6.35 ピッチ8 シャンク六角軸6.35mm
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

業界初の切屑4分割切刃構成。厚さ25mmのステンレスから木材まで穴あけ可能ハンディ工具の必須条件である切れ味の良し悪しにポイントをおいて、切削4分割の切刃構成し素晴らしい切れ味を発揮します。リード溝を最小限にし、上方のスペースを広くとり切削の排出効果をあげていますので、深穴から排出される大量の切屑が停滞する事無くスムースに排出されます。また、超硬チップは3面共、母材と接触している差し込み方式なので悪条件下でもチップのハクリがありません。
用途ステンレス、鉄、木工、プラスチック等の穴あけ作業 ドリル径(Φmm)6 全長(mm)107 有効長(ふところ深さ)(mm)25
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

電設・配管工事の穴あけ作業で釘を気にせず、穴あけできる
長さ(mm)457 適合機種6304LR、6304R、6304RT、6305/A、63004、DA4000LR、DP4002、DP4010、8420V、HP1640FK、HP2032、6013BR、HP1620FK 穿孔能力(mm)395
1本
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

板厚25mmまでのステンレス・鉄・木工・プラスチックに最適です。
有効長(mm)25 全長(mm)113 センタードリル径(Φmm)6
1本
4,198 税込4,618
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

薄刃タイプ(M42)刃先の使用により切れ味抜群、長寿命です。 14~35mmまでは、六角軸シャンク仕様により充電ドリルドライバーにて使用可能です。 センタードリルにカス抜き用スプリングを装着しているため、切りカスの除去作業が軽減されます。
用途被削材:鉄板(3.3mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック。 有効長(mm)25 刃厚(mm)0.9 材質刃部:コバルトバイメタル鋼(M42)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

安全ストッパー(ツバ)を無くし、ふところを深くしたモデル。(18Φ以上)貫通作業に最適です。標準タイプのバイメタルカッターよりも有効長を40mmと深くし、多用途での使用が可能。
用途鉄板(3.2mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック等の穴あけ作業。 有効長(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ウイニングボアーバイメタルカッター
薄刃(0.8mm)刃先の使用により切れ味抜群、長寿命
用途鉄板(3.2mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック等の穴あけ作業に シャンク径(Φmm)6.35
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

極薄バイメタル刃の使用により切削抵抗を抑え充電ドリル・インパクトドライバーでの切削に最適です
用途薄鉄板(1.6mm以下)、ステンレス(0.6mm以下)、塩ビ、プラスチック、木工の穴あけ作業に シャンク径(Φmm)6.35
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)