3×6サイズからカットしてお求め安くしたカット合板です。
長さ(mm)900
規格T2G2
材質ラワン合板
寸法(mm)910×1820
長さ(mm)1820
幅(mm)910
規格T2G1
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
耐水性に優れた表面がきれいな合板です。
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
材質ラワン普通合板
長さ(mm)1820
幅(mm)910
規格T2G1
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
構造耐力上主要な部分に用いる目的で作られた合板。
下地材として使われることが多く仕上げに使うことは想定していないため、外見は節が多い。
他の合板やボード類に比べ、釘の保持力が非常に高く、強固に取り付けることができる。
また、接着性能も合板の中では一番水分に強く、常時湿潤状態でも問題なく使えます。
用途主に木造建築物の、壁下地材・床下地材・屋根下地材として用いられる
長さ(mm)1~1820
幅(mm)1~910
厚さ(mm)12
公差(mm)±5
グリーン購入法適合
サービス分類オーダー・加工
厚さ(mm)12
長さ(mm)1~2200
幅(mm)1~1220
規格T2G2
公差(mm)±5
サービス分類オーダー・加工
厚さ(mm)12
長さ(mm)1~2200
幅(mm)1~1220
規格T2G1
公差(mm)±5
サービス分類オーダー・加工
芯材は南洋材、表面と裏面の両方にシナの単板を貼った普通合板。表面、裏面共ににシナを貼ってあることで、美しく上質な見た目である。製造工程で熱をかけて成形している為、含水率が安定しており、温度による膨張や収縮が少ない。
用途表面に塗装を行い建具の面材、収納家具の内装材として引出しの底板として用いられます。
材質シナ合板
長さ(mm)1~1800
幅(mm)1~900
厚さ(mm)12
公差(mm)±5
サービス分類オーダー・加工
芯材は南洋材、表面(片面のみ)にシナの単板を貼った普通合板。表面にシナを貼ってあることで、美しく上質な見た目である。製造工程で熱をかけて成形している為、含水率が安定しており、温度による膨張や収縮が少ない。
用途押し入れの壁、天井や、表面に塗装を行い建具の面材として用いられます。
材質シナ合板
長さ(mm)1~2200
幅(mm)1~1220
厚さ(mm)12
公差(mm)±5
サービス分類オーダー・加工
材質MDF材
長さ(mm)1~2200
幅(mm)1~1220
厚さ(mm)12
公差(mm)±5
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)1~1850
幅(mm)1~1200
厚さ(mm)12
公差(mm)±5
サービス分類オーダー・加工
軽量にも関わらず、家具などに適した強度があります。芯材がファルカタを使用している為、とても加工性が高いです。表面、裏面はシナの単板を貼っている為、直接塗装で綺麗に仕上がります。
長さ(mm)1~2200
幅(mm)1~1200
厚さ(mm)12
公差(mm)±5
サービス分類オーダー・加工
床材の幅を455mmにし、便器下や周辺に継ぎ目がこない納まり。
従来の床材(幅約303mm内)で起こりやすかった継ぎ目や表面でのシミ・汚れ等が発生しにくい仕様です。
表面はアンモニアや薬品に強く基材には耐水合板(タイプI)を採用しています。
厚さ(mm)12
シリーズアトムワイド455
長さ(mm)1818
幅(mm)455
仕様摩擦に強い、ヒビ割れに強い、汚れが落ちやすい、ワックス禁止、水まわりに最適、アンモニアに強い、床暖房仕上げ材、ホットカーペットOK、抗菌加工
基材合板
適合規格4VOC
工法捨貼工法
表面仕上げ抗菌加工・UV硬化オレフィンシート
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
洗面室やトイレ等の水廻りに対応したシフローリング。表面化粧材には石目柄を印刷したオレフィンシートを採用し、幅広455mmで目地を少なくできます。人気の高い8柄をラインナップし、床暖房にも対応しています。
用途内装上履用・水まわり用
仕様水まわり用・抗菌・耐摩耗・床暖対応・ヒビワレ防止
長さ(mm)1818
幅(mm)455
厚さ(mm)12
基材合板
表面オレフィンシート
工法捨貼工法
グリーン購入法適合
表面化粧材に0.5mm厚の銘木中厚単板を使用したフローリング。天然木ならではの生命力あふれる表情を楽しめ、床暖房対応、耐久性などの機能性も併せ持ちます。(一社)抗菌製品技術協議会(SIAA)による 「SIAA抗ウイルスマーク」と「SIAA抗菌マーク」を取得。
用途内装上履用・戸建て/マンション二重床用
仕様抗菌・抗ウイルス・耐凹み傷・耐摩耗・床暖対応・ヒビワレ防止・フリーワックス
長さ(mm)1818
幅(mm)303
厚さ(mm)12
基材合板
表面銘木中厚単板
工法捨貼工法
表面仕上げナチュラルマット塗装
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
グリーン購入法適合
関連キーワード