隙間にテープを貼るだけで、汚れ防止、ゴミ防止、浸水防止。汚れたら拭き取るだけ。タイル、ガラス、金属、プラスチックなどの平らな面に。剥がしやすい紙製の剥離紙、折り目付きで貼りやすい。本品は、ゴミ・ホコリが溜まりやすい場所や、水が掛かりやすい場所、汚れやすい場所などの隙間や目地に貼るだけで普段のお手入れがラクになり、ご家庭内を常に清潔な状態にキープできる便利な折り目付き透明粘着テープです。
用途ガスコンロ、IH、水回りの汚れ防止
材質本体/PVC、アクリル系粘着剤、剥離紙/紙
幅(mm)3
厚さ(mm)0.65
長さ(m)3
主な用途固定、滑り止め、仮止め
特性はがせる、張り直しができる
ポリウレタン、ポリプロピレンバンパー及びボディセンターピラーなど凹凸部の見切り用マスキングテープです。
柔軟性のある基材。耐熱性、耐溶剤性に優れている。
粘着性がよく、ほとんどのり残りしない。
用途曲線用
伸度(%)239
テープ厚さ(mm)0.12
耐熱温度(℃)160(30分)
引張強度(N/10mm)29.4
補修やカスタムペイントの際に使えるファインラインテープです。塩ビ製のため、高い柔軟性を誇りながら、貼り付け時にテンションをかけても型崩れしにくいです。プラスチックやゴムにもよく付着します。水性/溶剤の両方にも対応。幅は3,6,9,12,15,19,25の7種類から選べます。
長さ(m)55
危険物の類別非危険物
関連キーワード