カテゴリ

  • テープ(6)
    • 補修・シーリングテープ(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • ニチバン(2)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • エスディアイ(1)
  • PARTNER(1)
  • ケーイング(1)
テープ幅(mm)
  • 5(6)
  • 7(6)
  • 10(32)
  • 12(26)
  • 15(47)
  • 18(14)
  • 19(12)
  • 20(39)
  • 24(6)
  • 25(37)
  • 30(27)
  • 38(6)
  • 40(10)
  • 48(55)
  • 50(93)
  • 75(21)
  • 100(19)
  • 300(6)
  • 1200(6)
  • カスタマイズ商品(8)
テープ厚さ(mm)
  • 0.051(1)
  • 0.12(1)
  • 0.15(1)
  • 0.2(2)
  • 0.65(1)
特長
  • はがせる(1)
  • 両面(1)
  • 柔軟(1)
  • 気密(1)
  • 耐熱(1)
  • 耐薬品(1)
  • 透明(1)
用途
  • 用途固定・仮止め用(3)
  • 用途塗装・養生用(1)
  • 用途車用(1)
テープ長さ(m)
  • 3(1)
  • 5(1)
  • 10(3)
  • 20(1)
3・5・10・20
基材
  • その他(1)
  • アクリル系(2)
  • ポリエステル(2)
  • 塩ビ(2)
その他・アクリル系・ポリエステル・塩ビ
粘着剤
  • ゴム系(2)
ゴム系
  • 色イエロー(1)
  • 色クリア(3)
  • 色ブルー(1)
イエロー・クリア・ブルー
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「透明テープ」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンタクトテープ ケーイングコンタクトテープケーイング
998税込1,098
1巻
8日以内出荷から13日以内出荷
薄さ0.2mmの超極薄クリアー両面テープですクリアタイプなので透明部分に最適
用途エンブレム・バイザー等の再接着に材質アクリル厚さ(mm)0.2透明長さ(m)10
すきま汚れ防止 お手入れラクラクテープ エスディアイすきま汚れ防止 お手入れラクラクテープエスディアイ
549税込604
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
隙間にテープを貼るだけで、汚れ防止、ゴミ防止、浸水防止汚れたら拭き取るだけタイル、ガラス、金属、プラスチックなどの平らな面に剥がしやすい紙製の剥離紙、折り目付きで貼りやすい本品は、ゴミ・ホコリが溜まりやすい場所や、水が掛かりやすい場所、汚れやすい場所などの隙間や目地に貼るだけで普段のお手入れがラクになり、ご家庭内を常に清潔な状態にキープできる便利な折り目付き透明粘着テープです。
用途ガスコンロ、IH、水回りの汚れ防止材質本体/PVC、アクリル系粘着剤、剥離紙/紙幅(mm)3厚さ(mm)0.65長さ(m)3主な用途固定、滑り止め、仮止め特性はがせる、張り直しができる
激細い両面テープ WAKI(和気産業)激細い両面テープWAKI(和気産業)(3件のレビュー)
259税込285
1巻(5m)
当日出荷
激細い、激薄い、透明、防水性に優れた両面テープ。高分子粘着層に低分子粘着層を重ねる分子勾配膜(R)技術により基材レスで厚みが薄くても強力な粘着力を実現します。
用途細かいパーツ類に貼り付け。ガラス細工やレザークラフトなどの各種ホビーなどに使用。材質粘着層:アクリル系(無溶剤、基材レス)、はくり紙、紙巻:紙幅(mm)3厚さ(mm)0.15長さ(m)5耐熱温度(℃)80粘着力(N/25mm)32使用可能材質プラスチック(PP、PE含む)、アクリル、ガラス、軟質塩ビ、金属、紙、木材、フェルトRoHS指令(10物質対応)対応
アタッチテープ PARTNERアタッチテープPARTNER
2,398税込2,638
1巻
当日出荷から7日以内出荷
透明で厚さ0.2mmのPET系基材を使用した両面テープです。 剥離ライナー紙に赤色半透明のPPを使用しているため、見やすく剥しやすいです。 高い温度領域に耐える可塑剤性なので、樹脂部品などの密着性に優れています。 初期接着能力、高保持力に優れているため、被着体を選ばず高接着します。
用途車輌の外装(サイドバイザー部品)や車内の樹脂パーツ部品の再固定、装飾品や金属部品・モールド・エンブレムの接着、UV塗装・焼付塗装などを施してある精密部品の接着、スポンジ両面テープの補強用に厚さ(mm)0.2長さ(m)10耐熱温度(℃)200/短時間・80/長時間強度【接着】75.5kg/5cm2
クリアラインテープ No.557(直線用) ニチバンクリアラインテープ No.557(直線用)ニチバン(9件のレビュー)
599税込659
1パック(2巻)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ボディのツートン塗装の見切り用及び直線のシャープな細幅ライン出し用マスキングテープです。
用途直線用
クリアーラインテープ (曲線用) No.536 ニチバンクリアーラインテープ (曲線用) No.536ニチバン(66件のレビュー)
629税込692
1パック(2巻)ほか
当日出荷
ポリウレタン、ポリプロピレンバンパー及びボディセンターピラーなど凹凸部の見切り用マスキングテープです。 柔軟性のある基材。耐熱性、耐溶剤性に優れている。 粘着性がよく、ほとんどのり残りしない。
用途曲線用伸度(%)239テープ厚さ(mm)0.12耐熱温度(℃)160(30分)引張強度(N/10mm)29.4
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら