11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属、アクリル樹脂、プラスチック(PP、PEを除く)、紙、ガラス、木など様々な素材にバランス良く接着可能です。
用途掲示物の貼りつけや各種工作、封筒のシールなどの事務作業、巾木や各種モール、金具などの仮固定にお使い下さい。 仕様手で切断可能 使用温度範囲(℃)0~50 粘着力(N/10mm)22 被着材の素材金属
1巻
82 税込90
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

環境に配慮した粘着剤を使用した一般用両面テープです。
用途紙・プラスチック・木などの工作、貼り付けに。写真やスクラップの貼り付けに。軽量小型プレート類の接着に。カレンダー・ポスター等の貼り付けに。
1巻ほか
88 税込97
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

自動車メーカー各社のラインで使用されている両面粘着テープです。 高い信頼性と安全性、作業性の良さが際立っています。
用途自動車各種内外装部品の接着固定用。 サイドモールの接着。 バンパーモール、バンパープロテクターの接着。 各種アクセサリー等の接着。 伸度(%)680 主なワークパーツ
1巻ほか
649 税込714
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1巻
508 税込559
当日出荷から6日以内出荷

1面側の粘着剤が再はく離性に優れているため床面から簡単にはがすことができます。手で切断可能
用途展示会のカーペット固定用。 主なワークパーツ
1巻ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

紙やプラスチック、金属など多種多様な被着体の貼り合わせに優れた接着力を発揮します! 剥がし易く、寸法安定性に優れた剥離ライナーを使用しています。
用途銘板固定用、プラスチック表示板固定用一般接着用(紙、フィルム等の接着用) 低VOC対策品、住宅室内部材の接着、家電OA機器の部品固定他 保持力(mm)0.3/hr 粘着力(N/20mm)12.0(180°引き剥がし粘着力) 適合用途低VOC 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1巻ほか
299 税込329
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面接着テープです。 適度な粘着感があり、貼り付け作業がし易いテープです。
用途一般事務用途 紙やフィルムのスプライス用 軽量プレートの固定 他幅広い用途に 仕様はく離紙付 使用温度範囲(℃)5~60 保持力(mm)0.3/hr 粘着力(N/20mm)ステンレス板:7.2、アルミニウム板:6.8、ABS板:6.0 主なワークパーツ
1巻ほか
179 税込197
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

両面テープ 一般用 モノタロウ 動画あり
不織布を基材とし、その両面に合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。 耐久性・耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を使用し、表面が平滑であるため安定した性能を発揮します。 また、凝集力が高く各種被着体に安定した接着性があり、低温から高温まで広い温度範囲で優れた粘着特性を発揮します。
用途ネームプレートや説明板などの銘板固定用。 壁紙や化粧板などの接着用。 金属・木材・製本・写真などの接着用 粘着力(N/10mm)内側:4.0、外側:3.0 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ
1パック(2巻)ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

多用途用両面接着テープです。 金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。 UL969を取得しています。
1巻ほか
349 税込384
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

厚み0.12mmの薄手タイプなので、貼りあとが目立たずきれいに貼れます。 クッションフロアを貼りつけても、表面に凹凸が出ることなく、テープの厚みを感じさせない優れものです。 貼りかえのときにはきれいにはがせます。
用途クッションフロア(長尺床材)の接着固定。 その他一般的な両面接着テープとして。 半透明 テープ厚さ(mm)0.12
1個ほか
949 税込1,044
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

不織布基材に合成樹脂系粘着剤。 バランスに優れた特性により広い用途にご使用できます。
用途紙、プラスチック、木、金属などの接着や仮止め。 ネームプレートや説明板などの銘板固定用 壁紙や化粧板などの接着用 金属・木材・製本・写真などの接着用 主なワークパーツ 再生材使用使用
1巻ほか
特価
179 税込197
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)