5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設定した時間の最高/最低温度を内部/外部センサの2ヶ所で確認。最高・最低温度を記録。日付/時計/内外温度差表示機能付。
外形寸法(mm)60×18.5×125 電源単4乾電池1個 測定範囲(℃)内部:-10~+50外部:-20~+70 コード長さ(m)約3 センサーサーミスタ 精度(℃)内部:±1.0℃(0~+40.0℃)±2.0℃(左記以外)外部:±1.0℃(-5.0~+45.0℃)±2.0℃(左記以外) 分解能(℃)0.1℃
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

小型軽量ですので、狭い隙間での測定も可能です。パソコンのUSBに直結するタイプですので、コミュニケーションポート等のデータ取り込み機器が不要です。RX-350THPのデータ出力はPDFのみの為、改ざん防止に適しています。液晶表示部でその場で温湿度を知る事ができます。上限値(下限値)を設定でき、超えた時はLEDにより知らせます(温度のみ)。パソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みますのでパソコン温湿度記録計としても使用できます。
種別(USB直結タイプ) 電源CR1220ボタン電池(テスト用付属) 精度±0.8℃(25℃時)、±4%RH(20~80%RHにおいて) 温度測定範囲(℃)-20~+70 湿度測定範囲(%)5~90 インターフェースUSB 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100.7×21.0×10.4 アズワン品番2-7963-12
1台
23,900 税込26,290
当日出荷

ソフトウェア不要で自動でPDFレポートができます。 ダイレクトUSB接続です。 NFC無線通信可能です。
用途医薬品・食品・精密機器・美術品輸送時の温度・湿度、衝撃イベント記録 測定範囲(℃)-20~+70 分解能0.1 湿度測定範囲0~100%rH
1台ほか
59,980 税込65,978
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Bluetooth・NFC対応で、スマホ・タブレットで簡単に管理できる温度データロガーです。 BDT01-LC196は-196~199℃に対応しており、-150℃以下の再生医療用輸送容器・医薬品などの温度管理に適しています。 航空機搭載モードがあるので、ドライシッパーと併用することで、-150℃以下の輸送及びその間のデータ計測が可能です。
仕様航空法:RTCA/Do-160G Sec21適合済 寸法(mm)94.0×59.0×15.3 規格NFC通信 ISO/IEC-14443A準拠 電源単4アルカリ電池×2 精度本体センサ:±0.5℃(0~65℃) ±1.0℃(それ以外) 外部センサ:±0.3℃+読み値の0.5% 対応OSAndroid5.0以上 iOS8.0以上 温度測定範囲(℃)本体:-20~70/外付けセンサ:-196~199 温度センサー本体内蔵1ch 外付け1ch インターフェースBluetooth4.0以上 電池寿命1年以上(電池寿命は使用方法によって異なります) 防水性IP64 BluetoothBluetooth4.0 Low Energy(BLE)準拠
1個
99,980 税込109,978
21日以内出荷

Bluetooth・NFC対応で、スマホ・タブレットで簡単に管理できます。航空機搭載モードがあるので、ドライシッパーと併用することで、-150℃以下の輸送及びその間のデータ計測が可能です。
仕様●アクティブ・規格:Bluetooth4.0 Low Energy(BLE)準拠●パッシブ・規格:NFC通信 ISO/IEC-14443A準拠●航空法:RTCA/Do-160G Sec21適合済 寸法(mm)94.0×59.0×15.3 電源単4アルカリ電池×2 対応OSAndroid5.0以上 iOS8.0以上 精度(℃)±0.5(0~65 ±1.0(それ以外) 温度センサー本体内蔵1ch 外付け1ch インターフェースBluetooth4.0以上 測定温度(℃)本体:-20~70 外付けセンサ:-40~80 電池寿命1年以上(電池寿命は使用方法によって異なります) 防水性IP64
1個(1個)
13,980 税込15,378
22日以内出荷