2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。 スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。
材質本体/ABS樹脂 電源単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。) 最小表示温度/0.1℃、湿度/1% 本体寸法(mm)103×102×18 本体質量(g)135(電池含) 精度温度/(0~40℃)±1℃それ以外±2℃、湿度/(40~80%)±10%それ以外±15% 温度測定範囲(℃)-5~49 湿度測定範囲(%)30~95 測定間隔20秒 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度、湿度のほか湿球温度、露点も測定表示可能な温湿度計です センサを埃等から保護する回転式保護カップが付いています。(実用新案取得済) コード長約1.2mの外部温度センサが標準付属。 持ち運びに便利なソフトケース及び保管用のハードケース付です。 オートパワーオフ機能付きです(時間設定可能)。 相対湿度・乾球湿度・温球温度・露点温度が測れます。
仕様コード番号:8130-00 付属品外部温度センサー・ソフトケース(ネックストラップ付き) 寸法(mm)48.4×24.7×178.5 質量(g)約100(乾電池含む) 電源LR03単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属) 温度範囲(℃)湿球/-5~49 センサー(外部)-19~+70℃ 温度測定範囲(℃)0~50 分解能(℃)0.1 露点温度-28.0~49.0℃ センサーコード長(m)(外部)約1.2 アズワン品番1-8804-01-20 湿度測定範囲(%RH)10~95 分解能(%RH)0.1 校正証明書一般校正
1個
39,980 税込43,978
9日以内出荷