シャープな見切りと強力な重ね貼り性能を兼ね備えた二刀流テープです。コストパフォーマンスに優れています。直線にはもちろん、曲線にもしっかり貼れます。
用途車輌、工業向けの塗装用。
トラスコ品番121-8211
材質【基材】和紙、【粘着剤】アクリル系
幅(mm)38
厚さ(mm)0.09
色イエロー
長さ(m)18
1箱(10パック×3巻)
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
剥離紙付きのアルミ箔(50ミクロン)のアルミテープです。アクリル系粘着剤を使用している。
用途アルミテープ
幅(mm)50
色アルミ
長さ(m)50
粘着力(N/25mm)20
基材構成アルミ箔(50μ) 剥離紙付き
総厚(mm)0.09
1ケース(30巻)
¥76,980
税込¥84,678
8日以内出荷
タテ書きタイプが新登場!!。さらにヨコ書きタイプもリニューアル!!。簡単に貼れて剥がせる!。糊残りしにくい!だから長期貼り置き可能!。様々な素材と相性抜群!。従来の10包パックにリニューアル!持ち運びもラクラク!
用途シール養生中に。
色イエロー
テープ幅(mm)21
基材和紙
テープ長さ(m)18
テープ厚さ(mm)0.09
粘着剤アクリル系
伸び(%)3.1
主な用途シール養生中
引張強度(N/15mm)41.7
粘着力(N/10mm)1.96
RoHS指令(10物質対応)対応
特性はがせる、対候性、耐水性
●和紙の厚み、粘着力、引張強度などバランスに優れたマスキングテープ●テープの引き出しがスムーズで手切れ性が良い。●直線性・重ね貼り性・見切り性が良い。●アクリル系の粘着剤を使用しており、耐候性・耐水性に優れ糊残りしにくい。●建築用途を中心に一般仮止め用など幅広く使用可能。●文字も書くことができます。
用途●建築塗装時のマスキングに●仮止めなどにも
テープ厚さ(mm)0.09
伸び(%)2.5
引張強度(N/15mm)51.5
引張強度(N/10mm)34.3
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
前作業:フィルムパックの外観からテープ幅が判る。必要数だけ取り出せる。
テープ貼付:巻き戻し易い。接着性が良好(細幅サッシ/湿度下/型板ガラス)。
シーリング作業:プライマーの影響を受けにくい。ヘラのすべりが良好。
はがす:軽く剥がれる。テープが切れにくい。静電気の発生が少ない。
後作業:糊残りがしにくい。
用途ガラス・サッシのシーリング用マーキング
テープ厚さ(mm)0.09
伸び(%)7
引張強度(N/10mm)34
●常温はもちろん、低温や湿潤面にもテープの付きが良く、コーナーの折り返しや落とし目地でもテープが切れにくいです。●アクリル系の粘着剤を使用しており、耐候性・耐水性に優れ糊残りしにくい。
用途●躯体シーリング用
テープ厚さ(mm)0.09
伸び(%)2.8
引張強度(N/15mm)50.6
引張強度(N/10mm)33.7
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
適度な粘着力で被着体を傷めにくい!テープ背面への塗料密着性が良く見切りもきれいにできる!巻き出しが軽い!
用途建築用、塗装用養生テープ
適合金属サッシ、塗装鋼板、コンクリート
厚さ(mm)0.09
長さ(m)18
基材和紙
粘着剤アクリル系
伸び(%)5
引張強度(N/15mm)51
粘着力(N/10mm)1.8
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着力に優れ、直射日光にも強く、糊残りがありません。
直線性に優れているのでツートンカラーの色分け時に最適です
テープをはがした後の面倒な作業をなくした大変使いやすい和紙タイプの車輌塗装用テープです。
用途塗装時見切り用マスキングテープ
マスキングペーパー養生シートの固定
その他、保持・結束等の一般的用途
こんなお得な商品も!

マスキングテープ
モノタロウ
¥289~
税込¥318~
「カブキ」の扱いやすさはそのままでさらにテープの浮きが少なく重ね貼りにも強くなりました。
用途車輌・建築塗装用
耐熱温度(℃)100(30分)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

マスキングテープ 高品質
モノタロウ
¥429~
税込¥472~
しっかりと重ね貼りができて、テープの見切りが綺麗にとれます。従来品(カブキS)と比較して粘着力・引張強度が向上しています。(※一方、カブキSは巻き出しと手切れ性に優れています。)
用途車両塗装用のマスキング作業に。
RoHS指令(10物質対応)対応
結露面やサッシのチリ部分にもしっかり接着します。また、軽くはがせるため、作業性に優れています。
用途ガラス・サッシ用
粘着性、低温特性がよく、スタンダード商品です。
用途マスキング作業全般。
伸度(%)5
テープ厚さ(mm)0.09
タック(ボールNo.)25
耐熱温度(℃)60(30分)
引張強度(N/10mm)40.4
巻戻し力(N/18mm)1.62
こんなお得な商品も!

マスキングテープ シーリング用
モノタロウ
¥429~
税込¥472~
テープに柔軟性があるため凹凸面にしっかりなじみ、しかも剥がす時に切れません。(※砂を吹き付けたタイプのボードには適しません。)。テープを剥がした後の糊残りがなく、塗装面を剥がしてしまうこともありません。湿潤面にも着きやすい。テープの巻き戻し(引き出し)が軽いので、スムーズに貼れます。
用途粗面養生用
直線も、曲線もきれいに接着。
用途ガラス、サッシなどの目地材充てん時のマスキングに。
紙管内径(mm)30
伸度(%)3.7
テープ厚さ(mm)0.09
引張強度(N/mm)25.0
耐熱温度(℃)10~80
引張強度(N/18mm)63.9
巻戻し力(N/18mm)0.9
関連キーワード