5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属、アクリル樹脂、プラスチック(PP、PEを除く)、紙、ガラス、木など様々な素材にバランス良く接着可能です。
用途掲示物の貼りつけや各種工作、封筒のシールなどの事務作業、巾木や各種モール、金具などの仮固定にお使い下さい。 仕様手で切断可能 使用温度範囲(℃)0~50 粘着力(N/10mm)22 被着材の素材金属
1巻
82 税込90
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

粘着部分より、はくり紙幅が広くてはがしやすい両面テープ。詰め替え用。 テープ単体でもご使用いただけます。
用途ポスターやカレンダーの掲示に。レイアウトや編集作業に。 紙、封筒などの貼り合わせに。工作(紙工、木工)の仮固定に。 シリーズScotch 芯径(mm)75 環境対応巻芯には再生紙を使用。巻芯にプラスチック素材を不使用(分別廃棄不要)。GPNエコ商品ねっとグリーンマーク認定
1巻
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエステル基材の両面に耐熱性,接着性に優れたアクリル系粘着剤を塗布した構成の両面粘着テープです 透明性が高く、厚さが均一で優れた剪断強度、耐熱性、耐久性があります。 糊残りを起こしにくく、再剥離性に優れ、仮固定から永久接着までさまざまな用途で使用できます。
用途印刷版固定、銘板、部品の仮固定など。 材質基材:ポリエステル、粘着剤:アクリル系 透明 長さ(m)30
1巻
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

厚さ方向及び面方向の高い導電性 優れた初期接着力 なじみが良いため凸凹面に対応できる
用途電子部品のグラウンディング用 除電ブラシ接着、グラウンディング用 電子機器の帯電防止及び、静電放電材料の取り付け サイズA4 構成【粘着剤】アクリル系(導電性粒子分散) 粘着力(N/10mm)3.6 剥離紙シリコーン処理紙 接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01 粘着剤厚さ(mm)0.085
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無色半透明な不織布基材両面テープです。自動車市場・建築市場でニーズの高い低VOCタイプです。0.102mm厚の紙ライナーです。
用途設計の自由度 複合材と金属の接着、難着性プラスチックの組み立てが可能になり、より薄く軽い被着材の使用が可能になります。市場のニーズに応える多彩なラインアップ 豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。揮発性のアウトガスが特に少なく、自動車内装におけるガラス霞対策で使用されます。 厚さ(mm)0.12 基材不織布 寸法(幅Wmm×長さLm)1000×50 粘着剤アクリル系
1巻
39,980 税込43,978
5日以内出荷