建築用の養生テープです。
手で切れやすく、のり残りしにくい素材です。
立ったままでもはがしやすいです。
建築用やその他養生等に最適です。
主な用途養生用
多用途用両面接着テープです。
金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。
UL969を取得しています。
プロユースの建築用(アルミ/樹脂兼用)の養生テープです。夏場の直射日光下でご使用後も、テープ跡、糊残りが少ないです。冬場でも良く貼り付き、早朝に起こり易い結露で濡れた後も、軽い力で綺麗に剥がれます。
伸び(%)17.1
主な用途養生用
引張強度(N/25mm)84
粘着力(N/25mm)2.70
RoHS指令(10物質対応)対応
手で、横にまっすぐカットできます。
のり残りが少ない
巻き戻しが軽く作業用が良好。
用途建築内装等の養生用
色グリーン
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)25
テープ厚さ(mm)0.12
トラスコ品番376-2670
基材ポリエチレン製エンボスフィルム
粘着剤アクリル系粘着剤
主な用途養生用
粘着力(N/25mm)3.5(対ステンレス 0℃20分)
無色半透明な不織布基材両面テープです。自動車市場・建築市場でニーズの高い低VOCタイプです。0.102mm厚の紙ライナーです。
用途設計の自由度 複合材と金属の接着、難着性プラスチックの組み立てが可能になり、より薄く軽い被着材の使用が可能になります。市場のニーズに応える多彩なラインアップ 豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。揮発性のアウトガスが特に少なく、自動車内装におけるガラス霞対策で使用されます。
厚さ(mm)0.12
基材不織布
寸法(幅Wmm×長さLm)1000×50
粘着剤アクリル系
1巻
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。UL969を取得しています。多用途用両面接着テープです。
用途小さい力が継続的にかかる銘板・発泡体などの固定用。
仕様UL969取得品
色ホワイト
水、錆に強く、耐久性に優れています。
用途一般建築用、配管保護用。自動車の板金補修用など。
トラスコ品番205-1320
幅(mm)25
厚さ(mm)0.12
質量(g)385
長さ(m)50
1箱(192巻)
¥269,800
税込¥296,780
7日以内出荷
金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。UL969を取得しています。多用途用両面接着テープです。
用途小さい力が継続的にかかる銘板・発泡体などの固定用。
仕様手で切断可能
材質【基材】不織布【粘着剤】アクリル系
厚さ(mm)0.12
色ホワイト
長さ(m)50
粘着力(N/10mm)8
低表面エネルギー材料(PP・PE)やEPDM発泡体などに対して良好な粘着性を有しています。
また、油面(グリースなど)や湿潤状態の被着体に対しても良好な接着力を発現します。
用途自動車関連の油面部材固定用、オレフィン(PP・PE)や発泡体(EPDM)などの接着用
保持力(ズレmm)40℃/4
適合用途油面
被着材の素材PP・PE
主なワークパーツ
再生材使用使用
1ケース(20巻)
¥58,980
税込¥64,878
31日以内出荷
関連キーワード