ポリエステル基材の両面に耐熱性,接着性に優れたアクリル系粘着剤を塗布した構成の両面粘着テープです
透明性が高く、厚さが均一で優れた剪断強度、耐熱性、耐久性があります。
糊残りを起こしにくく、再剥離性に優れ、仮固定から永久接着までさまざまな用途で使用できます。
用途印刷版固定、銘板、部品の仮固定など。
材質基材:ポリエステル、粘着剤:アクリル系
色透明
長さ(m)30
印刷の際の樹脂版固定用として開発された両面粘着テープ。任意の形状に加工できます。貼り合わせ作業がしやすいです。再剥離性に優れています。厚みが均一で、印刷版の固定に適しています。
用途樹脂板各種工業用材料の固定に
材質基材:ポリエステル、粘着剤:アクリル系
幅(mm)50
厚さ(mm)0.125
長さ(m)30
テープ地色透明
主な用途樹脂板各種工業用材料の固定に
粘着力(N/10mm)5.5
1巻
¥5,340
税込¥5,874
翌日出荷
接着剤転写テープ用アプリケータATG700の交換用テープです。
被着材の素材金属
用途樹脂板・各種工業用材料の固定に
エスコ品番EA943VD-1
材質基材:ポリエステル、粘着剤:アクリル系
テープ地色透明
主なワークパーツ
1個
¥2,420
税込¥2,662
翌日出荷
熱伝導率の高い粘着剤を使用し、熱放散性に優れています。アクリル系粘着剤を使用しておりシロキサンガスの発生がありません。電気絶縁性があります。支持体入りなので、細かい形状に抜き加工が可能。
用途各種半導体・電子部品などへのヒートシンク固定用。 放熱部品の固定に。LEDの放熱用
熱伝導率(W/mk)0.7
破壊電圧(kV)6.8
剪断接着力(N/400mm2)490.3
温度差(℃)ΔT 11.3
寒冷地、低温環境や布、ざらざらした面に優れた粘着力を発揮します。
タック(貼ってすぐのつきやすさ)に優れています。
ポリエチレン、ポリプロピレンなど一般的につきづらい材料にもつきます。
用途寒冷地、低温環境での貼り付け用/紙、布、木、金属、ポリエチレン、ポリプロピレンなど材料の固定/造花、アートフラワー、ペーパークラフト、各種工作/印刷原紙や段ボールのスプライシング
厚さ(mm)0.125
色半透明
長さ(m)20
基材不織布
粘着剤第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:アクリル系
粘着力(N/25mm)31.87
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
高透明に優れたPETフィルムです
用途優れた透明性が要求される用途全般に適します。メンブレンスイッチ、ラベル・グラフィック等々。
厚さ(mm)0.125
長さ(m)20
カットサイズ(mm)10~1000(1mm単位)
被着材の素材PP・PE
主なワークパーツ
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード