16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA944MF-66 材質基材:ポリエチレンフォーム、粘着剤:アクリル系 テープ地色 芯径(mm)28(1.1インチ) 粘着タイプ強力 主なワーク大面材、パーツ
1個
580 税込638
翌日出荷

自動車メーカー各社のラインで使用されている両面粘着テープです。 高い信頼性と安全性、作業性の良さが際立っています。
用途自動車各種内外装部品の接着固定用。 サイドモールの接着。 バンパーモール、バンパープロテクターの接着。 各種アクセサリー等の接着。 伸度(%)680 主なワークパーツ
1巻ほか
649 税込714
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

屋外平滑面のさまざまな下地に貼ることができます。すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。
用途一般ビル・工場屋内外の階段などに。バス・フォークリフト・航空機などのステップに 建設現場など高所作業の足場に、ビル出入口、工作機械周りの床面に エスコ品番EA944DD-12A 材質剥離紙 主な用途滑り止め用
1個
5,590 税込6,149
翌日出荷

屋外平滑面のさまざまな下地に貼ることができます。すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。
用途一般ビル・工場屋内外の階段などに。バス・フォークリフト・航空機などのステップに 建設現場など高所作業の足場に、ビル出入口、工作機械周りの床面に エスコ品番EA944DD-2A 材質剥離紙 主な用途滑り止め用
1個
2,790 税込3,069
翌日出荷

屋外平滑面のさまざまな下地に貼ることができます。すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。
用途一般ビル・工場屋内外の階段などに。バス・フォークリフト・航空機などのステップに 建設現場など高所作業の足場に、ビル出入口、工作機械周りの床面に エスコ品番EA944DD-3A 材質剥離紙 主な用途滑り止め用
1個
2,790 税込3,069
翌日出荷

接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼を得ています。 初期接着性・耐候性・耐溶剤性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。 テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボディ等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。 高温・低温下においても安定した接着力が発揮されます。 基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部が目立ちません。
用途サイドモールの接着。バンパーモール、バンパープロテクターの接着。透明サイドバイザーの接着。各種内外装部品やアクセサリー等の接着。 テープ地色 主なワーク大面材、パーツ
1箱(2個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐水、耐薬、耐油性に優れています。
エスコ品番EA944DB-6 粒度#60 主な用途滑り止め用 特性耐水、耐薬、耐油
1個
7,900 税込8,690
当日出荷

屋外でも使用可能です。 裏地がアルミホイルなので、しま鋼板などの凹凸面によく追従します。 特殊車両のステップ、タンクローリーなどの点検口のまわりにも。
エスコ品番EA944DL-1 使用温度(℃)-40~60 交換目安約1/2年(階段、通路、ステップで一般歩行量1000/3000人/日を想定) 主な用途滑り止め用 施工温度(℃)10~60
1個
1,690 税込1,859
翌日出荷

耐水、耐薬、耐油性に優れています。
エスコ品番EA944DB-7 粒度#60 主な用途滑り止め用 特性耐水、耐薬、耐油
1個
15,800 税込17,380
当日出荷

屋外でも使用可能です。 裏地がアルミホイルなので、しま鋼板などの凹凸面によく追従します。 特殊車両のステップ、タンクローリーなどの点検口のまわりにも。
エスコ品番EA944DL-5 使用温度(℃)-40~60 交換目安約1/2年(階段、通路、ステップで一般歩行量1000/3000人/日を想定) 主な用途滑り止め用 施工温度(℃)10~60
1個
28,500 税込31,350
翌日出荷

屋外でも使用可能です。 裏地がアルミホイルなので、しま鋼板などの凹凸面によく追従します。 特殊車両のステップ、タンクローリーなどの点検口のまわりにも。
エスコ品番EA944DL-4 使用温度(℃)-40~60 交換目安約1/2年(階段、通路、ステップで一般歩行量1000/3000人/日を想定) 主な用途滑り止め用 施工温度(℃)10~60
1個
6,420 税込7,062
翌日出荷

屋外でも使用可能です。 裏地がアルミホイルなので、しま鋼板などの凹凸面によく追従します。 特殊車両のステップ、タンクローリーなどの点検口のまわりにも。
エスコ品番EA944DL-3 使用温度(℃)-40~60 交換目安約1/2年(階段、通路、ステップで一般歩行量1000/3000人/日を想定) 主な用途滑り止め用 施工温度(℃)10~60
1個
14,400 税込15,840
翌日出荷

屋外でも使用可能です。 裏地がアルミホイルなので、しま鋼板などの凹凸面によく追従します。 特殊車両のステップ、タンクローリーなどの点検口のまわりにも。
エスコ品番EA944DL-2 使用温度(℃)-40~60 交換目安約1/2年(階段、通路、ステップで一般歩行量1000/3000人/日を想定) 主な用途滑り止め用 施工温度(℃)10~60
1個
3,510 税込3,861
翌日出荷

滑り止めテープ PVC+鉱物粒子 屋内外兼用 日本緑十字社 動画あり
視認性に優れ、薄暗い場所でもよく目立つシルバー色の滑り止めテープです。素足での歩行が想定されない屋内外でご使用いただけます。
用途階段やスロープなどの滑りやすい箇所に。 仕様平面用、はく離紙付きタイプ 主な用途滑り止め用 引張強度(N/25mm)85 最大テープ外径(Φmm)105
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オラフォル(ORAFOL)オラボンド UHB両面テープ
エコ商品
ORABOND(R) UHB12080Bテープは、グレーの発泡アクリルフォームと感圧型粘着材で構成されています。 高い剪断保持力と高温耐性を必要とする接着・取付用途に適しています。 このテープは、黒色の外層とグレーのコアで構成されています。 UHBテープの粘弾性特性により、熱膨張係数の違いにより発生する応力をバランスよく調整することができます。 また、微細な材料表面への粘着材の流動性、ウェットアウト性に優れているため、非常に高い接着力を発揮し、紫外線に対する安定性にも優れています。
温度(℃)<15(取付) 耐熱温度(℃)200 耐冷温度(℃)-40 密度(kg/m3)730 RoHS指令(10物質対応)対応 接着力【引きはがし/24時間後】51N/25mm、【剪断/24時間】0.88N/mm2、【引張/24時間後】0.85N/mm2
1巻
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車外の接着用途に最適です。
用途自動車のエンブレムやオーナメントなど軽量な外装部品の接着、固定に 材質基材:ポリエチレンフォーム 粘着剤:合成ゴム系 幅(mm)15 厚さ(mm)0.8 長さ(m)1.5 芯径(mm)内芯:35 テープ色:黒
1巻
840 税込924
翌日出荷