耐熱性の高いアルミガラスクロステープです。
高温のかかる場所の補修に最適です。
用途配管・ダクトなど高温になる箇所の目地シールに。
ポット式ストーブや高温ダクトのシール・保温筒・グラスウールの固定・シールに。
基材厚さ(mm)0.08
粘着力(N/10mm)5.5
粘着力(N/25mm)13.75
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱
アルミテープは、強粘着、耐熱性、耐寒性に優れた高性能なテープです。レンジダクト接続部の固定材やキッチン廻りで使用されています。つや有り・つや無しの2タイプあります。
用途レンジダクト工事用、キッチン目地塞ぎ、サーフボードの仮補修用
厚さ(mm)0.08
色シルバー
耐熱温度(℃)100(※用途によって異なります。)
ボールタック32<
粘着力(N/10mm)4.7
保持力(mm/15分)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミテープは、強粘着、耐熱性、耐寒性に優れた高性能なテープです。レンジダクト接続部の固定材やキッチン廻りで使用されています。つや有り・つや無しの2タイプあります。
用途水廻りやトタン屋根などの防水補修、ダクト継ぎ目貼り、軒先ツバメよけ等
幅(mm)50
厚さ(mm)0.08
色シルバー
長さ(m)50
耐熱温度(℃)100(※用途によって異なります。)
ボールタック32<
粘着力(N/10mm)3.7
保持力(mm/15分)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード