9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カッター不要、手で簡単に切れます。 夏場の硬質塩ビにも、のり残しがしにくい。 粗面にもしっかり接着。
用途屋内外の塗装養生用に。 硬質塩ビシートなどの養生用に。 屋内外の傷防止養生に。 質量(g)120 主な用途建築養生用
1巻ほか
649 税込714
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。 夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。 薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。 透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。 永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
用途気密防水用 気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など タイプ片面 粘着力(g/25mm)3000 粘着力(N/10mm)12 粘着力(N/25mm)30 剥離紙なし 特性気密防水 粘着タイプ強力
1巻
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。 夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。 薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。 透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。 永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
用途気密防水用 気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など 仕様手で切断可能 質量(g)190 タイプ片面 使用温度範囲-10~100℃ 伸度(%)3 保持力(mm)0.1 粘着力(N/10mm)12 引張強度(N/25mm)170 引張強度(N/50mm)351±49 剥離紙なし 展開力(N/25mm)1 光沢あり 特性耐候性 粘着タイプ強力
1巻ほか
779 税込857
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日東エルマテリアル気密防水テープ ハイパーフィット
RoHS
耐久性、耐候性に優れた粘着剤を使用しており、長期に渡ってその性能が維持されます。 強度に優れ、手切れ性(縦横切れ性)のあるポリエステル基材を使用しています。 耐熱性に優れ、120℃でも熱収縮はありません。 各種被着体に対して優れた接着性を持ち、粗面に対しても強力に接着します。 低温時でも優れた接着性能を発揮します。 トルエンを使用しておりません。
用途サッシ廻り、床廻り、開口部、基礎・土台部等の目地防水、防水気密用として 透湿防水シートの繋ぎ、防水用途として 2X4パネル、断熱材の繋ぎ、防水用途として
1巻ほか
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途住宅等の屋内・屋外等の固定・気密・防水用 仕様のり面:片面 エスコ品番EA944MJ-2 材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系 特性防水気密
1個
1,190 税込1,309
当日出荷

用途住宅等の屋内・屋外等の固定・気密・防水用 仕様のり面:片面 エスコ品番EA944MJ-6 材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系 特性防水気密
1個
1,590 税込1,749
当日出荷

通気ボードや断熱フォームなどの粗面接着性に優れています。シワが入りにくく、汚染しにくいテープです。
用途断熱材のつなぎ目の封止として。サッシ周りの防水シールに。 仕様セパレータなし 質量(g)190 粘着力(N/10mm)12 引張強度(N/10mm)2 粘着力(N/25mm)30 引張強度(N/50mm)10 特性気密防水
1巻ほか
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質PE・粘着剤:ゴム系 芯径(mm)76(3”) アズワン品番64-7956-41
1巻
1,280 税込1,408
欠品中

50mm幅を45mmにすることで重量を軽くし、使いやすくなりました。省資源タイプで紙管ゴミを削減します。手で切断可能。
用途建築現場作業用。 トラスコ品番356-8784 質量(g)480 粘着力(N/10mm)3.5 引張強度(N/10mm)43.1 テープタイプ手で切れる
1巻
559 税込615
当日出荷