3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミテープ ストロング モノタロウ 動画あり
高接着性で、低温・高温時使用において優れています。手切れ性に優れています。 剥離紙がついていないので作業性が高い商品です。
用途防水気密用、ダクト用。外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。 厚さ(mm)0.2 長さ(m)20 粘着力(N/10mm)12.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1巻
669 税込736
当日出荷

高接着性で、低温・高温時使用において優れています。耐久・耐候性に優れています。取り扱い作業性に優れています。手切れ性に優れています。手で切断可能。
用途防水気密用、ダクト用。外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。 仕様剥離紙なし 質量(g)200 基材厚さ(mm)0.125 粘着力(N/10mm)13 引張強度(N/25mm)127.5 引張強度(N/10mm)51 粘着力(N/25mm)32.5 特性耐久性、耐候性
1巻ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)