27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
透明度が高く貼りあとを目立たせたくない透明素材の接着、固定用にご使用頂けます。
用途ガラスやアクリルなどの透明素材の接着に 厚さ(mm)1.1 長さ(m)2 使用温度範囲(℃)-40~120 粘着力(N/10mm)20 特性超強力 適合用途透明 主なワークパーツ
1巻(2m)
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴリラ両面テープクリア 呉工業(クレ) 動画あり
アクリル粘着剤で強力接着 耐水性にすぐれ屋内・屋外ともにOK 全天候型
用途さまざまな箇所の補修、補強、密閉
1個ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明度が高く目立ちにくい、屋外・屋内で使用可能なテープです。JIS規格Z1541の1種レベルの接着力を有します。工業用としても世界中で認められ広く使用されている高性能・高品質のテープです。
用途木、金属、透明アクリル樹脂などに。 仕様切断にはカッターが必要 材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)1 長さ(m)4 使用温度範囲(℃)-20~150 粘着力(N/10mm)40 粘着タイプ超強力 適合用途透明 被着材の素材金属
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

万能ゲルテープの性能は高く、幅広い用途にご利用頂けます。ガラスや金属、タイル、革、プラスチック等。ゲルテープは水洗いで粘着性を回復させ再利用可能!エコで経済的!ご自宅や職場の耐震対策やお部屋のデコレーションに最適です。
長さ(m)1
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

貼りあとを目立たせたくない透明素材の接着、固定用
用途ガラスやアクリルなどの透明素材の接着固定に
1巻ほか
619 税込681
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

テープが透明なので、貼った跡が目立たない!
粘着力(N/10mm)40 仕様透明素材用 透明 使用温度範囲(℃)-20~150 基材アクリルフォーム テープ長さ(m)1.5 テープ厚さ(mm)1 粘着剤アクリル系 使用場所屋内・屋外用 粘着タイプ超強力 適合用途透明 被着材の素材金属
1巻
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

透明なテープで、ガラスやアクリルなどの透明素材の接着に最適です。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
用途ガラスやアクリルなど、透明素材の接着に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。 厚さ(mm)1.0 透明 長さ(m)10 基材アクリルフォーム 粘着力(N/cm)40 使用環境屋内・屋外 主な用途固定・補修・隙間シーリング 特性両面・屋内外使用 関連資料(1.55MB)
1巻
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

はがした後べたつきが残らず再利用できるテープです。
材質ポリウレタンエラストマー、アクリル系 幅(mm)20 透明 長さ(m)2
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明で接続部が目立たない
用途ドアバイザーなどのクリアパーツの接着に 透明 使用温度範囲(℃)-20~150 テープ幅(mm)10 基材アクリルフォーム テープ長さ(m)2 テープ厚さ(mm)1 粘着剤アクリル系粘着剤 特性透明で目立たない
1巻
819 税込901
3日以内出荷

Y-4910J 【オーダー】 業務用超強力両面テープ VHB Y-4910J 透明タイプ 3M(スリーエム) カスタマイズ可
接合材が透明であるため、接合部が目立たない。 各種外装材、内装材の意匠性を向上できる。 常温感圧型接着タイプ。 面接合により応力集中を防ぐ。 高いシール性。 耐候性に優れているため屋外使用可能。 振動吸収性に優れる。
幅(mm)5~150 厚さ(mm)VHB/1.00、剥離紙/0.07 粘着力(N/10mm)40 剥離紙色 適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、透明 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ サービス分類オーダー・加工
1巻
1,691 税込1,860
3日以内出荷

厚さ(mm)1 質量(g)67 芯径(mm)25 使用可能温度範囲-40~120 アズワン品番64-7956-57
1個
1,800 税込1,980
当日出荷

強靭な接着力。独自の粘着剤と柔軟なアクリルフォームの応力分散効果により、強靭な接着力を発揮します。 簡単な作業性。材料面の油・水・ホコリなどを除去し、貼り込みローラーなどで圧着するだけで完了します。 接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。 反発力を吸収する高い剥離強度。 常温感圧型接着タイプ。 面接合により応力集中を防ぐ。 高いシール性。 耐候性に優れ、屋外での使用が可能。 振動吸収性に優れている。 高透明タイプは、透明なため接合部が目立たず、各種外装材・内装材の意匠性向上ができます。
用途各種化粧パネルの固定、各種内装部材の取り付け、鋼製ドアの中骨固定、特装車補強材の固定、シール用途 タイプ高透明 粘着タイプ強力 適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、透明 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ
1箱(4巻)
189,800 税込208,780
6日以内出荷

ザラザラ面がすべりをおさえる。柔軟素材で凸凹面にもなじむ。片面ノリ付きで貼り付けるだけ。すべる心配なく車の乗り降り・積み降ろしができる
用途屋外の作業時・雨天時のスリップ防止に。脚立や階段などのすべりやすい足元に 材質基材:PVC、表面:鉱物粒子(酸化アルミニウム) 幅(mm)50 厚さ(mm)1 クリア 長さ(m)3 粘着剤アクリル系 主な用途滑り止め用 使用場所屋外 特性屋外使用可
1個
979 税込1,077
欠品中

厚みのある高密度ポリエチレンフォーム基材を使用した、さまざまな素材に強力に接着する両面テープです。付属の糸を使ってテープを分割し、貼ったものを取り外すことができます。残ったテープは貼った面と平行にゆっくりと引っ張って伸ばすことでキレイにはがすことができます。表面のざらざらとした合板・プラスチック・木・ベニヤにも使用できます。
用途A4サイズまでの表札や看板の取り付けに、小物の固定に。 テープ幅(mm)15 粘着タイプ超強力 被着材の素材金属、PP・PE
1個ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コアラグリップ両面テープ JIT 動画あり
きれいに剥がせてベトベトが残らない!洗って再利用出来る次世代テープです。 マルチに使用可能。軽量物の壁収納、突っ張り棒の落下防止など家庭、オフィスで幅広く使用できます。 ハサミで自由にカットが出来て無駄なくコスパ良く使用できます。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×250×35 仕様使用適正面:ガラス、陶器、タイル、大理石、なめらかな木材、金属(鉄、アルミ、ステンレス、銅など)、ABS樹脂、アクリル、使用不適正面:和紙、ボール紙、塗装面、レンガ、凹凸の大きな木材、レザー、繊維、ポリエチレン、ポリプロピレン、特殊加工面(フッ素、シリコーン、オイル、グリースなど)、球面、ゴム、水がかかる面、粉塵がかかる面、滑り止め用途の場合には一部使用可 使用方法使用前には接着面の汚れや油分を落とし、乾燥させてください。接着面に十分な量を張り付け、ハサミで切り、保護テープの上から十分に押さえてください。保護テープを剥がし、物をしっかりと押し付けてください。※接着力が低下しますので、なるべく手で触らない、貼り直しをしないようにしてください。接着するものや使用方法によっては充分な接着力を得られない場合がありますので、長さに余裕を持ってご使用ください。 透明 使用温度(℃)-10~60
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明で接合部が目立ちません。耐候性、耐熱性、振動吸収性にも優れたテープです。
用途自動車の両面テープとしても。(ETC、スマホホルダーの取付に) トラスコ品番556-2915 材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系粘着剤 幅(mm)75 厚さ(mm)1 クリア 長さ(m)140 使用温度範囲(℃)-20~200 主な用途ガラス用
1個
499 税込549
当日出荷

プランドゥーアイウルトラゲルテープ
両面強力だけどはがせる透明アクリルゲル素材・ゲル面が汚れ粘着力が落ちたら水洗いで再使用可能・ハサミで使いやすい長さにカット・水がかかってもはがれにくい
用途壁に貼る、置かないで浮かせる、すべり止めという3パターンの使い方 幅(mm)20
1ケース(60巻)
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

様々な物の固定に。
材質アクリル クリア テープ幅(mm)30 テープ長さ(m)3 主な用途固定用 特性はがせる、強力、両面
1巻
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高温・低温時の粘着に優れます。耐UV性に優れます。重量物の固定に最適です。
用途ボルトや溶接の代わりに。看板・エンブレムの固定。 トラスコ品番418-4840 質量(g)64.0 接着剤アクリル系 主なワーク大面材、パーツ
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷

きわめて高い接着力を備えた両面テープ!ネジ・クギの代わりに強力に取り付け・固定。 はく離紙をはがしてすぐ使えます。 自由な長さで使えるロールタイプ。超強力粘着、小巻
芯径(mm)25
1巻
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プロユース向けラインテープ 耐久性に優れたシート厚1.0mmを採用 耐水・耐油に優れたPVC製 剥がしても糊が残りにくい粘着材 段差の小さい両端テーパー構造
用途屋内用。 工場内で台車や重量物が頻繁に通過する場所に。 水周りや機械周辺で油が飛散するような場所に。
1巻
特価
6,598 税込7,258
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

透明で接合部が目立たない耐候性・耐薬品性・振動吸収性に優れたテープです。
用途ドライブレコーダーやETCアンテナなどのクリアパーツやガラス面への取り付けに。 透明 テープ厚さ(mm)1 使用可能温度範囲-20~200℃
1枚ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

隙間風防止に、透明だからどんなドアにもマッチします。
材質基材:アクリル系エラストマー、粘着剤:アクリル系、剥離紙:紙 寸法(mm)1×40×920 透明
1巻
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質がシリコン素材なので、汎用品と比較し耐候性、絶縁性に優れ、さまざまな用途で耐久性が必要な箇所に使用できます。 巻き付けるだけで簡単に漏水補修、サビ止め、絶縁被覆、結束、滑り止め、紫外線保護が簡単にできます。 水道用資機材の漏出性能基準に適合しています。
用途水漏れ防止、サビ止め、絶縁被服、結束、滑り止め、紫外線保護に トラスコ品番206-5402 質量(g)21 規格食品、添加物などの規格基準(厚生省告示第370号)適合品 引張強度(N/25mm)100以上 アズワン品番64-8642-82 特性耐候性、絶縁性、耐久性 絶縁破壊強度(kV/mm)25
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

材質PE 厚さ(mm)1 透明 テープ長さ(m)1.5 芯径(mm)26(1”) 耐熱温度(℃)-40~93 最大使用荷重(kg)13 アズワン品番64-7956-71
1巻
1,830 税込2,013
翌日出荷

すき間の保護による掃除労力の軽減および防カビパッキンのカビ隠し、ヒビ割れ等のすき間の保護します。丈夫なPVC素材で汚れの侵入をしっかり防ぎます。柔軟で曲げに強く、中線付きで使いやすいです。ベトベトが残らないです。ハサミで自由にカットできます。
用途すき間の保護による掃除労力の軽減および防カ。すき間の保護による掃除労力の軽減および防カビ。取り切れないパッキンのカビ隠し(白色)、保護。ひび割れ等のすき間の保護、隠しビパッキンのカビ隠し、ヒビ割れ等のすき間の保護 幅(mm)36 長さ(m)3.2
1巻ほか
979 税込1,077
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プランドゥーアイウルトラゲルシート
両面強力だけどはがせる透明アクリルゲル素材・ゲル面が汚れ粘着力が落ちたら水洗いで再使用可能・ハサミで使いやすい長さにカット・水がかかってもはがれにくい
用途壁に貼る、置かないで浮かせる、すべり止めという3パターンの使い方 セパレータPET 縦(cm)10 素材アクリルゲル 横(cm)12
1ケース(60枚)ほか
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)