ガスバリア性に優れたアルミ箔を使用したスタンド袋です。
2ピースキャップ付。
ボイル殺菌対応(85度30分)、冷凍対応(-40度)。
ガスバリア性あり。
材質バリアONY15μ/ドライ/LLDPE130μ
寸法(mm)110×H180(底マチ33.5)
容量(mL)300
1枚(10枚)
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
色クリア
種類チャック付ポリ袋
入数(枚)50
使用温度範囲(℃)-40~90
透湿度(g/m2)11.0~13.0g/日、酸素透過度 59.0~65.0cm3/m2(24h atm)
寸法(チャック上)(mm)32
基材NY/PE 4角完全Rカット 開封しやすいミシン目付き
色透明
種類チャック付ポリ袋
入数(枚)50
寸法(チャック上)(mm)35
チャックの付いた携帯用水袋です。手さげ式で持ち運びも便利です。使わない時は折りたたみ、軽くてかさばりません。
用途レジャー用に災害時・非常用の備えに。
寸法(mm)60(底ガゼット)
色透明
種類チャック付ポリ袋
入数(枚)100
基材構成NY15/PE20/BPE180
寸法(チャック上)(mm)52
1ケース(100枚)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
ガスバリアフィルムを使用したチャック袋です。脱酸素剤が使用できます。
用途脱気包装用に。
色透明
種類チャック付ポリ袋
基材構成バリアNY18/PE60
寸法(チャック上)(mm)20
無添加ポリエチレンシーラントおよびノンパウダー仕様です。
加工をしたどの箇所からでも簡単に開封できる、マジックカット付きです。
ナイロン+ポリエチレン構成なので、強度・シール性に優れます。
工業製品・理化学向け規格袋です。
用途部品などの管理、保管
色透明
タイプ食品不可
種類平袋
入数(枚)100
粉有無パウダーフリー
耐熱性に優れ(120℃30分)レトルト殺菌が可能です。
シーラントにセミレトルト対応のL-LDPEを使用していますので、CPPを使用したレトルト袋と比べて衝撃強度(落下強度)および耐寒性が飛躍的に向上しました。
レトルト対応フィルムを使用していますので、レトルト時の袋の白化、褐変がありません。
セミレトルトLLDを使用する事で、レトルト後の強度低下によるピンホールの不安が軽減されました。
加熱殺菌時の袋どうしの衝突による破袋防止のため、コーナー4ヵ所ともRカット加工されています。
内圧による破袋防止のために底部2ヶ所にはRシール加工されています。
開封性を良くするため、U型ノッチ加工されています。
シール幅は、両サイド10mm・底10mmの三方シール袋です。
外装袋には、バーコードが印刷されています。
用途調理食品(カレー、スパゲティ、ミートソース、ビーフシチュー、豚汁、もつ煮、豚角煮、甘露煮、時雨煮、味付油揚(味付いなり)、肉だんご、麻婆豆腐の素、おでん、丼ぶりの素(親子丼、中華丼他)など)
農水産加工品(煮豆、ロールキャベツ、野菜クリーム煮、ぜんざい、野菜炒め、山菜水煮、佃煮、蒲鉾、魚肉ハム、ぶり照焼、まぐろ油漬、煮魚類など)
液体食品(コンソメスープ、生クリーム、ちゃんこ鍋用だしなど)
米飯類(赤飯、釜飯、五目ご飯、栗ご飯、チキンライス、ドリア、雑炊など)
性能耐寒性(冷蔵)、レトルト(120℃30分)、真空包装OK、液体包装OK、角Rカット4ヶ所、ノッチ加工(U型)
形状三方シール袋
関連資料成績書
ナイロン基材を使用したチャック付ラミネート袋です。ガスバリア性に優れています。
用途ガスバリア性が必要な一般用途に。
色透明
種類チャック付ラミネート袋
基材構成NY15/PE60
寸法(チャック上)(mm)20
優れた防湿・気体バリア効果を発揮
便利なチャック付自立容器として高いディスプレイ効果を発揮します。
詰め替え容器不要のパッケージングとしてアフターユーズされ、包材ゴミ減量化にも役立ちます。
4つの角は、全て完全Rカットタイプです。
サイドシールは6mm幅ベタシールです。
※食品衛生法の容器包装規格(平成18年厚生労働省告示第201号)試験に適合しています。
用途食品パックや小分けの包装などに。
低温に強く、冷凍・冷蔵に。
使用温度範囲(℃)-30~85
寸法(チャック上)(mm)32
色透明
入数(枚)2000
耐熱温度(℃)SXa-A,水:90SXa-B,水:100、油:100
色透明
入数(枚)1000
耐熱温度(℃)SXa-A,水:90SXa-B,水:100、油:100
サイドガゼット付のチャック袋です。チャックは袋幅いっぱいに開閉出来ますので内容品の出し入れに便利です。
用途お米、肥料等に。
色透明
種類チャック付ポリ袋
寸法(チャック上)(mm)32
関連キーワード