検索条件:
キーワードボールべリング 内径(Φmm)25

10件中 1件〜10件

並び替え:

1. 深溝玉軸受 6300番台 ZZ エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥289 〜
0営業日後以内から出荷目安:301日
バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) 深溝玉軸受 6300番台 ZZ 1個
レビュー:(53)

【特長】ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。【材質(本体)】高炭素クロム軸受鋼【JIS等級】0【シールド形状】両側シールド形【荷重方向】ラジアル【外輪タイプ】フラット【軌道輪形状】深溝玉軸受【軌道輪列数】単列【転動体材質】高炭素クロム軸受鋼

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > ボールベアリング(深溝玉軸受) > 6300番台 > シールド形(ZZ)
注文コード 品番 内容量 内径d(Φmm)外径D(Φmm)幅B(mm) 販売価格 出荷目安 数量
00334196 6305ZZ
CADデータ
1個 256217 ¥559 0営業日後以内

2. 深溝玉軸受 6200番台 ZZ エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥199 〜 バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) 深溝玉軸受 6200番台 ZZ 1個ほか
レビュー:(136)

【特長】ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。【材質(本体)】高炭素クロム軸受鋼【JIS等級】0【シールド形状】両側シールド形【荷重方向】ラジアル【外輪タイプ】フラット【軌道輪形状】深溝玉軸受【軌道輪列数】単列【転動体材質】高炭素クロム軸受鋼

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > ボールベアリング(深溝玉軸受) > 6200番台 > シールド形(ZZ)
注文コード 品番 内容量 内径d(Φmm)外径D(Φmm)幅B(mm) 販売価格 出荷目安 数量
00332306 6205ZZ
CADデータ
1個 255215 ¥389 0営業日後以内

3. 深溝玉軸受 6000番台 Z エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥249 〜 バリエーション一覧へ
(33種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) 深溝玉軸受 6000番台 Z 1個
レビュー:(16)

【特長】ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。【材質(本体)】高炭素クロム軸受鋼【JIS等級】0【シールド形状】片側シールド形【荷重方向】ラジアル【外輪タイプ】フラット【軌道輪形状】深溝玉軸受【軌道輪列数】単列【転動体材質】高炭素クロム軸受鋼

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > ボールベアリング(深溝玉軸受) > 6000番台 > 片シールド形(Z)
注文コード 品番 内容量 内径d(Φmm)外径D(Φmm)幅B(mm) 販売価格 出荷目安 数量
00328124 6005Z 1個 254712 ¥369 0営業日後以内

4. ボールベアリング 6300番台 2RS (両側接触ゴムシール形) モノタロウ

販売価格(税別) ¥199 〜 バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
モノタロウ ボールベアリング 6300番台 2RS (両側接触ゴムシール形) 1個
レビュー:(55)

【特長】ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。【材質(本体)】高炭素クロム軸受鋼【JIS等級】0【シールド形状】両側接触ゴムシール形【荷重方向】ラジアル【外輪タイプ】フラット【軌道輪形状】深溝玉軸受【軌道輪列数】単列【転動体材質】高炭素クロム軸受鋼

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > ボールベアリング(深溝玉軸受) > 6300番台 > 接触シール形
注文コード 品番 内容量 内径d(Φmm)外径D(Φmm)幅B(mm) 販売価格 出荷目安 数量
36782907 6305-2RS 1個 256217 ¥389 0営業日後以内

5. 単列深溝玉軸受 6200番台 ZZ NACHI(不二越)

販売価格(税別) ¥199 〜 バリエーション一覧へ
(49種類の商品があります)
NACHI(不二越) 単列深溝玉軸受 6200番台 ZZ 1個
レビュー:(14)

【特長】転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。【材質(本体)】高炭素クロム軸受鋼【JIS等級】0【シールド形状】両シールド形【荷重方向】ラジアル【外輪タイプ】フラット【軌道輪形状】深溝玉軸受【軌道輪列数】単列【転動体材質】高炭素クロム軸受鋼

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > ボールベアリング(深溝玉軸受) > 6200番台 > シールド形(ZZ)
注文コード 品番 内容量 内径d(Φmm)外径D(Φmm)幅B(mm) 販売価格 出荷目安 数量
06947832 6205ZZE 1個 255215 ¥369 0営業日後以内
38297122 6205ZZE 1個 255215 ¥338 取扱終了

6. 深溝玉軸受 6300番台 LLU (両側接触ゴムシール形) エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥329 〜 バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) 深溝玉軸受 6300番台 LLU (両側接触ゴムシール形) 1個
レビュー:(102)

【特長】ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。【材質(本体)】高炭素クロム軸受鋼【JIS等級】0【シールド形状】両側接触シール形【荷重方向】ラジアル【外輪タイプ】フラット【軌道輪形状】深溝玉軸受【軌道輪列数】単列【転動体材質】高炭素クロム軸受鋼

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > ボールベアリング(深溝玉軸受) > 6300番台 > 接触シール形

7. 深溝玉軸受 6000番台 ZZ エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥249 〜 バリエーション一覧へ
(41種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) 深溝玉軸受 6000番台 ZZ 1個
レビュー:(48)

【特長】ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。【材質(本体)】高炭素クロム軸受鋼【JIS等級】0【シールド形状】両側シールド形【荷重方向】ラジアル【外輪タイプ】フラット【軌道輪形状】深溝玉軸受【軌道輪列数】単列【転動体材質】高炭素クロム軸受鋼

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > ボールベアリング(深溝玉軸受) > 6000番台 > シールド形(ZZ)

8. ボールベアリング 6000番台 2RS (両側接触ゴムシール形) モノタロウ

販売価格(税別) ¥179 〜 バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
モノタロウ ボールベアリング 6000番台 2RS (両側接触ゴムシール形) 1個
レビュー:(69)

【特長】ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。【材質(本体)】高炭素クロム軸受鋼【JIS等級】0【シールド形状】両側接触ゴムシール形【荷重方向】ラジアル【外輪タイプ】フラット【軌道輪形状】深溝玉軸受【軌道輪列数】単列【転動体材質】高炭素クロム軸受鋼

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > ボールベアリング(深溝玉軸受) > 6000番台 > 接触シール形

9. 深溝玉軸受 6200番台 ZZ モノタロウ

販売価格(税別) ¥119 〜 バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
モノタロウ 深溝玉軸受 6200番台 ZZ 1個
レビュー:(167)

【材質(本体)】高炭素クロム軸受鋼【シールド形状】両側鋼板シールド形【荷重方向】ラジアル【外輪タイプ】フラット【軌道輪形状】深溝玉軸受【軌道輪列数】単列

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > ボールベアリング(深溝玉軸受) > 6200番台 > シールド形(ZZ)

10. 単列深溝玉軸受 6200番台 ZZ NSK(日本精工)

販売価格(税別) ¥199 〜 バリエーション一覧へ
(34種類の商品があります)
NSK(日本精工) 単列深溝玉軸受 6200番台 ZZ 1個
レビュー:(54)

【特長】単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。【材質(本体)】高炭素クロム軸受鋼【JIS等級】0【シールド形状】両側シールド形【荷重方向】ラジアル【外輪タイプ】フラット【軌道輪形状】深溝玉軸受【軌道輪列数】単列【転動体材質】高炭素クロム軸受鋼

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > ボールベアリング(深溝玉軸受) > 6200番台 > シールド形(ZZ)

戻る ページ: 1 次へ