サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
用途高窓、テラス、浴室、窓、建具、玄関、引戸、店舗引戸等。
RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングを使用せず、軸芯穴にステンレスメタルを使用していますので、サビにくくなっています。
用途浴室引戸etc.
外枠0.3mm厚SUS301バネ材
芯棒5mm厚SUS304
内枠1.0mm厚SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用
タイプV型
材質(車輪)ジュラコン(R)
材質(軸)SUS304
サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
用途サッシ用
タイプ平型
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
タイプ山V型
材質ステン枠/ジュラコン(R)車
用途窓・玄関・引戸etc.
外枠0.3mm厚SUS301バネ材
芯棒5mm厚SUS304
内枠1.0mm厚SUS304
ベアリングを使用せず、軸芯穴にステンレスメタルを使用していますので、サビにくくなっています。
用途浴室引戸etc.
外枠0.3mm厚SUS301バネ材
芯棒5mm厚SUS304
内枠1.0mm厚SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
(軽量)テラス・浴室・窓・公団に。
適合【サッシ】平行型
材質枠/ステンレス、車/SUS304
幅(mm)6
寸法(mm)【調整】10
車輪径(Φmm)25
高さ(mm)29以上
耐荷重(kg)15(2個)
内幅(mm)10~14
アズワン品番65-2312-17
1個
¥1,670
税込¥1,837
翌日出荷
(軽量)テラス・浴室・窓・公団に。
適合【サッシ】平行型
材質枠/ステンレス、車/ポリアセタール
耐荷重(kg)15(2個)
関連キーワード